【レンタル】ネオシェーカー 8の字 NS-8アズワン翌々日出荷から4日以内出荷
インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。用途に合わせて選べる振盪方式を各種揃えています。振盪速度をデジタル表示します。
【レンタル】ネオシェーカー NS-LRアズワン翌々日出荷から4日以内出荷
インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。用途に合わせて選べる振盪方式を各種揃えています。振盪速度をデジタル表示します。
【レンタル】ブロックバスシェーカー フロントラボ MyBL-100CSアズワン翌々日出荷から4日以内出荷
振とう機能が付いたマルチタイプ。加熱タイプ、冷却機能付きタイプをラインナップ!設定のしやすいLCD表示で、温度・速度や経過時間の確認も容易です。スピーディーに温度が上昇・下降・安定しますので、効率の良い実験操作が可能です。各種チューブやサンドバスとして使えるブロック等をラインナップしています。5つの温度・運転時間を設定することができますので、単独運転に加え、プログラム運転することもできます。温度調節、振とうのみでの使用も可能です。
【レンタル】シャマルホットプレートアズワン翌々日出荷から4日以内出荷
昇温速度は200℃で6分、300℃で15分、400℃で35分と高速です(周囲環境25℃時)。
3パターンのタイマー設定が可能です。
二段表示で設定温度と現在温度がひと目でわかります。
プレート寸法(mm)250×150設定温度(℃)40~400温度精度±1℃(分布)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(3Pタイプ)寸法(mm)500×305×107
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3