3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。 オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。 99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。 ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
発振回路自励発振方式 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
1台ほか
267 税込294
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。 99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。 ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ×1個 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 周波数28kHz/40kHz切替、交互運転(1分間隔) ヒーター容量(W)100 発振回路他励発振方式
1台
297 税込327
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

全機種フロート式空焚き防止機能付き!さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させることが可能です。
外寸(mm)140×150×310 槽内寸法(mm)194×336×156 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70) 温度設定範囲(℃)-20~80※本体に冷却機能はありません/別途冷却装置をご使用ください ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 電源(V)AC100(50/60Hz)(消費電力:MAX1.1kVA) 付属品PP(ポリプロピレン)製水槽
1個
317 税込349
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)