絞り込み
間口(mm)
  • ~500(1)
  • ~1000(1)
  • 色グレー
  • 色その他(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(45)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • 摂津金属工業(3)
  • 河村電器産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
~500(1)
~1000(1)
ストッパー付スライドレール棚 摂津金属工業ストッパー付スライドレール棚摂津金属工業
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
しまい時と引き出し時に自動的にロックがかかるスライド式の棚板
高さ(mm)43.7間口(mm)405規格19インチ規格:EIA主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
サーバーラック SSR2シリーズ 摂津金属工業サーバーラック SSR2シリーズ摂津金属工業
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))です。搭載可能質量は1250kg(静止時)です。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用しています。
用途ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック用。付属品鍵2本、アンカーサポーター4枚、M5ケージナット20個最大積載量(kg)静止時:1250RoHS指令(10物質対応)対応
大型防音ラック W700×H2000×D1000mm 159kg NBSP-38U70A0シリーズ 摂津金属工業大型防音ラック W700×H2000×D1000mm 159kg NBSP-38U70A0シリーズ摂津金属工業
679,800税込747,780
1台
44日以内出荷から45日以内出荷
防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
仕様●有効高さ:38U●19インチ規格:EIA質量(kg)159間口(mm)700最大積載量(kg)静止時:1250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W700×D1000×H2000
データセンターラック G-Class DGT 河村電器産業データセンターラック G-Class DGT河村電器産業
299,800税込329,780
1個
20日以内出荷
都市型免振データセンター向けの耐震ラック
用途屋内用

サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります

サーバーラック本体