「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」専用の取替え用防カビシート※ワイパー本体は入っていません。
。エアコンの吹出口やスキマに:拭くだけで奥までしっかり防カビコート
。防カビ効果は最長2ヵ月。※使用環境により異なります。
。ウエットタイプ・無香性
。【シート枚数】5枚
。
【防カビスキマワイパーのここがすごい】
。5つの効果の防カビシート
。(1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート※使用環境により異なります。
。(2)除菌:99%除菌※全ての菌を除菌するわけではありません。
。(3)消臭:カビ臭すっきり
。(4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり
。(5)ホコリガード:ホコリがつきにくくなる
。スキマの奥まで届く専用ワイパー(別売り)
。(1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい
。(2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット
。(3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる
用途※ワイパーは、別売りの「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」にセットされている専用ワイパーをご使用ください。
。【防カビシートの取りつけ方】
。(1)防カビシートをヘッドにかぶせます。
。(2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。
。【使用方法】
。(1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。)
。(2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。
。(3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。
。1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください)
。両面どちらでもお使いいただけます。
成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤
種別住居関連
シリーズらくハピ
シートサイズ(mm)約215×40
材質(シート)ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×180×61
液性中性
香り無香性
アズワン品番65-2349-30
商品タイプ替え
1箱(5枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等を簡単に強力洗浄できます。洗浄性に優れ、中性でアルミニウム等のデリケートな素材の洗浄に適しています。溶剤を一切含んでいませんので、引火性もなく、安全性が高く安心してお使い頂けます。
用途エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等の洗浄
成分界面活性剤、洗浄助剤
使用方法1.エアコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。液ダレすることがありますのでエアコンの下にビニール等を敷いて下さい。2.エアコンのフィルターを外して下さい。3.エアコンの説明書に従ってアルミファンを露出させ、表面に付いているホコリを掃除機で吸い取って下さい。4.本品を市販のハンドスプレー容器などに移し、アルミファンから10cmほど離して、アルミファン全体に上下に噴露して下さい。5.約15分間放置し、洗浄成分を十分に効かせた後、10分~20分送風運転をして作業完了です。
種類洗浄剤:水系
液性中性
使用範囲(g)【1台当たり】家庭用エアコン(6~8畳用):約125/業務用エアコン:約250
商品タイプ業務用
1個(4kg)
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
『オフィス・住居用洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス・住居用洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。