エアコン洗浄スプレー :「界面活性剤 洗剤」の検索結果
エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等を簡単に強力洗浄できます。洗浄性に優れ、中性でアルミニウム等のデリケートな素材の洗浄に適しています。溶剤を一切含んでいませんので、引火性もなく、安全性が高く安心してお使い頂けます。
用途エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等の洗浄
成分界面活性剤、洗浄助剤
使用方法1.エアコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。液ダレすることがありますのでエアコンの下にビニール等を敷いて下さい。2.エアコンのフィルターを外して下さい。3.エアコンの説明書に従ってアルミファンを露出させ、表面に付いているホコリを掃除機で吸い取って下さい。4.本品を市販のハンドスプレー容器などに移し、アルミファンから10cmほど離して、アルミファン全体に上下に噴露して下さい。5.約15分間放置し、洗浄成分を十分に効かせた後、10分~20分送風運転をして作業完了です。
種類洗浄剤:水系
液性中性
使用範囲(g)【1台当たり】家庭用エアコン(6~8畳用):約125/業務用エアコン:約250
商品タイプ業務用
1個(4kg)
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
『オフィス・住居用洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス・住居用洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。