カビ取りジェル :「強力カビハイター 業務用」の検索結果
ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。
飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。
作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13)
使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。
種別ジェル状強力かび取り剤
主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤
使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合)
使用濃度原液
ガンコなカビ汚れを落とす!。ジェルタイプなのでしっかり密着し、有効成分が奥まで浸透。カビを効果的に除去。塩素系カビ取り剤にある特有のツンとしたニオイが少ない。ジェルタイプなので飛び散らず、目線より高い所や浴室以外の窓枠にも使いやすい。塗ったところがわかりやすくて便利。防カビ効果:家庭用カビ抵抗性試験方法及びメーカー試験方法による。
成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、ゲル化剤、安定化剤
容量(mL)300
品名カビ取り用洗浄剤
シリーズカビトルデスPRO
液性アルカリ性
使用の目安1メートル当り5g
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
洗剤・除去剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。