電子ホッチキス :「ステープラ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かんたん針交換 針カートリッジはワンタッチ交換。効率よく2か所とじ 連結台座(EA761HA-12)で2か所とじも対応! 。同じ品番同士でのみ連結できます。70枚までとじられて、使い勝手も良好。手動スイッチの搭載で、約3mmのキワとじを実現。あんしん設計 子供の指も通さない、セーフティバー搭載。
仕様【連続作業本数】5000本 付属品ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針×1(5000本) 質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大48以下 方式モータードライブリンク方式・針自動送り方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×229×113 綴じ枚数2~70枚 最大綴じ奥行(mm)平行とじ/約7~18、コーナーとじ/約12~26、平行とじ(手動スイッチ)/約3~18 アズワン品番65-2194-76 とじ速度0.5秒/1本 綴じ口寸法(mm)6.5
1個
48,000 税込52,800
翌日出荷

タテ置きでもヨコ置きでも使用できるのでデスクの定番ポジションで、立ったままのとじ作業にも最適。コードレスタイプなので持ち運んで、いつでも、どこでも手軽にホッチキスのとじ作業が可能。
仕様【連続作業本数】100本 付属品カートリッジ針(1000本) 質量(g)810 電源ACアダプタ(別売) 単3電池×6(別売) 方式フラットリンチ 適合品番【替針】EA762HD-13、-15(No.11-1M) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×163×129 綴じ枚数2~40枚(最大) 最大綴じ奥行(mm)平行とじ/3~15、コーナーとじ/18~30 アズワン品番65-2194-78 とじ速度ACアダプタ使用時/2本/秒 電池使用時/1本/秒
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

タテ置きでもヨコ置きでも使用できるのでデスクの定番ポジションで、立ったままのとじ作業にも最適。コードレスタイプなので持ち運んで、いつでも、どこでも手軽にホッチキスのとじ作業が可能。
仕様【連続作業本数】100本 付属品ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針(1000本) 質量(g)1110 電源ACアダプタ(付属) 単3電池×6(別売) 方式フラットリンチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×163×129 綴じ枚数2~40枚(最大) 最大綴じ奥行(mm)平行とじ/3~15、コーナーとじ/18~30 アズワン品番65-2194-79 とじ速度ACアダプタ使用時/2本/秒 電池使用時/1本/秒 使用針EA762HD-13、-15(No.11-1M)
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷