絞り込み
ブランド
  • HIDISC
  • Jackery(ジャクリ)(68)
  • EcoFlow(エコフロー)(60)
  • サイバーパワー(17)
  • 富士倉(15)
  • TogoPower(14)
  • OUKITEL(12)
  • 日動工業(9)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
  • ASAGAO(7)
  • Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(7)
  • メテックス(6)
  • エアージェイ(6)
  • BLUETTI(ブルーティ)(6)
  • PowerArQ(6)
  • EARTH POWER(6)
  • MEIHO(ワキタ)(5)
  • RENOGY JAPAN(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • ホンダ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルパワーステーション HIDISCポータブルパワーステーションHIDISC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
安全性を追求したポータブルパワーステーション マルチ安全プロセッサー搭載 UL認定の電気自動車タイプリチウムイオン電池使用
用途ドライブ・オートキャンプ・野外パーティーなどアウトドアレジャー全般から日曜大工や非常用電源に。 屋外でのイベントやお庭でのDIY、キャンプでの電機製品使用時に。保護回路短絡(ショート)、過負荷、過充電、 過電流、 過熱、低電圧、過電圧、BMS、MCU保証期間6ヶ月
HIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション HIDISCHIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーションHIDISC
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
DC出力端子3つ アウトドアのキャンプに最適
付属品ACパワーアダプター、カーチャージャー質量(kg)約1.7定格出力ACコンセント:100V 50/60Hz(最大100W)、DC×3:出力9~12.6V/10A(合計最大15A)、USB-A+B:2×5V/2.1A(合計:最大3.5A)、USB(QC3.0):5~9V/2A(最大18W)、USB-C(QC3.0): 5~9V/2A(最大18W)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×96×180光源懐中電灯(内蔵):高輝度LED(懐中電灯/点滅/SOSモード)、LEDライトパネル×1バッテリーリチウムイオン電池保証期間6ヶ月保護回路短絡(ショート)、過負荷、過充電、 過電流、 過熱、低電圧、過電圧、BMS、MCUバッテリー容量(mAh)42000RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC13~25V(2A)バッテリー容量(Wh)155
非常用電源