ポータブル電源に接続して使用できるポータブルソーラーパネルです。収納時はバッグ型になり持ち運びも楽々。展開時は4連のソーラーパネルになります。付属のDCケーブルと変換コネクタGを使用してCubleへの充電端子へ接続するだけ。とても簡単です。
セット内容ポータブル電源ソーラーパネル、DCケーブル、DC変換コネクタセット、取扱説明書・保証書
質量(kg)約3
出力USB1/USB2:DCV5V3A/9V1.7A/12V1.5A(QC3.0対応)、USB-C:DC5V3A
定格電圧(V)18
最大出力(W)60
定格電流(A)3.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:380×345×50/展開時:1400×380×25
交換効率0.2
開放電圧(V)21.6
アズワン品番65-1844-05
短絡電流(A)3.7
動作温度範囲(℃)マイナス5~プラス60
パネル単結晶シリコンパネル
1台
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。