絞り込み
ブランド
  • DJI
  • Jackery(ジャクリ)(74)
  • EcoFlow(エコフロー)(51)
  • TogoPower(35)
  • 富士倉(15)
  • サイバーパワー(15)
  • 日東工業(14)
  • Anker(アンカー)(14)
  • デンヨー(11)
  • 日動工業(11)
  • Victor(10)
  • 新ダイワ(9)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
  • EARTH POWER(8)
  • 国重・ライティング(8)
  • エスコ(7)
  • ASAGAO(7)
  • BLUETTI(ブルーティ)(7)
  • エレコム(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DJI Power 1000 V2 DJIDJI Power 1000 V2DJI
78,000税込85,800
1台
6日以内出荷
DJI Power 1000 V2は1024Whのバッテリー容量を備え、バッテリーが切れるまで最大2600Wの連続出力に対応します。これにより、日常的に使用される機器の99%以上を安定して動作させることができます。また、DJIドローンバッテリーの急速充電にも対応しており、コンテンツ制作の効率を向上させることができます。家庭用バックアップや緊急時には、最大5台の2048Wh拡張バッテリーを接続でき、容量を驚異的な11,264Whにまで拡張。家庭用電力のニーズに応える堅実なバックアップ電源を提供します。
用途充電や非常用電源に。太陽光発電や社内電源にも使用可能。付属品DJI Power AC電源ケーブル ×1質量(kg)約14.2ポート数AC出力 × 4(CN、US、JP規格を使用する地域向け)/AC出力 × 2(その他の国と地域向け)/USB-C × 2/USB-A × 2/SDC × 1/SDC Lite × 1/AC入力 × 1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×225×230充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。
DJI Power 1000 Mini Plus DJIDJI Power 1000 Mini PlusDJI
54,000税込59,400
1台
欠品中
1008Whポータブル電源高効率の電力、長持ちする設計わずか58分で0%から80%まで充電内蔵400Wカーチャージャー&MPPTモジュール100W巻き取り式ケーブルで簡単充電&収納安全・安心を重視した設計
用途ポータブル電源寸法(mm)314×212×216ポート数AC出力ポート × 2(CN、EU、AU、UK規格を使用する地域向け)AC出力ポート × 4(US、JP規格を使用する地域向け) USB-C × 1USB-C巻き取り式ケーブル × 1USB-A × 2SDC × 1AC入力 × 1温度範囲(℃)【充電】-10~45温度(℃)【電力供給】-10~45電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)入力仕様【AC入力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC入力データは、国や地域によって異なります。【USB-C入力】最大充電電力:100 W【SDC入力】SDC:9~28 V、最大400 W出力仕様【AC出力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC出力データは、国や地域によって異なります。【USB-A出力】5 V、2.4 A最大出力電力(チャンネル毎):12 W"【USB-C出力】5 V、5 A9 V、5 A12 V、5 A15 V、5 A20 V、5 A最大出力電力(チャンネル毎):100 W USB-Cポートは100 Wの最大出力に対応しています。巻き取り式ケーブルとUSB-Cポートで同時にデバイスを充電する場合、合計出力電力は150 Wであり、巻き取り式ケーブルは最大100 W、USB-Cポートは最大50 Wを供給します。【SDC出力】SDC:9~28 V、最大300 W消費電力量(Wh)1008充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。保管温度(℃)-10~45正味質量(kg)11.5使用高度(m)5000 m
DJI Power 車内電源充電ケーブル DJIDJI Power 車内電源充電ケーブルDJI
4,500税込4,950
1セット
欠品中
車内電源ソケットとDJI Powerシリーズ ポータブル電源のSDCまたはSDC Liteポート間を接続し、車のエンジンがかかると、DJI Powerシリーズを充電します。このアクセサリーは、2つのパーツに分かれています。1つはXT60 - SDCモジュール、もう一つは、車内電源ソケット - XT60電源ケーブルです。 XT60 - SDCモジュールは、ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)としても機能し、Zignes 100W/120W ソーラーパネル 1枚に接続できます。
用途充電、車内充電、非常用電源セット内容XT60 - SDCモジュール × 1、車内電源ソケット - XT60 電源ケーブル × 1入力12~30 V、DC互換性DJI Power 2000・DJI Power 1000 V2・DJI Power 1000・DJI Power 500最大出力電力(W)100動作温度(℃)-10~45
DJI Power 車内バッテリー充電ケーブル DJIDJI Power 車内バッテリー充電ケーブルDJI
4,500税込4,950
1本
欠品中
内蔵の400W高速カーチャージャーを搭載したDJI Power 1000 Miniは、DJI Power 車内バッテリー充電ケーブルを使用して車のバッテリーに直接接続でき、安全かつ手軽に車内での充電が可能です。DJI Power 車内バッテリー充電ケーブルは、より高い安全性のために交換可能なブレードヒューズを備えています。さらに、SDCポートには防塵カバーが付いており、ホコリや異物の侵入を防ぎます。
用途充電、車内充電、非常用電源セット内容DJI Power 車内バッテリー充電ケーブル × 1長さ(m)5出力9~30 V、最大電流45 A、最大300 W入力9~30 V、最大電流45 A、最大400 W互換性DJI Power 1000 Mini
Zignes 120W ソーラーパネル DJIZignes 120W ソーラーパネルDJI
16,550税込18,205
1個
6日以内出荷
互換性:DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)、DJI Power 車内電源ソケット - SDC 電源ケーブル (12V/24V)
質量(kg)5.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(展開時)1365×580×36 / (折り畳み時)365×580×70定格出力(W)120開放電圧(V)最大26短絡電流(A)最大7
IBCPOWER 200W Foldable Solar Panel DJIIBCPOWER 200W Foldable Solar PanelDJI
22,000税込24,200
1個
欠品中
互換性:DJI Powerソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT)、DJI Power 1000、DJI Power 500
質量(kg)8.25開放電圧(V)24.8動作温度(℃)10~60サイズ(mm)(展開時)2126×608×3.5 / (折り畳み時)610×608×45短絡電流(A)11.5
DJI Power MC4ソーラー充電ケーブル DJIDJI Power MC4ソーラー充電ケーブルDJI
4,500税込4,950
1本
4日以内出荷
内蔵400W MPPTモジュールを搭載したDJI Power 1000 Miniは、DJI Power MC4ソーラー充電ケーブルを介してソーラーパネルに直接接続でき、安全かつ便利に太陽光充電を行えます。
用途発電、充電、太陽光発電、非常用電源セット内容DJI Power MC4ソーラー充電ケーブル × 1長さ(cm)50互換性DJI Power 1000 Mini
DJI Power 1000 V2ソーラー/車内充電On the Goコンボ DJIDJI Power 1000 V2ソーラー/車内充電On the GoコンボDJI
90,900税込99,990
1個
当日出荷
DJIドローンバッテリーの急速充電にも対応
用途家庭用バックアップや緊急時には、最大5台の2048Wh拡張バッテリーを接続でき、容量を驚異的な11,264Whにまで拡張。正味質量(kg)約14.2バッテリー容量(Wh)1024
DJI Power 2000 DJIDJI Power 2000DJI
138,000税込151,800
1個
5日以内出荷
仕様サイクル回数:4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。高度(m)最大動作:5000電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)バッテリー容量(Ah)20.48
DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT) DJIDJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)DJI
8,800税込9,680
1セット
4日以内出荷
DJI Powerシリーズ ポータブル電源をDJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)に接続すると、アダプターパネルのXT60インターフェースを介してソーラーパネルに接続でき、DJI Powerシリーズを環境に優しい方法で充電できます。
用途発電、充電、太陽光発電、非常用電源、ポータブル電源セット内容DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT) × 1・放熱ブラケット(金属製)× 2・六角棒スパナ(ボールポイント型)× 1・10 mmねじ × 3・20 mmねじ × 3互換性DJI Power 2000・DJI Power 1000 V2・DJI Power 1000 Mini・DJI Power 1000・DJI Power 500
DJI IBCPOWER 100W折りたたみ式ソーラーパネル DJIDJI IBCPOWER 100W折りたたみ式ソーラーパネルDJI
16,550税込18,205
1枚
4日以内出荷
この100Wポータブルソーラーパネルはノートパソコンと同程度のサイズに折りたため、持ち運びやすくモバイル用途に最適です。N型TOPCon高効率セルを搭載し、最大24.8%の太陽光変換効率を実現する優れた性能を発揮します。屋外向けに設計されており、IP67準拠の防塵・防水性能で過酷な環境にも対応し、片手で簡単に設置できる分割式キックスタンドデザインを備えています。
用途発電、充電、太陽光発電、非常用電源セット内容ソーラーパネル × 1、キックスタンド × 2寸法(mm)展開時:728×1035×3.2質量(kg)3.19対応【DJI Power 1000 Miniの場合】必要なアクセサリー:DJI Power MC4ソーラー充電ケーブル【DJI Power 2000/1000 V2/1000の場合】必要なアクセサリー:DJI Power 1.8kWソーラー/車内超急速充電器、または:DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT) + DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル【DJI Power 500の場合】必要なアクセサリー:DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT) + DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル、または:DJI Power 車内電源ソケット - SDC 電源ケーブル (12V/24V) + DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル開放電圧(V)21.9互換性DJI Power 1000 MiniDJI Power 2000DJI Power 1000 V2DJI Power 1000DJI Power 500DJI Power 1.8kWソーラー/車内超急速充電器動作温度(℃)-18~70折りたたみ寸法(mm)246×364×30 (キックスタンドなし)短絡電流(A)5.9動作電圧(V)18.1動作電流(A)5.5
LINKSOLAR 200W Flexible Solar Panel DJILINKSOLAR 200W Flexible Solar PanelDJI
17,600税込19,360
1個
6日以内出荷
互換性:DJI Power 2000、DJI Power 1000 V2、DJI Powerソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT)、DJI Power 1000、DJI Power 500
セット内容ソーラーパネル×1、MC4 - XT60 ケーブル×1寸法(mm)1466×783×24(ジャンクションボックスを含む)質量(kg)約3.2開放電圧(V)20.4動作温度(℃)-20~60短絡電流(A)12.3
非常用電源