絞り込み
ブランド
  • レッツコーポレーション
  • Jackery(ジャクリ)(75)
  • EcoFlow(エコフロー)(51)
  • TogoPower(35)
  • 富士倉(15)
  • サイバーパワー(15)
  • 日東工業(14)
  • Anker(アンカー)(14)
  • DJI(12)
  • デンヨー(11)
  • 日動工業(11)
  • Victor(10)
  • 新ダイワ(9)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
  • EARTH POWER(8)
  • 国重・ライティング(8)
  • エスコ(7)
  • ASAGAO(7)
  • BLUETTI(ブルーティ)(7)
  • エレコム(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル蓄電装置 蓄発くん3 無停電電源装置、大容量 レッツコーポレーションポータブル蓄電装置 蓄発くん3 無停電電源装置、大容量レッツコーポレーション
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷
高い安全性と寿命の長いリン酸鉄リチウム電池。1997Whの大容量で、災害時や停電時にも活用できます。1.8時間でフル充電充電放回数3500回。10年以上の耐用年数、安定した電池構造USP無停電電源装置搭載(電気トラブル発生後、0秒自動切替、バックアップとして使用可能で業務用にも最適)16個の出力端子を搭載ソーラーパネル(別売り)で充電することもできます。
使用温度範囲(℃)0~45(充電)定格電圧(V)51.2保存温度(℃)-10~45バッテリーリン酸鉄リチウム電池切替時間(秒)0.01LED1W MAX波形純正弦波動作温度(℃)-10~40サイズ(mm)392×279×323各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3/MSDSバッテリー容量(Wh)1997以下入力ポート500W以下 / 110V-100V 1200WMAX / 1700WMAX出力ポート110V-100V 50-60Hz 2000W / 5V-3AX2 5V-2.4AX2 / 100WX2 / 13.6V-10AX1 / 12V-3AX2 / 13.6V-25A)
ポータブル蓄電装置 蓄発くん2 無停電電源装置、大容量 レッツコーポレーションポータブル蓄電装置 蓄発くん2 無停電電源装置、大容量レッツコーポレーション
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
高い安全性と寿命の長いリン酸鉄リチウム電池。960Whの大容量で、災害時や停電時にも活用できます。1.5時間でフル充電充電放回数3500回。10年以上の耐用年数、安定した電池構造USP無停電電源装置搭載(電気トラブル発生後、0秒自動切替、バックアップとして使用可能で業務用にも最適)13個の出力端子を搭載ソーラーパネル(別売り)で充電することもできます。
使用温度範囲(℃)0~45(充電)定格電圧(V)48保存温度(℃)-10~45バッテリーリン酸鉄リチウム電池切替時間(秒)0.01LED1W MAX波形純正弦波動作温度(℃)-10~40サイズ(mm)387×228×316各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3/MSDSバッテリー容量(Wh)960入力ポート15V以下-8A / 500W以下 / 110V-100V 700WMAX / 1200WMAX出力ポート110V-100V 50-60Hz 1200W / 5V-2.4AX2 / 13.6V-10AX1 / 12V-3AX2
ソーラーパネル 太陽光パネル、発電 レッツコーポレーションソーラーパネル 太陽光パネル、発電レッツコーポレーション
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
様々な場所で活用できます折りたためる持ち運び簡単災害時に
寸法(mm)590×2121×14(展開時)、590×559×40(折畳時)出力(W)200±5%変換効率(%)≧22防塵防水性能IP67動作温度(℃)47±2動作温度範囲(℃)-10~65パネル単結晶動作電圧(V)20±5%動作電流(A)10±5%出力ポートXT60+MC4
非常用電源