2ページ目: 非常用電源

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
542件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源300D Jackery(ジャクリ)ポータブル電源300DJackery(ジャクリ)
22,718税込24,990
1台
4日以内出荷
防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。 Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。
仕様サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持セット内容ポータブル電源 300D 本体×1、ポータブル電源 300D 取扱説明書×1、ショルダーベルト×1寸法(mm)約118.6×120.2×183質量(kg)約2.5温度(℃)充電:0~45定格容量15Ah / 19.2V DC (288 Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリーLiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度(℃)ー15~45RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートDC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W出力ポート定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A
ソーラー充電MC4延長ケーブル 3m EcoFlow(エコフロー)ソーラー充電MC4延長ケーブル 3mEcoFlow(エコフロー)
4,498税込4,948
1組(2本)
欠品中
長さが3mで、数枚のMC4ポート付きのソーラーチャージャーを接続使用できるケーブル、MC4ポート付きの85wソーラーチャージャーと110w、160Wのソーラーチャージャーにも適用します。
長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096WhEcoFlow(エコフロー)
319,800税込351,780
1箱
当日出荷
仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W本体質量(kg)約51.5定格容量4096Wh入力【AC】100-240V 15A 50/60HZバッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410
ソーラー充電器 モバイル アウトドア 防災 USB×2ポート おまかせ充電 2.4A出力 タイプC 変換アダプタ付属 エレコムソーラー充電器 モバイル アウトドア 防災 USB×2ポート おまかせ充電 2.4A出力 タイプC 変換アダプタ付属エレコム
11,980税込13,178
1個
当日出荷
スマホ、タブレット、iPhone、iPadの屋外の充電にご使用いただけます。 防災・アウトドアに最適。太陽光に当てるだけで充電ができるモバイルソーラー充電器です。 ソーラーパネルの面に太陽光があたるように設置し充電する機器とケーブルで接続するだけで充電が可能です。 従来のポリマーセルのソーラーパネルよりも太陽光からより多くの電力を得ることのできる、高効率変換SunPower社製MAXEON(TM)セルを採用しています。 日中にソーラー充電器とモバイルバッテリーをケーブルで繋いで充電をしておくことで、室内や夜でもモバイルバッテリーで様々な機器を充電することが可能になります。※本製品にはモバイルバッテリーは付属しておりません。蓄電のためご利用の際は、別途ご用意ください。 合計最大出力2.4AのUSB-A出力ポートを2ポート搭載。機器を2台同時に充電することができます。※太陽光の強さによって、充電効率が変化します。設置方法や天候など、充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。 USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 吊り下げループと持ち手が付いているため持ち運んだり、どこかに設置する際も便利です。また、3枚のソーラーパネルはコンパクトに折り畳むことも可能です。 充電する際に必要なケーブルや機器を収納できる便利なポケット付きです。 付属ケーブルをUSB Type-Cコネクタに変換できる変換アダプタが付属しています。
用途防災・アウトドアに最適。スマートフォンやアイフォン、アイパッドを充電可能です。その他iOS用ケーブル及びバッテリーは付属しておりません ご使用の場合は別途ご用意ください付属品USBーA (オス) ー MicroーB (オス) ケーブル (約0.5m)、MicroーB (メス) ー TypeーC (オス) 変換アダプタ、取扱説明書ブラック質量(g)約450使用温度範囲(℃)0~40枚数【ソーラーパネル】3枚コネクタ形状【電源出力側】USB-A(メス)×2幅W×厚さ×高さH(mm)【折りたたみ時】約150×35×285、【展開時】465×25×285(持ち手・吊り下げ用ループを除く)変換効率(%)【ソーラーパネル】最大22保証期間1年間ソーラーパネル種類Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセル材質(表面)ポリエステル (生地部分) 、PET (ソーラーパネル表面)保存温度範囲(℃)-20~70定格出力電圧(V)5定格出力電流合計2.4A 各1ポート2.4A ※日光の強さによって、発電量が変化します。また、設置方法や季節、天候、時刻、気温などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。発電力(W)【ソーラーパネル】最大21
400Wソーラーパネル EcoFlow(エコフロー)400WソーラーパネルEcoFlow(エコフロー)
83,980税込92,378
1台
当日出荷
400Wソーラーパネルは、1枚でも驚きの出力にも関わらず、3枚を直列接続することで最大1200Wもの発電を可能にしました。 さらにソーラーパネル充電は、AC充電と組み合わせることで最大2700Wに、EVステーション充電と組み合わせれば最大4600Wもの高速充電が可能です。
寸法(cm)約236.5×105.8×2.5効率0.226コネクタ【出力】MC4RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)11(Imp 9.8)質量(kg)ソーラーパネル約16、保護ケース込み約19電圧(V)開路:48(Vmp 41)
RENOGYポータブル電源 1000 RENOGY JAPANRENOGYポータブル電源 1000RENOGY JAPAN
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
【高い安全性を実現】・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。他のバッテリータイプと比べて安全性が高いバッテリーで、充放電のサイクル数が多い(バッテリー寿命が長い)のが特徴です。本製品は充放電3000サイクル (80% DOD, 80% EOL)を可能にした長寿命のポータブル電源です。・本製品の認証には「電気用品安全法」の基準を満たした証明としてPSEマーク、またリチウムイオンバッテリーの国際基準「UN38.3」(国連特別輸送試験)等を取得しています。・ポータブル電源にはPC(ポリカーボネート樹脂)+ABS(エービーエスアロイ)防火材料を使用しており、耐熱性と散熱性に優れています。・RENOGYポータブル電源 1000 | リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証されました。【車載用BMS&EU基準を超えた純正弦波インバーター】・EV車にも使用されているUL2743安全基準を満たした車載級BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載し、高温保護、過電圧保護、低電圧保護、放電低温度保護、過電流保護、過負荷保護、ショート保護、充電過電圧保護などの設定があり、より精密にバッテリーを観測および保護できます。バッテリーの使用寿命の延長も実現しています。より安全・安心に使用することが可能です。・インバーターは全高調波歪み率をEU基準よりも65%抑えた質の高い純正弦波で、CPAPにも安心して使用できます。【豊富な出力】ポータブル電源 1000には、USB-Aポート、USB-A急速ポート、USB-Cポート、CIGポート、ACコンセントの5つの出力機能を持ち、出力総計は2100Wです。iBoostモード時(デフォルト)のAC出力の定格電力が1500W、サージ電力が3000Wのため、幅広い家電製品の稼働に対応しています。【iTurbo技術でAC急速充電】本製品には新しい充電技術であるiTurboテクノロジーが採用されており、AC充電を高速で行います。約1時間で80%の充電を可能にし、またACアダプターが不要なため、持ち運びや接続の際に邪魔になりません。【LCD液晶画面搭載】LCD液晶画面には、バッテリーの残量、入出力の電力量、各機能のON、OFF状態などが表示されます。また、温度や電圧、電流等に関する保護機能が作動した際には、保護に準じたアイコン表示があるため、即座にエラー解消に向けた行動を起こすことができます。【SPSモード搭載】SPSモードを利用することで、停電時に瞬時にバッテリーからの給電に切り替わり、一時的に接続デバイスの電源を落とすことなく使用することができます(※0.02秒未満の転送時間が必要な機器には使用しないでください)。大切なデータを保管したサーバー等を停電から守ります。【温度上昇に強い構造】ポータブル電源内部の温度が40℃に達しても、最大出力を維持することができます。
用途Renogyポータブル電源 1000は、998.4Whの容量で高エネルギー密度のバッテリーセルを使用したリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載のポータブル電源です。本製品には、ソーラー充電、AC充電、シガーソケット充電の3つの充電方式を備えています。お車でのご旅行やキャンプ、ご自宅での防災目的など、あらゆるシチュエーションでの利用におすすめのポータブル電源です。その他3000 Cycles (80% DOD, 80% EOL)寸法(mm)464×274×294質量(kg)18.6容量41.6V, 24000mAh / 998.4Whタイプリン酸鉄リチウムイオン温度(℃)【保管】-20~35(-4~95°F)【充電】0~40(32~104°F) / 推奨:0~55(32~113°F)【放電】-20~40(-4~104°F) / 推奨:-20~55(-4~131°F)保証期間1年間寸法(inch)18.27×10.79×11.57グリーン購入法適合取扱説明書(4.37MB) (4.37MB)
Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40Air Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40AirJackery(ジャクリ)
16,273税込17,900
1台
4日以内出荷
アウトドアや防災用途に最適な超軽量・高効率ソーラーパネル。わずか0.9kgの超軽量設計で、世界最軽量の四つ折りタイプ40Wソーラーパネルとして注目されています。折りたたみ時のサイズは13インチのMacBook相当で、収納や持ち運びが非常に簡単。独自の4つ折り構造により、展開時の折り目もフラットで使いやすさが向上しています。最大の魅力は、業界トップクラスの25%の高変換効率を誇るTOPCONテクノロジー採用の両面発電パネル。晴天時はもちろん、曇りや夕方でも効率的に発電でき、Jackeryのポータブル電源全シリーズに対応しています。充電ケーブルにはUSB-AとUSB-Cの出力端子も搭載しており、スマホやタブレットなどを直接充電可能。ポータブル電源がなくても使える点も便利です。IP68準拠の防水設計により、雨天や厳しい環境下でも安心して使用可能。4,000回の折りたたみ耐性テストをクリアし、耐久性にも優れています。災害時の備えや、荷物を減らしたいミニマルな旅にもぴったりの一台です。
セット内容Jackery SolarSaga 40 Air×1、多機能充電ケーブル(1.8m)×1、Jackery SolarSaga 40 Air 取扱説明書×1、DC8020-USB-Cケーブル(17cm)×1、収納ポーチ×1、カラビナ×2、アダプターDC8020 - DC7909×1質量(kg)0.9+0.2保証期間3年間交換効率0.25開放電圧(V)STC:26±5%;BNPI:26±5%サイズ(mm)(収納時)232×339×20、(展開時)962×339×2.5防水保護等級IP68作動温度(℃)-20~65短絡電流(A)STC:2.1±5%;BNPI:2.3±5%ピーク電力STC(STC-標準試験条件1000W/m2, 25℃, AM 1.5):42W±5%;BNPI(BNPI-両面公称照度 前面1000W/m2,背面135W/m2, 25℃, AM 1.5):47W±5%動作電圧(V)STC:22.5±5%;BNPI:22.5±5%動作電流(A)STC:1.9±5%;BNPI:2.12±5%出力ポートUSB-A:5V=2.4A、USB-C:5V=3A
EcoFlow WAVE 3 ポータブルエアコン EcoFlow(エコフロー)EcoFlow WAVE 3 ポータブルエアコンEcoFlow(エコフロー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
冷房性能20%アップ!車もテントもあっという間に涼しく・暖かくヒーターとしても活躍最長8時間のワイヤレス稼働設置工事不要!簡単セットアップ防災用に便利な小型 & 軽量設計
用途EcoFlow WAVE 3は持ち運び便利なポータブルエアコンで、蒸し暑い車内やテント、作業現場があっという間に快適に。仕様IP 定格:IPX4、稼働時の音量:44 ~ 58 dBセット内容EcoFlow WAVE 3、ダクトエンド A/B/C、排気ダクト D/E、窓パネル作成用ボード、排水ホース、コードキーパー、マニュアルおよび保証書寸法(mm)519×297×336質量(kg)約 15.3入力(AC) 100 ~ 240V ~ 50/60Hz、最大 820W (DC)最大 700W動作モード自動 / 冷房 / 暖房 / 除湿 / 送風温度設定範囲(℃)16 ~ 30RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル電源 大容量 512Wh リン酸鉄 バッテリー 【AC×2 Type-C×2 USB-A×2 カーソケット×1】 エレコムポータブル電源 大容量 512Wh リン酸鉄 バッテリー 【AC×2 Type-C×2 USB-A×2 カーソケット×1】エレコム
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
万が一の停電への備えに。AC・DC・USB出力対応の512Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の512Wh ポータブル電源です。 USB-A出力ポート、USB Type-C(TM)出力ポート、ACコンセントをそれぞれ2口搭載しており、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンの充電はもちろん、電気毛布や小型家電なども使用可能なモデルです。 複数人での同時使用が可能な大容量と、持ち運びやすく保管しやすいサイズを両立。防災用として準備しておくと安心です。 急速充電技術を採用。AC入力での充電時は最大600Wの入力により本体を約80分でフル充電できます。 従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は、従来のリチウムイオンセル電池の約6倍の長寿命(約3000サイクル)の電池となっています。 ACコンセント、USB Type-Cポート、USB-Aポートをそれぞれ2口のほか、カーアクセサリーソケットを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 ACコンセントは2ポート合計600Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大100Wで給電できます。 USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大12Wで出力可能です。 カーアクセサリーソケットは最大126Wでの出力が可能です。 AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 ※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 ボタンや接続ポートは1ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 ※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 持ち運びに便利なハンドル付き。ハンドルは折りたたんで収納でき、場所を取りません。 本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 本製品は、防災必要性・安全性・機能性において一般社団法人防災安全協会の評点をクリアし、防災製品等推奨マークを取得しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum仕様【AC入力口数】AC 3PIN インレット×1、【DC入力口数】DCジャック(外径7.9mm×内径0.9mm)×1、【AC出力口数】ACコンセント×2、【DC出力口数】カーアクセサリーソケット×1、【USB出力口数】USB Type-C(TM)ポート×2・USB-Aポート×2その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール質量(kg)約7.4ブラック備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。最大出力(W)【AC瞬間】870(1秒)定格周波数(Hz)【AC】50/60全光束(Lm)約450~750 ※理論値定格入力電圧(V)【AC】90~110(50/60Hz)、【DC】ソーラーパネル入力:12~20、カーアクセサリーソケット入力:12 ※対応するメーカー製ソーラーパネルはMPA-SP100Dシリーズとなります定格出力電流(A)【AC】6※ACコンセント×2 合計、【DC】10、【USB】USB Type-C1/2ポート:3/3/3/3/5・USB-A1/2ポート:2.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約301×227×193 ※ハンドルを除く連続使用時間(時間)LEDライト(消費電力12W):約29.9、扇風機(消費電力35W):約10.2、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約8.2、電気毛布(消費電力60W):約7.3、液晶テレビ(消費電力80W):約5.6※AC出力、【AC出力】冷蔵庫(消費電力90W):約8.9、小型炊飯器(消費電力210W):約2.2、炊飯器(消費電力530W):約0.9※AC出力充電時間AC充電(AC 600W入力時):約80分、DC充電(DC 200W入力時):約3時間色温度(K)3000定格入力電流(A)【AC】本体充電モード:6・バイパスモード:10、【DC】ソーラーパネル入力:10・カーアクセサリーソケット入力:8バッテリー容量(Ah)160バッテリー電圧(V)25.6(3.2V×8)保証期間18カ月間定格出力電力(W)【AC】600※ACコンセント×2 合計、【DC】126、【USB】USB Type-C1/2ポート:USB Poer Delivery 3.0 100×2、USB-A1/2ポート:12×2光源色電球色使用地区日本国内専用充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池最大出力電力(W)720※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。定格出力電圧(V)【AC】100、【DC】12.6、【USB】USB Type-C1/2ポート:5/9/12/15/20・USB-A1/2ポート:5/9/12・USB-A3/4ポート:5充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約61.1回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約33.0回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約14.3回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約8.1回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約7.8回LED使用数(個)【LED】15使用可能回数3000回(繰り返し)演色指数(Ra)90※理論値動作温度範囲(℃)0~40入力電力(W)合計最大600※DC入力優先、【AC】本体充電モード:600・バイパスモード:1000、【DC】ソーラーパネル入力:200・カーアクセサリーソケット入力:96調光の可否4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅)バッテリー容量(Wh)512(20000mAh×8)発光方式広域発光(点灯)
両面ソーラーパネルGen2 EcoFlow(エコフロー)両面ソーラーパネルGen2EcoFlow(エコフロー)
29,980税込32,978
1箱
6日以内出荷から9日以内出荷
両面発電パネルで、エネルギー収量が最大25%も増加最大変換効率25%30~60°の角度調整が可能最適な設置角度が分かるガイド機能一体型デザイン軽量・コンパクトで持ち運びに便利IP68防水・防塵規格に準拠し水やホコリに強い
保証期間12カ月防塵防水性能IP68
ポータブル電源 アイリスオーヤマポータブル電源アイリスオーヤマ
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
災害や停電などに活躍するポータブル電源です。 Qi規格に対応したスマートフォンは置くだけで簡単にワイヤレス充電できます。 ハンドルがついているため、楽に持ち運びできます。 ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。 暗い場所でも安心LEDライト付きで災害や停電時にすぐに手元を照らせます。 充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のシガーソケットで充電可能です。 USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。
付属品ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS幅(mm)315質量(kg)9.5ホワイト高さ(mm)233使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40)奥行(mm)212出力AC×5:100VAC、合計700W、USB-A×2:5VDC/3A、合計15W、USB-C×2:5VDC9VDC12VDC15VDC/3A、20VDC/5A、100W、カーソケット×1、DC5521ソケット×2:12VDC、合計10A、108W、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W定格出力(W)700入力カーソケット:12VDC-28VDC/8A、ACアダプター:12VDC-28VDC/8A、ソーラーパネル:12VDC-28VDC/8A連続使用時間(時間)スマートフォン(10W):約50~60、LEDライト(20W):約20~30、液晶テレビ(75W):約7~8、電動工具(80W):約7~8、冷蔵庫(90W):約6~7、電気鍋(200W):約2~3バッテリーLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電時間(時間)約5(ACアダプター)波形純正弦波動作湿度(%)10~90保管温度範囲(℃)-20~45(推奨0~40)瞬間出力(W)最大1400関連資料ポータブル電源(1.87MB)バッテリー容量(Wh)716入力ポートカーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A出力ポートAC出力×5ヶ所:100VAC 合計700W / USB-A出力×2ヶ所:5VDC、3A 合計15W / USB-C出力×2ヶ所:5/9/12/15VDC、3A・20VDC、5A 100W / カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計9A、108W / ワイヤレス充電×1ヶ所:5W/7.5W/10W/15W
MC4/Y字接続ケーブルセット 富士倉MC4/Y字接続ケーブルセット富士倉
1,598税込1,758
1本
当日出荷
100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 BA-SP200Wsetに付属のMC4/Y字接続ケーブルのプラス用、マイナス用各1本セットです。 BA-SP100Wを複数接続する場合に必要です。 プラス用、マイナス用×各1本
用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。質量(g)140
SolarSaga 5M延長ケーブル Jackery(ジャクリ)SolarSaga 5M延長ケーブルJackery(ジャクリ)(1件のレビュー)
2,726税込2,999
1本
当日出荷
Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルの接続距離を延長する5mのケーブルです。 本ケーブルとソーラーパネル側に装備されている3mのケーブルを接続することで、合計8mに延長して使用することができます。
定格負荷DC70V 15A耐電圧(V/min)AC500(50Hz)質量(g)約460耐久回数1500回(抜き差し)
DJI Power 車内電源充電ケーブル DJIDJI Power 車内電源充電ケーブルDJI
4,500税込4,950
1セット
欠品中
車内電源ソケットとDJI Powerシリーズ ポータブル電源のSDCまたはSDC Liteポート間を接続し、車のエンジンがかかると、DJI Powerシリーズを充電します。このアクセサリーは、2つのパーツに分かれています。1つはXT60 - SDCモジュール、もう一つは、車内電源ソケット - XT60電源ケーブルです。 XT60 - SDCモジュールは、ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)としても機能し、Zignes 100W/120W ソーラーパネル 1枚に接続できます。
用途充電、車内充電、非常用電源セット内容XT60 - SDCモジュール × 1、車内電源ソケット - XT60 電源ケーブル × 1入力12~30 V、DC互換性DJI Power 2000・DJI Power 1000 V2・DJI Power 1000・DJI Power 500最大出力電力(W)100動作温度(℃)-10~45
Zignes 120W ソーラーパネル DJIZignes 120W ソーラーパネルDJI
16,550税込18,205
1個
欠品中
互換性:DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)、DJI Power 車内電源ソケット - SDC 電源ケーブル (12V/24V)
質量(kg)5.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(展開時)1365×580×36 / (折り畳み時)365×580×70定格出力(W)120開放電圧(V)最大26短絡電流(A)最大7
ポータブル電源 AC50P(容量504Wh/定格出力700W) BLUETTI(ブルーティ)ポータブル電源 AC50P(容量504Wh/定格出力700W)BLUETTI(ブルーティ)
56,182税込61,800
1台
5日以内出荷
高効率、携帯性、力強さに優れたポータブル電源。7個の出力ポートと504Whの容量、700Wの定格出力を誇り、必要な機器を十分に稼働させるための電力を供給します。
寸法(mm)280×200×220質量(kg)6.9出力(W)700(電力リフト時1200)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充放電回数(回)3000バッテリー容量(Wh)504
Jackery Solar Generator 2000 New ポータブル電源 セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 2000 New ポータブル電源 セットJackery(ジャクリ)
299,800税込329,780
1セット
3日以内出荷
Jackery ポータブル電源 2000NewとソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Newは、2042Whの超大容量に加えて、定格出力2200W(瞬間最大4400W)の高出力のため、ほぼすべての家電が動かせます。さらに2000Whクラスの市場モデルより40%小さく、重量も34%の軽量化を実現しました。世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。毎日使っても10年間使えます。※4000回の充放電後も工場出荷時の70%の電池容量を保証します。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを使用した場合はフル充電まで約12時間。40%の小型化と、34%の軽量化により、17.9kgという2000Whクラスで最軽量を実現しました。家庭用の緊急バックアップ電源としては保管時に場所を取らず、いざという時にすばやく取り出せます。ハンドルはコンパクトに折りたため、しっかりグリップできるので、簡単に移動することができます。「屋外でも自由に電力を使いたい」というキャンプ・車中泊、DIYなどのニーズに対応、さらに停電対策や家庭での節電にもぴったり。超大容量だから、スマホやノートPCの充電回数もたっぷり、家電も長時間使うことができます。冷蔵庫、エアコン、テレビ、電子レンジ、ドライヤーといった一般的な家電製品の99%以上を動かすことが可能で、3~5人の家族に3日間程度の緊急電力を提供できます。家庭用ACコンセントで最速66分で0%から80%まで充電、102分(1.7H)で満充電。Max400Wのソーラーパネル入力で6時間満充電。選べる多様な充電方法: ACコンセント充電/ソーラー充電/シガーソケット充電/ハイブリッド充電(ACコンセント+ソーラー、ACコンセント+シガーソケット)世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。低自然放電技術ソリューション保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。最強震度の揺れにも耐える本体の堅固さ・防災用におすすめIEC60068-3-3耐震試験に合格し、震度7までの地震から本体の安全性を守ることができます。さらなる安全性を実現した「ChargeShieldテクノロジー2.0」内側と外側二重の物理的保護層に加え、高度なBMSによる62の保護機構を提供し、全方位で信頼性の高い保護を実現し、あらゆる段階で安全な電力消費を確保します。独自AIによる段階的可変速充電アルゴリズムにより、バッテリー寿命を30%延長。さらに急速充電、緊急充電、サイレント充電と3つの充電モードを切り替えて提供します。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。UL1778 認証済みのUPS(<20 ms)機能搭載「停電時にも電力供給を継続したい」照明器具や冷蔵庫など重要な機器に無停電電源を提供します。切替速度20ミリ秒(0.020秒)以下、常時接続可能のパススルー機能と併用することで非常用電源として使えます。※この機能は 0ms 以内に切り替わる UPS 機能ではありません。したがって、無停電電源を必要とするデータ サーバーやワークステーションなどの要求の厳しい機器には接続しないでください。最大7デバイスを同時給電可能、100Wと30WのPD急速充電にも対応「バッテリー節約モード」とは、バッテリーの充電を85%に制限し、80%を下回った場合のみ充電することでバッテリー寿命を1.5倍に延長します。さらに自然放電を抑える「超ロングスタンバイモード」を搭載。30%の電池残量で、1年間保管しても20%の電力を残すことができます。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。アプリ上で電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。充電の設定・管理も可能です。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000New「JE-2000D」+SolarSage 200W「JS-200D」寸法(mm)約335×264×292、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開)質量(kg)約17.9、6.2 ±0.3容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)出力3×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)、USB-A出力:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、シガーソケット出力:12V=10A Max最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200温度(℃)充電:0~45入力AC入力:100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A保存温度(℃)1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25入力/出力パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A電池リン酸鉄リチウムイオン電池交換効率(Jackery SolarSaga 200)25%開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5%動作温度(℃)‐10~45折りたたみ寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68作動温度(℃)(Jackery SolarSaga 200)‐20 ~ 65短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5%動作電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)20 ± 5%動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5%入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W/シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
ポータブル電源 205Wh リン酸鉄 バッテリー 【AC×2 定格300W Type-C×2 USB-A×2 カーソケット×1】 エレコムポータブル電源 205Wh リン酸鉄 バッテリー 【AC×2 定格300W Type-C×2 USB-A×2 カーソケット×1】エレコム
27,980税込30,778
1個
当日出荷
万が一の停電への備えに。AC・DC・USB出力対応の204.8Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の204.8Wh ポータブル電源です。 USB-A出力ポート、USB Type-C(TM)出力ポートをそれぞれ2口搭載しており、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンの充電に最適。家族・友人などと同時に接続して複数台の充電を行えるモデルです。 場所を取らないコンパクトサイズだから、自宅での保管・収納に便利。防災用として準備しておくと安心です。 急速充電技術を採用。AC入力での充電時は最大250Wの入力により本体を約80分でフル充電できます。 従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は、従来のリチウムイオンセル電池の約6倍の長寿命(約3000サイクル)の電池となっています。 USB Type-Cポート、USB-Aポートのほか、ACコンセント、カーアクセサリーソケットを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 ACコンセントは2ポート合計300Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大65Wで給電できます。 USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートを同時に使用したときは、それぞれ最大30Wで給電できます。 USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大12Wで出力可能です。 カーアクセサリーソケットは最大100Wでの出力が可能です。 AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 ※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 ボタンや接続ポートは1ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 ※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 持ち運びに便利なハンドル付き。ハンドルは折りたたんで収納でき、場所を取りません。 本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum仕様【AC入力口数】AC 3PIN インレット×1、【DC入力口数】DCジャック(外径7.9mm×内径0.9mm)×1、【AC出力口数】ACコンセント×2、【DC出力口数】カーアクセサリーソケット×1、【USB出力口数】USB Type-C(TM)ポート×2・USB-Aポート×2その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール質量(kg)約4.0ブラック備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。定格周波数(Hz)【AC】50/60全光束(Lm)約420~700 ※理論値定格入力電圧(V)【AC】90~110(50/60Hz)、【DC】ソーラーパネル入力:12~20、カーアクセサリーソケット入力:12 ※対応するメーカー製ソーラーパネルはMPA-SP100Dシリーズとなります定格出力電流(A)【AC】3※ACコンセント×2 合計、【DC】8、【USB】USB Type-C1/2ポート:3/3/3/3/3.25・USB-A1/2ポート:2.4※USB Type-C1ポート+USB Type-C2ポート:最大3/3/2.5/2/1.5×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約248×158×152 ※ハンドルを除く連続使用時間(時間)LEDライト(消費電力12W):約11.9、扇風機(消費電力35W):約4.7、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約3.5、電気毛布(消費電力60W):約3.0、液晶テレビ(消費電力80W):約2.2、冷蔵庫(消費電力90W):約3.8、小型炊飯器(消費電力210W):約0.9※AC出力充電時間AC充電(AC 250W入力時):約80分、DC充電(DC 120W入力時):約2時間10分色温度(K)3000定格入力電流(A)【AC】本体充電モード:3・バイパスモード:6、【DC】ソーラーパネル入力:8・カーアクセサリーソケット入力:8バッテリー容量(Ah)6.4バッテリー電圧(V)25.6(3.2V×8)保証期間18カ月間定格出力電力(W)【AC】300※ACコンセント×2 合計、【DC】100、【USB】USB Type-C1/2ポート:USB Poer Delivery 3.0 65、USB-A1/2ポート:12×2 ※USB Type-C1ポート+USB Type-C2ポート:最大30×2光源色電球色使用地区日本国内専用充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池最大出力電力(W)300※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。定格出力電圧(V)【AC】100、【DC】12.6、【USB】USB Type-C1/2ポート:5/9/12/15/20・USB-A1/2ポート:5バッテリー容量(mAh)8000(×8)充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約24.5回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約13.2回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約5.7回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約3.3回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約3.1回LED使用数(個)【LED】14使用可能回数3000回(繰り返し)演色指数(Ra)90※理論値動作温度範囲(℃)0~40入力電力(W)合計最大250※DC入力優先、【AC】本体充電モ-ド:250・バイパスモ-ド:550、【DC】ソーラーパネル入力:120・カーアクセサリーソケット入力:96調光の可否4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅)バッテリー容量(Wh)204.8発光方式広域発光(点灯)
ソーラーパネル Solarpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック)ソーラーパネル SolarpowaBigblue Tech(ビッグブルーテック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーパネル。23%高変換効率。日本製ETFE(フッ素樹脂)採用で耐久性にも優れています。防塵・防水仕様。便利な自立スタンド付き。災害対策にも最適。
用途ソーラーパネル、太陽モジュール、太陽光発電、太陽光パネルとして。エネルギー/発電/電気/防災グッズ/アウトドア/キャンプ/非常用バッテリー/車中泊/節電対策/急速充電/日当たり/会社/家/自宅/学校/店舗タイプ(セル)単結晶シリコン保証期間お買い上げより24カ月
110Wソーラーパネル EcoFlow(エコフロー)110WソーラーパネルEcoFlow(エコフロー)
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
EcoFlow110Wソーラーパネルでオフグリッドを実現。 高効率な単結晶シリコンセルで構成されており、ポータブル電源や電気機器を充電し、ポータブル電源に接続したときに機器を中断することなく稼働させ続けることができます。 多くの発電機に対応 MC4からXT60へのケーブルを使用すると、EFDELTAおよびRIVERシリーズのポータブル電源を充電できます。 効率をアップグレード 並列接続でソーラーパネルを連結することで、ポータブル電源に必要な電力を確保することができます。 携帯&折り畳み式キックスタンドパネル ゴムの取っ手と柔軟なブラケットスタンドで設計されたソーラーパネルは、0~180度の角度調整が可能。 丈夫な防塵・防水仕様 ソーラーパネルは様々な気象条件下で使用できるよう防水機能があり、アウトドアに最適です。
電圧(V)開回路:21.8(Vmp 18.4)質量(kg)6(チャージャー部4)保証期間12か月タイプ【電池】単結晶シリコン折りたたみ寸法(cm)42.0×48.0×2.5効率0.228短絡電流(A)6.5(Imp 6.0)定格出力(W)110±5RoHS指令(10物質対応)対応寸法(cm)42.0×178.5×2.5接続MC4付属品110Wソーラーパネル×1、110Wソーラーパネルバッグ×1、110Wソーラーパネルユーザーマニュアル1、スナップフック×4、ソーラーパネル充電ケーブル×1
EVERBright(エバーブライト) ACコンセント2個付きメガーパワーステーション メテックスEVERBright(エバーブライト) ACコンセント2個付きメガーパワーステーションメテックス
23,000税込25,300
1個
当日出荷
パソコン充電可能!小型家電製品使用可能、大容量24000mAhのハイパワー。
付属品ACアダプター、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル(USB-Micro USB)、携帯電話プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCアダプター、取扱説明書適合機種ほとんどすべての携帯電話・スマートフォン・iPhone材質ABS寸法(mm)144×77×105質量(g)1021出力【1】AC修正正弦波(2個:100V/80W(連続)・120W(最大)、【2】DC(1個:12~16.8V/10A・最大13A)、【3】USB(2個:5V/2.4A 合計最大4.8A)、【4】USB QC3.0(2個:5-12V/2A 最大18W・合計最大5V/3.4A)、【5】USB-C(1個:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A PD2.0 最大18W)入力DC19V/1.5Aバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月点灯方式ランタン(近):ON(暗)/ON(明)/OFFのサイクル、ライト(遠):ON/点滅/SOS/OFFのサイクル充電時間(時間)【付属ACアダプタ】6、【別売21Wソーラーパネル】25~28バッテリー容量(mAh)24000(8.8Wh)RoHS指令(10物質対応)対応
IBCPOWER 200W Foldable Solar Panel DJIIBCPOWER 200W Foldable Solar PanelDJI
22,000税込24,200
1個
欠品中
互換性:DJI Powerソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT)、DJI Power 1000、DJI Power 500
質量(kg)8.25開放電圧(V)24.8動作温度(℃)10~60サイズ(mm)(展開時)2126×608×3.5 / (折り畳み時)610×608×45短絡電流(A)11.5
EcoFlow WAVE 3 専用バッテリーパック EcoFlow(エコフロー)EcoFlow WAVE 3 専用バッテリーパックEcoFlow(エコフロー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
バッテリー容量 1024Whリン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)XT150 / XT60ポートで4方式に対応
用途バッテリーパックにより、最長8時間ワイヤレスで連続稼働できるため、寝ている間も快適な空間をキープします。仕様IP 定格:IP65、シガーソケット(車両 )入 力:12V/24V=8A(最大)・200W(最大)、ソーラー入力:11-60V=13A(最大)・400W(最大)セット内容EcoFlow WAVE 3 アドオンバッテリー、EcoFlow WAVE 3 アドオンバッテリーケーブル、EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブル、安全上のご注意、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)約 9.7外形寸法(mm)516×281×111最大出力(W)最大 858バッテリー容量(Wh):1024、素材:LFP (LiFePO4)最大入力(W)最大 1,000RoHS指令(10物質対応)対応
Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ)Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル1枚セットJackery(ジャクリ)
184,364税込202,800
1セット
4日以内出荷
1264Whの大容量と定格出力2000Wを誇るポータブル電源に、高効率な100Wソーラーパネルを組み合わせたセットです。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回の充放電が可能で、毎日使っても10年以上の長寿命を実現。家庭用コンセントで約1.7時間の高速充電が可能なほか、ソーラーパネルによる充電も対応し、災害時やアウトドアでも安心です。専用アプリで遠隔操作や電池残量の確認もでき、使い勝手も抜群。環境認証も取得しており、持続可能なライフスタイルにも貢献します。
セット内容Jackery ポータブル電源 1000 Plus×1、車載用充電シガーアダプ夕一(2m)×1、AC充電ケーブル×1、Jackery ソーラーパネル 100W (JS-100F)×1、多機能ソーラー充電ケーブル(3m)×1
Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル2枚セット Jackery(ジャクリ)Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル2枚セットJackery(ジャクリ)
209,000税込229,900
1セット
4日以内出荷
1264Whの大容量と定格出力2000Wを備えた高性能ポータブル電源に、高効率なソーラーパネルを2枚組み合わせたセットです。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回の充放電が可能で、長寿命かつ安全性も高いのが特徴。2枚のソーラーパネルにより、晴天時には約9時間でフル充電が可能。災害時やアウトドアでの電力確保に非常に頼もしく、スマホやノートPCはもちろん、電子レンジやドライヤーなどの高出力家電も使用できます。専用アプリによる遠隔操作や電池残量の確認も可能で、使い勝手も抜群です。環境認証も取得しており、サステナブルな選択としてもおすすめです 。
セット内容Jackery ポータブル電源 1000 Plus×1、車載用充電シガーアダプ夕一(2m)×1、AC充電ケーブル×1、Jackery ソーラーパネル 100W (JS-100F)×2、多機能ソーラー充電ケーブル(3m)×2
ポータブル電源 ELシリーズ EARTH POWERポータブル電源 ELシリーズEARTH POWER
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
使用可能温度(放電)-20℃~55℃と、寒冷地での使用も余裕をもって対応可能です。急速充電可能です。(約60分で80%充電可能)電池残量や残り使用時間(目安)などが見やすい大型カラー液晶ディスプレイ搭載です。豊富な入出力ポートで様々な用途に対応しています。USB typeCは出力100Wでパソコンなどの充電にも対応しています。付属コードで車のシガーソケットからも充電可能、ソーラーパネル(別売)でも充電可能です。保証期間は3年です。「MITSUBISHI」と「YAMAHA」のものづくりの精神と技術力を継承し、2024年に設立された(株)Willbeによる、「Earth POWER」ブランドです。
用途電源が取れない作業現場に。リフォームや解体作業現場に。起動電力の大きな電動工具などの使用に。アウトドアやイベントに。BCP、防災計画に。付属品充電ケーブル(ACコンセント用)・充電ケーブル(自動車用)・取扱説明書&保証書幅(mm)330奥行(mm)210
DELTA Pro専用エクストラバッテリーケーブル 0.75m EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro専用エクストラバッテリーケーブル 0.75mEcoFlow(エコフロー)
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Jackery ポータブル電源 3000 New(容量3072Wh/定格出力3000W) Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 3000 New(容量3072Wh/定格出力3000W)Jackery(ジャクリ)
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
出力3,000W(瞬間最大6,000W)のハイパワー設計で、冷蔵庫やテレビの長時間使用はもちろん、エアコン、電子レンジ、電気ケトルなどの高出力家電を複数同時に動かすことも可能。3072Whの大容量だから、万が一の時にもたっぷり使えて安心なポータブル電源。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。充電したまま家電が使える「パススルー機能」にも対応。家庭用ACコンセント入力で1.6時間で0~80%の急速充電ができ、2.8時間でフル充電できます。Jackery公式アプリを使えばWi-FiとBluetoothで遠隔操作が可能。節電に役立つ「自家発電機能」や「ファミリー共有」など便利な機能も追加されています。また、公式アプリで「バッテリー節約モード」をONにすると、充電が85%で停止し、80%未満になった場合にのみ再充電が始まります。この設定により、バッテリー寿命を最大1.5倍延ばすことができます。
セット内容本体、AC充電ケーブル、取扱説明書、保証案内書質量(kg)約27タイプバッテリー:LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)出力1×AC:100V~ 50Hz/60Hz, 最大30A、2×USB-A:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、2×USB-C:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、4×AC:100V~ 50Hz/60Hz, 最大20A、シガーソケット:12V=10A Max温度(℃)充電:0~45定格出力(W)合計3000 (瞬間最大6000定格容量60Ah/51.2Vdc(3072Wh)入力AC:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25動作温度ー15℃~45℃、ー15℃~ー10℃ AC出力:2000Wサイズ(mm)約416×325×305ポートDC入力:PV 16V-60V=12A, 2ポート 電流制限24A, 最大1000W、シガーソケット 12V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A適合カメラ100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A(パススルー充電 AC入力/出力)
Jackery ヒーティングキャリーバッグ Lサイズ Jackery(ジャクリ)Jackery ヒーティングキャリーバッグ LサイズJackery(ジャクリ)
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
高密度のEPE素材を使用することで外部の熱気と冷気を効果的に隔離。さらに30WのUSB給電式ヒーターを採用し、外部電源からの給電により、ポータブル電源を-40℃の環境でも快適に使用できるようサポートします。優れた耐摩耗性と耐傷性によりポータブル電源をしっかり保護。さらに防水機能を持たせたファスナーを採用することで全方位の防水防塵設計を実現しました。Lサイズは3000 Newが収納可能。重さはわずか1.2kgと軽量ながら、厚みのあるソフトハンドルで手軽に持ち運ぶことができます。
質量(kg)1.7サイズ(cm)45×36×34出力ヒーティングモジュール:20V = 2.5A対応機種Jackeryポータブル電源3000New動作温度(℃)ヒーティングモジュール:-20 ~ 45保管温度(℃)ヒーティングモジュール:-30 ~ 85生地900D レザーフィルム素材
ポータブル電源 ソーラーパネル(100W)セット Victorポータブル電源 ソーラーパネル(100W)セットVictor
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
ポータブル電源とソーラーパネル(100W)のセットです。 【暮らしを支える家電として】 ポータブル電源は、日常には便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。 【コンセントは挿したままでOK】 独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました。自動で満充電に近い状態(94%以上)を保つので、急な使用時でもすぐ使えるので安心です。 【自動給電切り替え機能】 コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップします。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。 【信頼の国内メーカー品質】 さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。高い安全性を確保しています。 【ビクターの安心サポート】 商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。 【持ち運びしやすい小型のハンドルタイプ】 折りたたみ式のハンドルは持ち運びしやすく、車に入れて運ぶ際など収納するとコンパクトになります。 【わかりやすさと使いやすさを追求】 日本語表記&AC・USB・シガーソケットポート搭載の3WAY出力でさまざまな家電製品に対応。 【もしものときも家の電気を支える存在に】 「防災製品等推奨品」として認証。LEDライトを搭載するなど、「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。 AC出力は家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電製品を安心して使用できます。 【さまざまなシーンで使える】 キャンプやイベントなど、プライベートはもちろん、お仕事などさまざまなシーンで使えます。
その他安全保護項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護最大出力(W)ソーラーパネル:100充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)
Jackery ポータブル電源ヒーティングキャリーバッグ Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源ヒーティングキャリーバッグJackery(ジャクリ)(1件のレビュー)
12,709税込13,980
1個
当日出荷
USB充電式ヒーターで収納ケース内の温度をキープすることで寒冷地でもポータブル電源が使える、ヒーティングキャリーバッグ。高密度のEPE素材を使用することで外部の熱気と冷気を効果的に隔離。さらに30WのUSB充電式ヒーターを採用することで、-40℃の極寒環境でもポータブル電源を動作させることができます。フロントとサイドのカバーが開閉するので使い勝手がよく、放熱も可能。たっぷり入る32Lの大容量になっており、Jackeryのポータブル電源では1000 Pro/1000 Plus /1000 New /2000 Newに対応。ポータブル電源の内部にある温度センサーでリアルタイムに温度制御することで、温度上昇などを防ぎ、安全に使用することができます。
質量(kg)1.2出力【ヒーティングモジュール】20V=1.5A対応機種Jackeryポータブル電源1000 Pro/1000 Plus /1000 New /2000 New寸法(cm)37×27.5×33.5動作温度(℃)【ヒーティングモジュール】-20~45保管温度(℃)【ヒーティングモジュール】-30~85生地900D レザーフィルム素材取扱説明書(9.03MB)
Anker Solix C1000 Portable Power Station Anker(アンカー)Anker Solix C1000 Portable Power StationAnker(アンカー)
109,000税込119,900
1個
当日出荷
速い、パワフル、長寿命:新・リン酸鉄ポータブル電源「Anker Solix」シリーズ誕生。Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化しました。世界最速の急速充電※:Anker独自の急速充電技術HyperFlashTMにより、100%充電までわずか58分。スマホより速く充電が終わります。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(※2023年9月時点 1000Wh帯において、Anker調べ)業界屈指のコンパクトさ:大容量かつ高出力ながら業界屈指のコンパクトさを実現。一般的な同容量帯製品と比べて約15%省サイズ化しました※。自宅に保管する際にも邪魔にならず、アウトドアへの持ち出しも容易に。(※2023年9月時点 Anker調べ)90%以上の家電を動かすパワフルな出力:ACポートの定格出力は家庭用コンセントと同じ安心の1500W。さらに独自技術SurgePadTMにより消費電力2000Wまでの家電に給電可能。アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。業界トップクラスの最大5年保証:Ankerならではの長寿命ポータブル電源だからこそ、業界トップクラスの最大5年保証付き (2022年3月22日時点 Anker調べ) 。万が一、不具合が生じた場合もご心配ありません。購入後も安心のアフターサービス:専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2時間※で急速充電 (最大600W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。(※【アップグレード版】Anker Solix PS400 Portable Solar Panel 2枚を並列接続時)10年使えるポータブル電源※:電池寿命の長さと安全性の高さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の採用に加え、独自技術により電子部品の長寿命化も実現。電池、電子部品の全てが長持ちだからこそ、10年にわたりご利用いただけます。※電池容量が初期容量の80%まで劣化するまでのサイクル回数は3000回以上、電子部品の寿命は50000時間を誇り、適切な利用方法および環境下においては、1日1回ご利用いただいても約10年に渡り正常な状態を保ちます。もしもの時に心強い防災機能:60~80%での保管を推奨している一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約12%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。停電時に役立つ大型ライト:大型のLEDライトを前面に搭載。ワンタッチで周囲を明るくできます。オンになった状態でさらにボタンを押すことで、3段階で明るさを調整できます。スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。拡張バッテリーで容量2倍:利用目的やシーンが変わり、よりたくさんの電力が必要なった場合も大丈夫。別売りの拡張バッテリーであとから容量を2112Whまで増量できます。キャンプやアウトドアに:1500Wのパワフルな出力で、キャンプやアウトドアでも快適に家電をお使いいただけます (SurgePadTM起動時:2000W相当の家電に対応) 。様々な家電が使える:1500Wのパワフルな出力で、災害時でもご自宅内の様々な家電をお使いいただけます (SurgePadTM起動時:2000W相当の家電に対応) 。11ポート搭載:ACポート x 6 (最大出力:1500W)※SurgePadTM起動時:2000W相当、USB-Cポート x 2 (最大出力:100W x 1 / 30W x 1)、USB-Aポート x 2 (最大出力:各12W)、シガーソケット x 1(最大出力:120W)停電時の備えに:家庭用コンセントから本製品を充電しながら、本製品を通して家電や機器へ給電 (パススルー充電) できます。Anker Solixシリーズはラインインタラクティブ給電方式を採用しているため、普段使いに適しており、内臓バッテリー劣化の心配もありません。 UPS機能も搭載しており、停電時はわずか20ミリ秒でバッテリー給電に自動で切り替わるため、バックアップ電源としてご使用いただけます。フラットな天面デザイン:物を置くことができるフラットな天面デザインにより、限られたスペースを有効活用できます。温度モニタリング機能搭載:毎秒最大100回の頻度で温度をモニタリングすることでバッテリーの過熱を防ぐ設計。長く使える堅牢デザイン:米国規格協会 (ANSI) にも採用されているアメリカ保険業者安全試験所 (UL) が提供する製品安全規格のUL規格「UL2743」を取得。衝撃や落下に耐えられるよう設計されており、90cm以上からの落下試験もクリアしているため、長く安心してお使いいただけます。安全性を試験済み:バッテリーの安全性試験の中でも特に通過が困難な釘刺し試験をクリアしています。高機能BMS搭載:高機能BMS (バッテリーマネジメントシステム) 搭載を搭載し、入出力の過電圧保護や過充電 / 過放電保護、過熱保護 (NTC方式) 、高温/低温保護など多数の安全機能を有しています。Solixシリーズ専用 IP54 防塵防水バッグ登場 ( 別売り )IP54の防塵防水性能で一時的な雨であればバッグに入れたままポータブル電源を使用できます。粉塵や雨の侵入を気にせず、電子機器への給電が可能です。評価されているAnker Solixシリーズの「実効容量」実効容量とは「実際に使える電力の容量」を指します。Anker SolixシリーズはMONOQLOや家電批評といった専門雑誌にて「実効容量」の項目を含めBEST BUYを受賞。高い完成度をご評価いただいております。
用途キャンプ / アウトドア / BBQ / 車中泊 / 防災・緊急時 / ご自宅 / リモートワーク / 屋外での撮影 / 屋外での防寒対策セット内容製品本体、AC充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル、カスタマーサポート※取扱説明書では「ソーラー充電ケーブル」もパッケージ内容に記載されていますが、こちらは誤りのため現在修正中となります。質量(kg)12.9ブラック出力(W)【AC】1500ポート数【搭載ポート】ACポート×6 (最大出力:1500W)・USB-Cポート×2 (最大出力:100W×1 / 30W×1)・USB-Aポート×2 (最大出力:各12W)・シガーソケット×1 (最大出力:120W)寸法(cm)37.6×26.7×20.5充電時間最短 約58分 (専用アプリで超急速充電モード設定時)保証期間18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後)充電方式ACコンセント (1300W) / ソーラーパネル (600W) / 車のシガーソケット (120W)バッテリー容量(Wh)1056
Anker SOLIX PS200 Portable Solar Panel Anker(アンカー)Anker SOLIX PS200 Portable Solar PanelAnker(アンカー)
63,627税込69,990
1個
当日出荷
Ankerのポータブル電源に最適:アウトドアシーンや災害時など、電源を確保しづらい場面でもAnkerのポータブル電源に電力を蓄えることができます。Anker Solix C1000 / C800 Plus / C800 / F3800 / F1500 / 767 / 757など幅広いモデルに対応しています。最大200Wの発電性能:高効率な単結晶パネルを採用し、最大200Wの発電性能を備えます。防塵/防水モデル:IP67の高い防塵 / 防水性能を実現。砂や粉塵の侵入を防ぎ、外出先の急な雨でも安心です。軽量デザイン:従来モデルAnker 531 Solar Panelと同出力ながら約15%の軽量化を実現。より持ち運びしやすくなりました。最適な角度を手間いらずで:ボタンのつけ外しだけで寒暖に角度調整が可能。4段階の角度調整に対応し、太陽の位置に合わせてより効率的な発電が可能です。
セット内容製品本体、MC4 & XT-60ケーブル (0.5m) 、MC4 & MC4延長ケーブル (3m) x2、安全マニュアル質量(kg)7.9定格電力(W)200定格電圧(V)48定格電流(A)4.16寸法(cm)【格納時】60.8×55.7×5【展開時】208.4×60.8×2.8
Jackery ポータブル電源 600Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 600Plus ソーラーパネル1枚セットJackery(ジャクリ)
106,182税込116,800
1セット
当日出荷
リン酸鉄採用のJackeryポータブル電源600Plusと折り畳み可能な100Wのミニソーラーパネルのセット。
仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600Wセット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書寸法(mm)(ポータブル電源本体)300×219×197、(ソーラーパネル展開時)約1675×420×22、(ソーラーパネル収納時)約425×422×55質量(kg)(ポータブル電源本体)約7.3、(ソーラーパネル)約3.2温度範囲(℃)(ポータブル電源本体)ー10~45、(ソーラーパネル)ー20~65定格出力(W)800充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)632.3
Anker Solix C800 Portable Power Station Anker(アンカー)Anker Solix C800 Portable Power StationAnker(アンカー)
95,364税込104,900
1個
4日以内出荷
速い、パワフル、長寿命:新・リン酸鉄ポータブル電源「Anker Solix」シリーズ誕生。Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化しました。世界最速の急速充電:Anker独自の急速充電技術により、100%充電までわずか58分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の雷雨や台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(2023年9月時点 700Wh帯において、20℃のテスト環境下におけるAnker調べ。専用アプリで超急速充電モード設定時)業界最高水準の高出力:768Whの中容量帯ながらAC定格出力は1200Wと超パワフル。電気ケトルやドライヤーなどの家電にも給電可能で、アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。2023年9月時点 700Wh帯において、Anker調べ屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2.8時間で100%満充電できます (最大300W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。実用的な防災機能 : 一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約12%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。持ち運びは、これ一つ:天面の蓋を開けると収納スペースになっており、紛失しがちな充電ケーブル等の小物を入れて、一緒に持ち運べます。
セット内容Anker Solix C800 Portable Power Station、AC充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(kg)約10.5寸法(cm)約37.1×25.0×20.5バッテリー容量(Wh)768
ポータブル電源 BN-RF510 Victorポータブル電源 BN-RF510Victor
81,980税込90,178
1台
当日出荷
安心だから、できることもっと広がる。持ち運びしやすい小型・ハンドルタイプのポータブル電源512Wh。〇もしもの時も、いつもの時も、そこにある安心もしもの時、明るさや温かさに心が救われ、スマートフォンからの情報やメッセージにも助けられます。ポータブル電源は、日常に便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。暮らしを支える家電として、プライベートに、お仕事に、さまざまなシーンで使えます。〇長寿命、約4,000回の繰り返し充電が可能リン酸鉄系リチウムイオン充電池の採用により、約4,000回充放電が可能になり、こまめに抜き差しする方でも長い間安心してお使いいただけます。〇コンセントは挿したままでOK独自設計により、バッテリーの経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました1。自動で満充電に近い状態(94%2以上)を保つため、保管時でもコンセントに挿したままにしておけば、フル充電に近い状態で、いつでもスタンバイOKです。1:家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。2:自動充電は94%でスタート、100%でストップ。〇自動給電切り替え機能コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップ。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。〇持ち運びやすい小型ハンドル&ACアダプターレス本体充電に必要なコードはACアダプターレスに。充電の際に場所を取らず、持ち運びにも邪魔になりません。折りたたみ式のハンドルは本体に収まるため、車に入れて運ぶ際や収納の時などもコンパクトになります。〇わかりやすい日本語表示&使いやすさ入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表示。端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。また、コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY出力で、さまざまな家電に対応しています。〇もしものときも家の電気を支える存在に「防災製品等推奨品」として認証。LEDライトも搭載しており、停電や災害時の備えとしても有効に安心して活用できます。家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電を安心して使用できます。〇ポータブルソーラーパネル対応別売のポータブルソーラーパネル対応で、電気がない屋外でも安心のエコロジー充電。〇信頼の国内メーカー品質さまざまな製品で培ったビクターの品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。〇ビクターの安心サポート商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
付属品電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ質量(kg)6.7出力【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】5V-6V DC 3A/6V-9V DC 2A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM) 】5V DC 3A/9V DC 3A/12V DC 3A/15V DC 3A/20V DC 5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×210使用環境温度(℃)(充電)0~40保護機能過電流、過電圧、温度、短絡保護充電時間(時間)【AC入力使用時】1.5、【シガーアダプター使用時】7充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)160000交流出力【AC×3】100V AC 6A 50/60Hz 合計600W(瞬間最大1200W)直流出力【シガーソケット】12V DC 120Wバッテリー容量(Wh)512
ポータブル電源 DPS1800 京セラインダストリアルツールズポータブル電源 DPS1800京セラインダストリアルツールズ
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
用途プロの現場から車中泊やキャンプ、防災用など電源のない場所での電気機器の使用に付属品ACアダプター(ADA4840)、シガーソケット充電ケーブル、収納ボーチ寸法(mm)340×236×215H質量(kg)12.8出力ACアダプター 48V/4A/192W(×2) 最大384W、シガーソケット 12V 最大100W、ソーラーパネル 18V-25V 最大20A定格出力(W)1800入力AC 単相・交流100V 50/60Hz(×2)、DC(USB typeA) 5V DC・2.1A (×2)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×2)、DC(USB typeC)5V/9V/12V/15V DC・3A 20V DC・3.25A (×2)、DC(シガーソケット)12V DC・8A、DC(DC5525)12V DC・5A(×2)、ワイヤレス充電 15Wバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.6015充電時間(時間)ACアダプター:8、シガーソケット:17~18、、ソーラーパネル:17~18取扱説明書(1.7MB)バッテリー容量(Wh)1601.5
Jackery Battery Pack 1000 Plus Jackery(ジャクリ)Jackery Battery Pack 1000 PlusJackery(ジャクリ)
109,800税込120,780
1台
当日出荷
Jackeryポータブル電源1000Plus「JE-1000C」用の増設バッテリー。ポータブル電源1台に対して3台まで増設可能です。
セット内容本体、バッテリーパック接続ケーブル、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)約356×260×198質量(kg)約10.2温度(℃)充電:0~45保存温度(℃)0~25(1年)、0~45(3ヶ月)、ー20~45(1ヶ月)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)30.4バッテリー電圧(V)41.6 DCポートDC拡張:2×32.5V-46.8V=68A,電流制限68A動作温度範囲(℃)-10~45バッテリー容量(Wh)1264.64
ポータブル電源 BN-RF800 Victorポータブル電源 BN-RF800Victor
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
安心だから、できることもっと広がる。持ち運びしやすい小型・ハンドルタイプのポータブル電源806Wh。もしもの時も、いつもの時も、そこにある安心。もしもの時、明るさや温かさに心が救われ、スマートフォンからの情報やメッセージにも助けられます。ポータブル電源は、日常に便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。暮らしを支える家電として、ポータブル電源を。長寿命、約3,000回の繰り返し充電が可能リン酸鉄系リチウムイオン充電池の採用により、約3,000回充放電が可能になり、こまめに抜き差しする方でも、長い間安心してお使いいただけます。自動給電切り替え機能コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップします※。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。コンセントは挿したままでOK独自設計により、バッテリーの経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました※1。自動で満充電に近い状態(94%※2以上)を保つため、保管時でもコンセントに挿したままにしておけば、フル充電に近い状態で、いつでもスタンバイOKです。※1:家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。※2:自動充電は94%でスタート、100%でストップ。持ち運びやすい小型ハンドル&ACアダプターレス本体充電に必要なコードはACアダプターレスに。充電の際に場所を取らず、持ち運びにも邪魔になりません。持ち運びに便利な折りたたみ式のハンドルは本体に収まるため、車に入れて運ぶ際や収納の時などもコンパクトになります。わかりやすい日本語表記&使いやすさ入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。また、コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY出力で、さまざまな家電に対応しています。もしものときも家の電気を支える存在に「防災製品等推奨品」として認証。暗闇でも足元を照らすLEDライトを搭載するなど、ポータブル電源は「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。家庭用コンセントと同じ正弦波AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。できること、もっと広がるプライベートはもちろん、お仕事などさまざまなシーンで使えます。信頼の国内メーカー品質さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。ビクターの安心サポート商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。ポータブルソーラーパネル対応メーカーポータブル電源とポータブルソーラーパネル(※別売)と組み合わせて使用することで、用途の広がりやより長時間の電力確保を可能にします。
付属品電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ質量(kg)約11出力【AC×3】100V AC 7A 50/60Hz 合計700W(瞬間最大1400W)【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×2】5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM)1】5V DC 3.0A/9V DC 3.0A/12V DC 3.0A/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A、【USB Type-C(TM)2】5V DC 4.0A/9V DC 3.0A/12V DC 2.5A【シガーソケット】12V DC 120W温度(℃)充電:0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約330×207×246充電時間(時間)【AC入力使用時】約2.5、【シガーアダプター使用時】約12充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)252000保護安全/項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護バッテリー容量(Wh)806
専用リチウム電池 TAKEX(タケナカエンジニアリング)専用リチウム電池TAKEX(タケナカエンジニアリング)
4,798税込5,278
1台
3日以内出荷
竹中エンジニアリング(TAKEX) TLX-102WR、TLX-114FL専用品
用途送信機用オプション(小電力型長距離ワイヤレスシステム)
非常用電源