非常用電源 :「ソーラーパネル」の検索結果

関連キーワード
165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EcoFlow(エコフロー)両面ソーラーパネルGen2
両面発電パネルで、エネルギー収量が最大25%も増加。最大変換効率25%。30~60°の角度調整が可能。最適な設置角度が分かるガイド機能一体型デザイン。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。IP68防水・防塵規格に準拠し水やホコリに強い
保証期間12カ月 防塵防水性能IP68
1箱
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200Wの高出力を誇る折りたたみ式モデルで、アウトドアや災害時の電源確保に最適なソーラーパネルです。単結晶シリコンセルを採用し、最大変換効率は約22.8%。耐久性に優れたETFEコーティングとIP68の防水性能で、雨や湿気にも強く、屋外使用に安心です。軽量かつコンパクトな設計で持ち運びや収納も簡単。キックスタンド付きで太陽光の角度調整が可能なため、効率的な発電が可能です。キャンプや車中泊、停電時のバックアップ電源として非常に頼れる一枚です。
仕様シリコン:単結晶高効率セル 寸法(mm)折りたたみ時:627.5×544×55、展開時:2385×544×21 電圧(V)21 最大出力(W)200±5% 電力(W)200 本体質量(kg)8.7 変換効率(%)≧22.8 開放電圧(V)24.7±5% 使用温度ー10~+65℃に適する。最適動作温度は+25℃ 短絡電流(A)11.2±5% 動作電圧(V)最大出力:21±5% 動作電流(A)最大出力:9.6A±5%
1台
68,909 税込75,800
6日以内出荷

最大400Wの高出力を誇る折りたたみ式モデルで、アウトドアや災害時の電源確保に最適なソーラーパネルです。単結晶シリコンセルを採用し、変換効率は最大23%と高性能。耐久性に優れたETFEコーティングとIP65~IP68の防水仕様で、厳しい天候にも対応可能です。MPPTコントローラーを内蔵し、充電効率を最適化しながら過充電やショートを防止。USB・DC出力に対応し、スマホやノートPCなど複数機器の同時充電も可能。折りたたみ式&キックスタンド付きで持ち運びや設置も簡単です。キャンプ、車中泊、停電対策など、幅広いシーンで活躍する頼れる一枚。環境に優しい電源ソリューションです。
仕様シリコン:単結晶高効率セル 寸法(mm)折りたたみ時:634.5×544×60、展開時:2365×544×21 電圧(V)42 最大出力(W)400±5% 電力(W)400 本体質量(kg)19.8 変換効率(%)≧22.8 開放電圧(V)49.4±5% 使用温度ー10~+65℃に適する。最適動作温度は+25℃ 短絡電流(A)11.2±5% 動作電圧(V)最大出力:42±5% 動作電流(A)最大出力:9.6±5%
1台
112,709 税込123,980
6日以内出荷

日動工業ソーラーパネル200W
エコ商品
付属品コネクター変換ケーブル 適合機種LPE-R1000L、LPE-E3200LW、LPE-E3800L 質量(kg)6.5 出力40V/200W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:2230×20×535 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×70×535 使用場所屋外型、単結晶パネル RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP44
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷

OUKITELソーラーパネル Pro
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TogoPowerソーラーパネル 200W
エコ商品
定格出力200Wのソーラーパネル。太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。 折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。
仕様太陽光転化率:21.5%-23.5% 付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 寸法(mm)(展開時)2410×535×25、(収納時)600×535×60 質量(kg)7.3 タイプ単結晶セル×2pcs ポート数3 (アンダーソンポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1) 出力DC18V/11.12A MaxUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A) 定格出力(W)200 RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)‐20-65
1枚
65,980 税込72,578
6日以内出荷

CLEZEED(クレジード)フレキシブルソーラーパネル
エコ商品
CLEZEEDのフレキシブルソーラーパネル(太陽光パネル) です。しなやかな素材で湾曲でき優れた衝撃耐性を併せ持つ、軽くて薄いソーラーパネルです。壁面や車のルーフなどにも使用でき、持ち運びもしやすくアウトドアや非常時など役立ちます。高効率単結晶セルが採用されており、高い変換効率で発電できます。IP67の防塵防水規格を取得しており、車両や家屋への設置に適しています。小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。停電が起きた時など、いざという時でも電気が使えます。 。黒色基調で統一されたデザインで、周りの見た目を損ないません。より綺麗に隙間なく貼付ができるよう、敢えて枠の取付リングを無くし背面フラットにこだわりました。配線の取り回しがしやすいよう、2本の配線の出る向きを同じ方向に統一させています。
防塵防水性能IP67 ケーブル約150cm、MC4コネクタ付 素子単結晶 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TogoPowerソーラーパネル 120W
エコ商品
定格出力120Wのソーラーパネル。太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。 ソーラー充電器として、QC3.0USBポートおよびType-Cポート(最大15V 4.5A)から2台のデバイスを同時充電可能です。 折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。
仕様太陽光転化率:21.5%-23.5% 付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×DC7909コネクタ付き(1.5m)(本体に搭載)、1×DC7909プラグ変換コネクタ(1.5m) (DC7909 to DC5525+DC5521+アンダーソンコネクタ+XT60)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 寸法(mm)(展開時)1615×520×25、(収納時)520×380×55 質量(kg)4.6 タイプ単結晶セル×4pcs ポート数3 (DCポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1) 出力DC18V/6.67A MaxUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A) 定格出力(W)120 RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)‐20-65
1枚
35,980 税込39,578
6日以内出荷

Jackery(ジャクリ)Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W
エコ商品
最大200Wで電気を作り出すことができるポータブルタイプのソーラーパネルです。すべてのJackery ポータブル電源と互換性があります。業界トップクラスの最大24.3%の優れた変換効率を実現。太陽の光を効率よく電力に変えることができます。ソーラーパネルは「ETFEラミネート」によって長寿命化に加え、耐久性を高めました。また、IP67の防水規格に準拠しているため、雨などの厳しい天候にも耐えることができます(接続部分は防水ではないため、ご注意ください)。キャンプ、アウトドアはもちろん災害時の電源供給、BCP対策、節電などに。
仕様開路電圧:23.2(V) セット内容Jackery SolarSaga 200 本体、接続ケーブル+トランスジャック、収納バッグ、取扱説明書、保証カード 寸法(mm)(展開)540×2320×25 質量(kg)6.5 定格電圧(V)18 最大出力(W)200 定格電流(A)11.12 交換効率22.5~24.2% 動作温度(℃)-10~65° 収納寸法(mm)540×615×40 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)11.76
1台
78,727 税込86,600
欠品中

TogoPowerソーラーパネル 200W
エコ商品
最大出力200WのMasterシリーズソーラーパネル※Togopower、ADVANCEシリーズのポータブル電源でもお使いいただけます。
仕様(セル)単結晶セル×4pcs、(太陽光転化率)21.5-23.5(%) 付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、取扱説明書、保証カード 寸法(mm)(展開時)2290×605×25、(収納時)540×605×60 質量(kg)6.9 出力(USB-A QC3.0)max24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)、(USB-C)最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A) 定格出力200W 保証期間12ヶ月 定格出力電圧(DC V)18V/11.12AMax RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)-20~65 出力ポート3(アンダ-ソンポ-ト×1、USB-Cポ-ト×1、USB-Aポ-ト×1)
1枚
65,273 税込71,800
6日以内出荷

太陽光を電力に変換してポータブル電源やスマートフォン等を充電できる便利なソーラーパネルです。高品質なパネルを3枚搭載し、最大21Wの出力を誇ります。折りたためばコンパクトなバッグ状になり、持ち運びも楽々です。アウトドアや災害時などで家庭用電源が使用できない環境・状況下においてはもちろん、日常生活における節電アイテムとしても安定した電力を供給します。
付属品DCケーブル(1500mm)、3in1ケーブル(入力USB-A、出力microUSB・Lightning・USB Type-C)(1200mm) 寸法(mm)最大:幅820×高290×厚25、折り畳み時:幅290×高195×厚35 質量(kg)0.75 最大出力(W)21 変換効率(%)20 使用可能温度範囲-20~70℃ 動作電圧電流:DC:18V1.8A、USB:5V2.4A 開放電圧(V)21.6 材質(パネル)単結晶シリコン
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

CLEZEED(クレジード)フレキシブルソーラーパネル
エコ商品
CLEZEEDのフレキシブルソーラーパネル(太陽光パネル) です。しなやかな素材で湾曲でき優れた衝撃耐性を併せ持つ、軽くて薄いソーラーパネルです。壁面や車のルーフなどにも使用でき、持ち運びもしやすくアウトドアや非常時など役立ちます。高効率単結晶セルが採用されており、高い変換効率で発電できます。IP67の防塵防水規格を取得しており、車両や家屋への設置に適しています。小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。停電が起きた時など、いざという時でも電気が使えます。
防塵防水性能IP67 ケーブル約50cm、MC4コネクタ付 素子単結晶 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TogoPowerソーラーパネル 100W
エコ商品
ソーラーパネルのDC出力電圧は18Vで、Togo POWERポータブル電源への充電だけではなく、DC5521、DC5525、DC7909接続コネクタが同梱されて市販ほとんどのポータブル電源に対応出来ます。 太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。 ソーラー充電器として、QC3.0/24WやPD45W出力ポートが付き、スマホ、タブレットやパソコンなどの設備へ2台同時に充電可能。Type-Cポートは5V4.5A/9V3A/12V3A/15V3Aまで、最大45Wの高出力でPD対応のMacbookなどのPCデバイスへ急速充電ができます。 折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。ケーブル収納袋付で素早く外に持ちだせます。
仕様太陽光転化率:21.5%-23.5% 付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(0.65m)(DC7909+DC5525+DC5521+航空コネクタプラダ付き)、1×アンダーソンコネクタ付きMC4アダプタ(3m)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 寸法(mm)(展開時)1220×540×25、(収納時)540×605×40 質量(kg)4.6 タイプ単結晶セル×2pcs ポート数3 (アンダーソンポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1) 出力DC18V/5.5AUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A) 定格出力(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)‐20-65
1枚
38,980 税込42,878
9日以内出荷

「Jackery ポータブル電源 1500」とソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100」を組み合わせたお得なセット商品です。キャンプや車中泊のほかに災害による停電など電源の確保が難しい状況でも安心してご使用いただけます。また、この2つを組み合わせることで、日中にソーラーパネルで集めた電気をポータブル電源に蓄電することで、電気代を減らしながら環境にやさしいエコなライフスタイルを実現することができます。
1セット
220,545 税込242,600
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)5.86 定格出力(W)160 寸法(高さH×幅W)(mm)【展開時】532×2025【折畳時】532×452
1台
51,980 税込57,178
6日以内出荷

持ち運び便利な折り畳み式でパワフルな太陽光パネルです。高防水性も備わっています。高発電効率です。
用途災害時、アウトドアで使用可能 付属品携帯用バッグ、延長ケーブル(3m×4) 高さ(mm)20
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイエルインターナショナルソーラーパネル&ポータブル電源セット
これ1セットでどこでも充電!21Wソーラーパネルと88.8Whポータブル電源がワンパッケージになった安心便利な商品です。24000mAhの大容量バッテリーだからキャンプ、車中泊などのアウトドアから防災まで幅広くご使用いただけます。USB-Q3.1、USB-A、USB-C、AC100V/80Wの多彩な出力ポートを搭載。過電圧や温度変化、使用環境を適切に感知し高い安全性を実現した安全保護機能付き。ソーラーパネルは3種類のDC変換プラグ付きでポータブル電源、スマホやタブレットなど幅広いデバイスに対応。折り畳み式だからコンパクトに収納でき持ち運びも楽々です。わずか812gの軽量・薄型設計で持ち運びが楽々!88.8Whの容量で機内持ち込みも可能。
ケーブル径(Φmm)DC:外径5.5/内径2.1
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

「Jackery SolarSaga 100」は、災害時やキャンプ、車中泊などで活用できるソーラーパネルです。Jackery ポータブル電源の全シリーズに対応しているため、組み合わせることで、いつでもどこでも自由に充電ができます。本製品はUSB端子を搭載しており、本体から直接スマートフォンやタブレットの充電が可能です。高出力ながら折りたたみ式で持ち運びしやすく、収納にも便利です。
寸法(mm)【収納時】610×552×35【展開時】1220×55×20 質量(kg)3.6 出力【USB-A】5V/2.4A【USB-C】5V/3A 最大出力100W±5W 変換効率(%)0.25 動作電圧20V±5% 開放電圧(V)24.8±5% 動作温度(℃)-20~65° 短絡電流(A)5.4±5% 動作電流(A)5±5%
1台
31,636 税込34,800
4日以内出荷

ポータブル電源用のソーラーパネルです。
仕様コード先端:バレットコネクタ 適合機種LPE-E3200LW、LPE-E3800L、LPE-R1000L 質量(kg)7.5 タイプ屋外型 出力(W)200 種類単結晶パネル 電圧(V)開回路:48 定格電圧(V)40 定格電流(A)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2320×50×545 電線長さ(m)2.9 充電時間LPE-E3800L/14時間、LPE-E3200LW/13時間、LPE-R1000L/11時間 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×75×617 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 短絡電流(A)5.5
1枚
129,800 税込142,780
翌々日出荷

わずか0.85kg、超コンパクトなBougeRV 50W ソーラーパネル。薄型軽量なので付属のDフックを使ってバックパックにも取り付け可能。移動中もスマホ、タブレット、カメラなどの充電が可能です。USB-A、USB-C、DCの3つの出力ポートを備えており、日光の下に広げるだけで3台のデバイスを同時に充電できます。集電と発電が一体化した設計はアウトドアや緊急時の電力供給に非常に便利。
仕様●DC 出力:50W(MAX)16V=3.1A●USB-A出力:18W(MAX)5V=3A,9V=2A,12V=1.5A●USB-C出力:18W(MAX)5V=3A,9V=2A,12V=1.5A セット内容50Wソーラーパネル、DC5521・7909充電ケーブル、Dフック×4、取扱説明書 寸法(mm)(展開時)877×366×20、 (折りたたみ時) 217×366×31 質量(kg)0.8 出力(W)50 開放電圧(V)19.04V 短絡電流(A)3.2A
1枚
14,364 税込15,800
9日以内出荷

Jackery(ジャクリ)Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W
エコ商品
最大200Wで電気を作り出すことができるポータブルタイプのソーラーパネルです。両面発光タイプになり、業界トップクラスの最大25%の優れた変換効率を実現。太陽の光を効率よく電力に変えることができます。また、IP68の防水規格に準拠しているため、雨などの厳しい天候にも耐えることができます(接続部分は防水ではないため、ご注意ください)。キャンプ、アウトドアはもちろん災害時の電源供給、BCP対策、節電などに。
セット内容Jackery SolarSaga 200 本体、接続ケーブル+トランスジャック、取扱説明書、保証カード 寸法(mm)(展開)552×2340×25、(折り畳み時)615×552×40 質量(kg)6.2 電圧(V)開路:24.8 定格電圧(V)20 最大出力(W)200 定格電流(A)10 保証期間5年 交換効率0.25 動作温度(℃)ー20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)11.2
1個
78,272 税込86,099
4日以内出荷

ソーラーパネルの表面だけでなく、裏面からも発電を行うことで従来のソーラーパネルよりも発電効率が25%アップ。 日照時間が短い場合でも、効率的な発電が行えるようになりました。本製品は最大で3枚のソーラーパネルを並列接続することができます。 3枚以上のソーラーパネルを接続するにはJackery SolarSaga アダプター(JA-CA3SA)が必要です。
付属品本体、2m延長ケーブル、収納バッグ、取扱説明書、保証書 寸法(mm)906×528×27 定格電圧(V)22 最大出力(W)80 定格電流(A)3.64 開放電圧(V)28.5 動作温度(℃)-10~65 短絡電流(A)3.71
1枚
27,091 税込29,800
5日以内出荷

JSG-0304B Jackery  Generator300Plus  ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) 動画あり
リン酸鉄リチウムイオン電池搭載した長寿命対応ポータブル電源と40Wのソーラーパネルのセット品。Jackeryアプリ対応でWi-Fi、Bluetoothで接続することで、リアルタイムで電池残量などを確認、遠隔でON/OFFの操作が可能です。「ChargeShieldテクノロジー」搭載。段階的可変速充電アルゴリズムを利用して安全性を高め、バッテリー パックの長寿命化を実現し、45℃の高温でも約2時間でフル充電が可能です。ソーラーパネル、ACコンセント、車のシガーソケットの3通りの方法で充電ができます。
仕様(ソーラーパネル)STC(1000W/m2)、25℃、AM1.5) セット内容ポータブル電源 300Plus、ソーラーパネルSolarSage40Mini 寸法(mm)(ポータブル電源)230×155×167、(ソーラーパネル)収納時:252×300×20、展開時:970×300×2.5 質量(kg)(ポータブル電源)3.75、(ソーラーパネル)1.2 定格電圧(ソーラーパネル)19V±5% 温度範囲(℃)(ポータブル電源)(充電時)0~45 定格電流(A)(ソーラーパネル)2.1±5% 定格容量(ポータブル電源)リチウムイオン電池22.5Ah/12.8V DC(288Wh) 保存温度(℃)(ポータブル電源)(3カ月の場合)'-20~45、(6カ月の場合)'-10~25 最大出力(ソーラーパネル)40W±5% 入力端子(ポータブル電源)【AC】100-120V~50Hz/60Hz、最大10A 開放電圧(V)(ソーラーパネル)24±5% 動作温度(℃)(ポータブル電源)'-10~45、(ソーラーパネル)'-20~65 出力端子(ポータブル電源)AC:100V~50Hz/60Hz、3A・300W(瞬間最大600W)、USB-A:5V/3A、最大15W、USB-C(OUT):5V/3A、USB-C(IN/OUT):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大100W、シガーソケット:12V/10A 取扱説明書(11.61MB) 短絡電流(A)(ソーラーパネル)2.2±5% 入力ポート(ポータブル電源)【DC】12-27V/5AMAX、100WMAX(USB-C) USB(ポータブル電源)総出力:USB-C(IN/OUT):100W MAX、USB-C(OUT)+USB-A:24W MAX
1セット
51,727 税込56,900
4日以内出荷

ELEIN ソーラーパネル 薄型 軽量 コンパクト YAMAZEN(山善) 動画あり
軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途アウトドアやもしもの備えに。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン ソーラーパネル バッテリー 防災 アウトドア キャンプ 非常用バッテリー 車中泊 節電対策 防災グッズ 太陽光パネル 太陽光発電 ソーラーチャージャー ソーラーパネル 開放電圧(V)24.8 最大動作電圧(V)21.6
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り畳んでバックタイプとして運搬、収納が可能です。ソーラーパネルのみでUSB等の出力端子が使用できます。MPS用ソーラーパネルです。
用途ポータブル電源等の太陽光充電用のソーラーパネルとして使用して下さい。 トラスコ品番406-7924 材質ソーラーパネル:単結晶シリコン、カバー:布 幅(mm)530~2160 高さ(mm)10~40 奥行(mm)520 最大出力(W)200 出力電圧(V)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

急速充電が可能なUSBポート装備!大容量100Wタイプ!
用途富士倉ポータブルバッテリー(PD-200)の充電に使用出来ます。 付属品DC-35135 DC-5525 DC-7955 カラビナ×4個 MC4/DC5521変換ケーブル0.5m MC4/アンダーソンプラグ変換ケーブル0.5m USB-Cケーブル1.5m 質量(kg)4 出力【MC4コネクター】DC18~21.6V 5.55A 100W【USB-C】DC5~20V 最大45W【USB】DC5~20V最大 18W(Quick Charge3.0対応) 方式【パネル】モノクリスタルライン 電源コード(m)MC4コネクター付き1.6ケーブル 寸法(横×縦×厚さ)(mm)【使用時】1170×585×35【収納時】585×585×45 防水IP65
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ポータブルパワーステーション用のソーラーパネルです。
適合機種MPS1500、MPS2000、MPS3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

Jackery(ジャクリ)専用ソーラーパネル Solar Saga40Mini
エコ商品
Jackeryソーラーパネルmini40。小さく折りたため、軽量コンパクトなので保管や持ち運びも楽々。
仕様●動作電圧(Vmp):20.9V±5%●動作電流(Imp):1.91A±5%●最大システム電圧:30V●最大出力(Pmax):40W±5%●最大逆電流:6A●短絡電流(Isc):2.07A±5%●開放電圧(Voc):25V±5% セット内容トランスジャック、多機能ソーラー充電ケーブル、取り扱い説明書、カラビナ×2、収納ポーチ 寸法(mm)(収納時)252×300×30、(展開時)約1020×300×18.5 質量(kg)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP68 動作温度範囲(℃)-20~65
1台
16,273 税込17,900
5日以内出荷

ポータブル電源用ソーラーパネルPSSP-100は、環境にやさしい、太陽光発電、折りたたんで収納ができ、持ち運びにも便利なソーラーパネルです。収納ケース付、背面には自立スタンドが付いています。
用途災害時の避難用・アウトドアに。 付属品DCケーブル・取扱説明書・保証書 サイズ(mm)約1530×480(展開時)
1個
92,980 税込102,278
4日以内出荷

Jackeryポータブル電源をJackeryのソーラーパネル・車載用シガーソケットケーブルに接続する際に使用するトランスジャックです。
最大電圧(V)100
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラーパネル、展開サイズ2290X520mm、折畳時630X520mm 最大出力200W、アンダーソンコネクターケーブル3m 39.5V 1口
用途PB-1500R用ソーラーパネル
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ELEIN ソーラーパネル ポータブル折り畳み YAMAZEN(山善) 動画あり
リュックに取り付けるだけでカンタン発電。スマホやパソコンなどの急な充電にも対応可能。複数枚つなげて充電効率アップ。コンパクトで場所を取らないサイズ。パネル数2枚2セット連結可能※ケーブル付属。カラビナ付属。防塵防水 IP67(本体のみ。接続端子部は非防水)
用途持ち歩けるソーラーパネル。アウトドアやもしもの備えに。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン ソーラーパネル バッテリー 防災 アウトドア キャンプ 非常用バッテリー 車中泊 節電対策 防災グッズ 非常用電源 太陽光パネル 太陽光発電 折りたたみ コンパクト 軽量 薄型 停電 ソーラーチャージャー ソーラーパネル 開放電圧(V)8.4 最大動作電圧(V)7
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブル電源 ソーラーパネル(100W)セット Victor 動画あり
ポータブル電源とソーラーパネル(100W)のセットです。 【暮らしを支える家電として】 ポータブル電源は、日常には便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。 【コンセントは挿したままでOK】 独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました。自動で満充電に近い状態(94%以上)を保つので、急な使用時でもすぐ使えるので安心です。 【自動給電切り替え機能】 コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップします。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。 【信頼の国内メーカー品質】 さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。高い安全性を確保しています。 【ビクターの安心サポート】 商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。 【持ち運びしやすい小型のハンドルタイプ】 折りたたみ式のハンドルは持ち運びしやすく、車に入れて運ぶ際など収納するとコンパクトになります。 【わかりやすさと使いやすさを追求】 日本語表記&AC・USB・シガーソケットポート搭載の3WAY出力でさまざまな家電製品に対応。 【もしものときも家の電気を支える存在に】 「防災製品等推奨品」として認証。LEDライトを搭載するなど、「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。 AC出力は家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電製品を安心して使用できます。 【さまざまなシーンで使える】 キャンプやイベントなど、プライベートはもちろん、お仕事などさまざまなシーンで使えます。
その他安全保護項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護 最大出力(W)ソーラーパネル:100 充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「Jackery ポータブル電源 1500」とソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100」を組み合わせたお得なセット商品です。キャンプや車中泊のほかに災害による停電など電源の確保が難しい状況でも安心してご使用いただけます。また、この2つを組み合わせることで、日中にソーラーパネルで集めた電気をポータブル電源に蓄電することで、。電気代を減らしながら環境にやさしいエコなライフスタイルを実現することができます。
セット内容ポータブル電源1500×1、ソラーパネル100W×2
1セット
220,545 税込242,600
6日以内出荷

「Jackery ポータブル電源 1500」とソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100」を組み合わせたお得なセット商品です。キャンプや車中泊のほかに災害による停電など電源の確保が難しい状況でも安心してご使用いただけます。また、この2つを組み合わせることで、日中にソーラーパネルで集めた電気をポータブル電源に蓄電することで、。電気代を減らしながら環境にやさしいエコなライフスタイルを実現することができます。
セット内容ポータブル電源1500×1、ソラーパネル100W×4
1セット
279,000 税込306,900
6日以内出荷

1セット(2本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

折り畳んでバックタイプとして運搬、収納が可能です。ソーラーパネルのみでUSB等の出力端子が使用できます。MPS用ソーラーパネルです。
用途ポータブル電源等の太陽光充電用のソーラーパネルとして使用して下さい。 トラスコ品番563-6707 材質ソーラーパネル:単結晶シリコン、カバー:布 幅(mm)632~1265 高さ(mm)25~40 奥行(mm)560 定格電圧(V)20 最大出力(W)100 出力電流(A)5 交換効率0.21 出力端子MC4(ケーブル1.9m)、QC3.0USB、USB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

ポータブル電源 ソーラーパネル(100W)セット Victor 動画あり
ポータブル電源とソーラーパネル(100W)のセットです。 ●もし電気が停まっても、すぐ電気を使える安心 大容量の長寿命バッテリーで、緊急時に備えて常にフル充電で待機。一家に一台、常備しておきたい、これからの新しい必需品です。 ●約3,000回の繰り返し充放電が可能 リン酸鉄系リチウムイオン充電池採用で、充放電サイクルの長寿命化を実現。こまめに抜き差しする方でも、長い間安心してお使いいただけます。 ●コンセントは挿したままでOK 独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました。自動で満充電に近い状態(94%以上)を保つので、急な使用時でもすぐ使えるので安心です。 ●自動給電切り替え機能 コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップします。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。 ●信頼の国内メーカー品質 さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。高い安全性を確保しています。 ●ビクターの安心サポート 商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。 ●わかりやすさと使いやすさを追求 日本語表記&AC・USB・シガーソケットポート搭載の3WAY出力でさまざまな家電製品に対応。 ●もしものときも家の電気を支える存在に 「防災製品等推奨品」として認証。LEDライトを搭載するなど、「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。 AC出力は家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電製品を安心して使用できます。 ●さまざまなシーンで使える ベランダでパーティーをしたり、夜風にあたりながら本を読んだり、ガレージでDIY を楽しむときも、これ一台あれば全部思いのままに。プライベートはもちろん、お仕事などさまざまなシーンで使えます。
その他安全保護項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護 出力【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W) 最大出力(W)ソーラーパネル:100 充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)
1セット
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「Jackery ポータブル電源 1000 Plus」とソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100」を1枚組み合わせたお得なセット商品。Jackery ポータブル電源 1000 Plusは1264Whの大容量に加えて、定格出力が2000Wのため、ほぼ全ての家電を動かすことができます。追加バッテリーを最大3つ追加できるため、バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。約4000回サイクルの充放電サイクルにより、毎日使っても10年以上使えます。アプリを使えば手元でオン、オフのコントロールや電池残量などの状態の確認ができます。 Bluetooth と Wi-Fi のデュアル通信により、屋外および屋内のさまざまな場面でご活用いただけます。
セット内容ポータブル電源 1000Plus 本体 、ソーラーパネル100W本体 ×1、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×3、取扱説明書、保証案内書 寸法(mm)約356×260×283、Jackery SolarSaga: 展開/535×1220×20 質量(kg)ポータブル電源:約14.5、Jackery SolarSaga: 約4 出力3×AC:100V~ 50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W (瞬間最大4000W)、2×USB-A」5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W、2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A、USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A 定格電圧(V)20 最大出力(W)100 温度(℃)充電:0~45 定格電流(A)5 入力AC100V-120V~50Hz/60Hz、最大15A、 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)30.4 バッテリー電圧(V)41.6DC 開放電圧(V)24.8 収納寸法(mm)Jackery SolarSaga:535×610×35 短絡電流(A)5.6 動作温度範囲(℃)ポータブル電源:-10~45、Jackery SolarSaga:-10~65 バッテリー容量(Wh)1264.64 入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A、2ポート電流制限22A、合計800W
1セット
184,364 税込202,800
3日以内出荷

ポータブル蓄電池、蓄電丸専用の200W高出力ソーラーパネルです。ポータブル蓄電池と組み合わせることで、電源のない場所でも安定した電力供給を実現します。AC 充電とソーラー充電は同時に充電できます。同時充電の場合はソーラー充電を優先に使いAC 電力を節約できます。
用途ポータブル蓄電池、蓄電丸のソーラー充電に。 その他【許容範囲】±3% 出力【マックス】2000wh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×780×35 動作電圧18V 短絡電流(A)12.22 動作電流(A)11.11
1枚
33,980 税込37,378
4日以内出荷