コンパス :「製図用具」の検索結果

関連キーワード
110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
芯用(5)
鉛筆用(26)
このタイプはそれぞれの用途の専用品、差替はできません。
全長(mm)95 半径(Φmm)製図30
1本
2,698 税込2,968
欠品中

収納ケースに必要な製図器、製図用品を収納した便利なシリーズです。
1式
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(20本)ほか
149 税込164
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コンパスシャープのご使用方法: コンパスに差し込み、ネジを締めて固定しボディ可動部をノックすると、芯が繰り出されます。 芯が短くなると内部のチャックが芯をホールドできず、筆圧を加えると芯が引っ込み出てきません。 芯の補充方法手順に基づき、補充してください。
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個(6本)
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カッターコンパス・鉛筆コンパス・デバイダーの機能をもっています。 カッターコンパス:キャップを外して半径をご希望の数値に合わせ、裏面ロックで針を固定してください。 鉛筆コンパス:固定ネジを緩めカッターの刃を外し、クサビ状に研いだ2mm鉛筆芯を差込みネジを締めます。針を固定して使用します。 デバイダー:カッターの刃と固定針で計測したい寸法をとり、スケールで値を読み取ります。0.5cm~7.5cmの測定目盛があります。
1本
699 税込769
欠品中

サークルカッターをコンパスにセットしてありますので、カッターで円を切ることができます。(替刃:10枚付属)
全長(mm)97 半径(Φmm)製図33
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷

黒鉛に樹脂を混合して焼き上げた強度のあるオリジナルシャープ芯のシリーズです。
タイプ芯用
1個(16本)ほか
99 税込109
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

品質が楽しい!誰にでも使える新しいコンパスの決定版です。 「コンパスは高い、安いものは精度が出ない」というイメージを一掃しました。 きれいな円が誰にでも描けます。 シャープコンパスは、シャープが一体化しています。 鉛筆コンパスは、鉛筆を挟み学童でも簡単に取り扱えます。(鉛筆削り付属) デバイダーはプロにも用いられる精度が得られます。 2本組は、シャープコンパスとデバイダーのセットで、デザイナー・学生等にもご利用いただけます。 ダイカスト製で適度な重量感があります。 新たにシャープコンパスにシルバー色が加わりました。
全長(mm)122 半径(Φmm)製図130
1個
649 税込714
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の汎用のスペアパーツと異なり、そのコンパスのパーツをすべて網羅したシリーズです。 該当するコンパス・デバイダーの、針・鋲・ダボ・カギネジなどがプラケースに入っております。
1個
549 税込604
6日以内出荷

万能アタッチメントは、直径11mmまでのペン、カッターなどが取り付け可能です。
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

カッターコンパス・鉛筆コンパス・デバイダーの機能をもっています。 カッターコンパス:キャップを外して半径をご希望の数値に合わせ、裏面ロックで針を固定してください。 鉛筆コンパス:固定ネジを緩めカッターの刃を外し、クサビ状に研いだ2mm鉛筆芯を差込みネジを締めます。針を固定して使用します。 デバイダー:カッターの刃と固定針で計測したい寸法をとり、スケールで値を読み取ります。0.5cm~7.5cmの測定目盛があります。
1個
299 税込329
6日以内出荷

従来の汎用のスペアパーツと異なり、そのコンパスのパーツをすべて網羅したシリーズです。 該当するコンパス・デバイダーの、針・鋲・ダボ・カギネジなどがプラケースに入っております。
1個
649 税込714
6日以内出荷

1個(5本)
799 税込879
6日以内出荷

サークルカッターをコンパスにセットしてありますので、カッターで円を切ることができます。(替刃:10枚付属)
全長(mm)151 半径(Φmm)製図130
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

中車に特殊ネジ(三条ネジ)を使用、中車を回さずに両脚を持ってスピーディーに開閉できます。 接合部の直径は3.5mmΦでメーカーの他のコンパスと共通です。 針の直径が2.0mmΦなので鉛筆と両針を使い分けできます。 中継をご使用いただけますと、半径250mmの大円が描けます。 コンパスシャープは3.5mmΦ中(0.3~0.9mmの4種類)を使用します。
タイプ鉛筆用 全長(mm)160 半径(Φmm)製図100(中継使用時:250)
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

中継の内蔵されたスライド式コンパスに0.3mm・0.5mmのコンパスシャープをセットした便利なコンパスです。
全長(mm)156 半径(Φmm)製図170~215
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷

1.3mm黒段針・1.0mm黒段針・7Φ段鋲・7Φ鉛筆鋲・ダボ2種・テーパーピンの7種
全長(mm)31x11
1個
719 税込791
6日以内出荷

タイプ鉛筆用 全長(mm)28 半径(Φmm)製図35
1本
599 税込659
6日以内出荷

タイプ鉛筆用 全長(mm)138 半径(Φmm)製図165~215(中継使用時:230~285)
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷

タイプ鉛筆用 全長(mm)137 半径(Φmm)製図165(中継使用時:230)
1本
3,198 税込3,518
6日以内出荷

従来の汎用のスペアパーツと異なり、そのコンパスのパーツをすべて網羅したシリーズです。 該当するコンパス・デバイダーの、針・鋲・ダボ・カギネジなどがプラケースに入っております。
1個
699 税込769
6日以内出荷

製図器の拭き取りに便利です。
全長(mm)105x70
1枚
99 税込109
6日以内出荷

1個
499 税込549
6日以内出荷

1個
499 税込549
6日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1個
599 税込659
6日以内出荷

より大きい円を描きたいときに使用する延長棒です。 差替式に使用できます。
全長(mm)160
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

より大きい円を描きたいときに使用する延長棒です。 差替式に使用できます。
全長(mm)74
1個
799 税込879
6日以内出荷

中継の内蔵されたスライド式コンパスに0.3mm・0.5mmのコンパスシャープをセットした便利なコンパスです。
全長(mm)156 半径(Φmm)製図180~225
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷

差替式大コンパス・中コンパスに0.3mm、0.5mm、0.7mmのコンパスシャープをセットした便利なコンパスです。
全長(mm)120 半径(Φmm)製図95
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷

シャープペンシルとコンパスが一体になっていますので、芯を研ぐ必要がなく、スピーディに製図できます。 差替式ですから異なる線幅のコンパスシャープと差し替えることが可能です。
全長(mm)151 半径(Φmm)製図130
1本
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮自在の中継が本体に内蔵されていますので、中継が不要です。
タイプ鉛筆用 全長(mm)156 半径(Φmm)製図170~215
1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷

中車に特殊ネジ(三条ネジ)を使用、中車を回さずに両脚を持ってスピーディーに開閉できます。 接合部の直径は3.5mmΦでメーカーの他のコンパスと共通です。 針の直径が2.0mmΦなので鉛筆と両針を使い分けできます。 中継をご使用いただけますと、半径250mmの大円が描けます。 コンパスシャープは3.5mmΦ中(0.3~0.9mmの4種類)を使用します。
全長(mm)160 半径(Φmm)製図100(中継使用時:250)
1本
9,898 税込10,888
6日以内出荷

従来の英式ビームコンパスを基本に、独式加工に切り換え改良を加えました。 両差替式ですから、烏口・鉛筆がお使いになれます。 微動装置の動きも一段と滑らかになりました。
1式
11,980 税込13,178
6日以内出荷

インクを多く含めますので、太い線を長く描くのに適しております。
全長(mm)150
1本
4,198 税込4,618
6日以内出荷

針先の調整部分に窓開き加工を施しました。 針先の長さの微調整が簡単にでき、しかも針とダボが一体になっておりますので、針先が抜け落ちません。
全長(mm)97 半径(Φmm)製図32まで
1本
3,798 税込4,178
6日以内出荷

サークルカッターをコンパスにセットしてありますので、カッターで円を切ることができます。(替刃:10枚付属)
全長(mm)120 半径(Φmm)製図95
1本
4,888 税込5,377
6日以内出荷

1個
169 税込186
6日以内出荷

1個
179 税込197
6日以内出荷