絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「直径(Φcm)」から絞り込む

独式 比例コンパス17cm
ドラパス¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷面倒な計算なしで直線・円・平方・立方の等分割寸法が求められます。 COSθ(軸測投影図の縮み寸法が求められる)や黄金分割比目盛り付きです。材質アルミニューム製全長(mm)170
独式 製図ペンコンパス2本組
ドラパス¥6,998税込¥7,6981式6日以内出荷製図ペン専用アタッチメントと伸縮自在のスライド機構の採用により、どの製図ペンでも手軽に円を描けます。全長(mm)155半径(Φmm)製図240
独式 差替シャープコンパス スライド式中コンパス(KRK)シャープ付
ドラパス¥5,898税込¥6,4881本6日以内出荷中継の内蔵されたスライド式コンパスに0.3mm・0.5mmのコンパスシャープをセットした便利なコンパスです。全長(mm)120半径(Φmm)製図120~145
独式 差替シャープコンパス 中コンパス0.3mm・0.5mm・0.7mmシャープ付
ドラパス¥5,998税込¥6,5981本欠品中差替式大コンパス・中コンパスに0.3mm、0.5mm、0.7mmのコンパスシャープをセットした便利なコンパスです。全長(mm)120半径(Φmm)製図95
独式 差替カッターコンパス スプリングコンパスサークルカッター付
ドラパス¥4,498税込¥4,9481本当日出荷サークルカッターをコンパスにセットしてありますので、カッターで円を切ることができます。(替刃:10枚付属)全長(mm)97半径(Φmm)製図33
独式 差替カッターコンパス 中コンパスサークルカッター付
ドラパス¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷サークルカッターをコンパスにセットしてありますので、カッターで円を切ることができます。(替刃:10枚付属)全長(mm)120半径(Φmm)製図95
独式 差替シャープコンパス スプリングコンパス
ドラパス¥3,798税込¥4,1781本6日以内出荷シャープペンシルとコンパスが一体になっていますので、芯を研ぐ必要がなく、スピーディに製図できます。 差替式ですから異なる線幅のコンパスシャープと差し替えることが可能です。全長(mm)97半径(Φmm)製図33
独式 差替シャープコンパス 大コンパス
ドラパス¥4,498~税込¥4,948~1本6日以内出荷シャープペンシルとコンパスが一体になっていますので、芯を研ぐ必要がなく、スピーディに製図できます。 差替式ですから異なる線幅のコンパスシャープと差し替えることが可能です。全長(mm)151半径(Φmm)製図130
独式 スライド式差替中コンパス鉛筆(KRK)
ドラパス¥4,898税込¥5,3881本6日以内出荷伸縮自在の中継が本体に内蔵されていますので、中継が不要です。全長(mm)120タイプ鉛筆用半径(Φmm)製図120~145
独式 スライド式差替中コンパス2本組(KRK)
ドラパス¥5,998税込¥6,5981式6日以内出荷伸縮自在の中継が本体に内蔵されていますので、中継が不要です。全長(mm)120半径(Φmm)製図120~145
独式 スライド式差替大コンパス鉛筆(RK)
ドラパス¥4,898税込¥5,3881本6日以内出荷伸縮自在の中継が本体に内蔵されていますので、中継が不要です。全長(mm)156タイプ鉛筆用半径(Φmm)製図170~215
独式 スライド式差替大コンパス2本組(RK)
ドラパス¥6,398税込¥7,0381本6日以内出荷伸縮自在の中継が本体に内蔵されていますので、中継が不要です。全長(mm)156半径(Φmm)製図170~215
独式 スライド式差替大コンパス鉛筆(TRK)
ドラパス¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷伸縮自在の中継が本体に内蔵されていますので、中継が不要です。全長(mm)156タイプ鉛筆用半径(Φmm)製図180~225
独式 差替大型スプリングコンパス3本組
ドラパス¥9,898税込¥10,8881本6日以内出荷中車に特殊ネジ(三条ネジ)を使用、中車を回さずに両脚を持ってスピーディーに開閉できます。 接合部の直径は3.5mmΦでメーカーの他のコンパスと共通です。 針の直径が2.0mmΦなので鉛筆と両針を使い分けできます。 中継をご使用いただけますと、半径250mmの大円が描けます。 コンパスシャープは3.5mmΦ中(0.3~0.9mmの4種類)を使用します。全長(mm)160半径(Φmm)製図100(中継使用時:250)
独式 差替窓開き中型スプリングコンパス
ドラパス¥3,798税込¥4,1781本6日以内出荷針先の調整部分に窓開き加工を施しました。 針先の長さの微調整が簡単にでき、しかも針とダボが一体になっておりますので、針先が抜け落ちません。全長(mm)97半径(Φmm)製図32まで
独式 差替中型スプリングコンパス鉛筆
ドラパス¥3,498税込¥3,8481本6日以内出荷差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、デバイダーとして使えます。 別売のコンパスシャープやサークルカッターもご使用になれます。全長(mm)97タイプ鉛筆用半径(Φmm)製図32
独式 差替ロング中型スプリングコンパス鉛筆
ドラパス¥3,898税込¥4,2881本6日以内出荷差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、デバイダーとして使えます。 別売のコンパスシャープやサークルカッターもご使用になれます。 ロングタイプは大コンパス用のコンパスシャープ等を使用できます。全長(mm)108タイプ鉛筆用半径(Φmm)製図35
独式 小型スプリングコンパス 鉛筆
ドラパス¥2,798税込¥3,0781本6日以内出荷一番小さいタイプの小型スプリングコンパスは、特に小円の作図に向いています。 それぞれの用途の専用品で、差替はできません。全長(mm)82タイプ鉛筆用半径(Φmm)製図20

















































![360°分度器 REX(レックス)[自動車用品] 360°分度器 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950489-260907-02.jpg)