「タイプ」から絞り込む
中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス
材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
直径(Φcm)30(最大)
付属品自動中心器・替芯5本
材質ダイキャスト製(カラー塗装)
長さ(mm)115
タイプ0.5mmシャープ芯用
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
クリップコンパスは単体で最大240mmΦまでの円が描けます。30mmΦまでの筆記具を挟めます。円の大きさの調整は本体のスライド部分を任意の箇所で固定します。延長バー(別売)を取り付けますと一本だけでも最大600mmΦまでの描けます。延長バーは何本でも接続できます。鉛筆・マーカー・ペン・カッターなどグリップで挟むだけで、いろいろな使い分けができる安価で面白い商品です。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小さな円もしっかり描ける鉛筆タイプのスーパーコンパス。中心器機構。直径300mmまでの円が描けます。
タイプ鉛筆用
材質ダイキャスト(カラー塗装)
全長(mm)115
クリップ部分はクリップコンパスより小さめですが、20mmΦまでの筆記具を挟めます。大きさの調整は一般のコンパスの様に脚の開閉で行えます。図面工作・日曜大工・デザインに便利で、いろいろな使い分けができる安価で面白い商品です。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
中心器はコンパスの針による図面への穴アキ防止や、何重もの同心円を描くときにも中心を正確に保つ際に役立つ器具です。原点部分に中心器を置いておけばコンパスが離れた場合でも、その中心(原点)が正確にわかります。
ケース入り
550専用アダプタ付き
替芯付き
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。
材質炭素工具鋼
先端焼入処理
取付可能寸法(mm)マーカーホルダ/Φ6~7
しっかりクッキリかきやすい。
安全&新設設計でお子様に安心。
新開発やわらかケース仕様。
小学校導入率No1。
学校の授業に最適。
材質ダイキャスト(カラー塗装)
全長(mm)118
狂いの少ないギア式コンパス。延長機能付きの脚で大きな円にも素早く対応
セット内容大コンパス、部品ケース
全長(mm)155
質量(g)121(パッケージ含む)
径(Φmm)穂替差込:4
本体質量(g)60
半径(Φmm)適正:10~190
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンパスシャープのご使用方法:
コンパスに差し込み、ネジを締めて固定しボディ可動部をノックすると、芯が繰り出されます。
芯が短くなると内部のチャックが芯をホールドできず、筆圧を加えると芯が引っ込み出てきません。
芯の補充方法手順に基づき、補充してください。
先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。サイズバリエーションがあります。
用途円弧、円のケガキと等分割作業に
材質●本体:機械構造用炭素鋼●先端:超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)対応
カッターコンパス・鉛筆コンパス・デバイダーの機能をもっています。
カッターコンパス:キャップを外して半径をご希望の数値に合わせ、裏面ロックで針を固定してください。
鉛筆コンパス:固定ネジを緩めカッターの刃を外し、クサビ状に研いだ2mm鉛筆芯を差込みネジを締めます。針を固定して使用します。
デバイダー:カッターの刃と固定針で計測したい寸法をとり、スケールで値を読み取ります。0.5cm~7.5cmの測定目盛があります。
1本
¥699
税込¥769
欠品中
付属の鉛筆で使えるコンパスです。針カバーと鉛筆削り、名前シール付です。
中心器付きで頭のツマミが常に中心になるように設計されていて、正確な円がかけます。
直径(Φcm)(最大)30
タイプ鉛筆用
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
サークルカッターをコンパスにセットしてありますので、カッターで円を切ることができます。(替刃:10枚付属)
全長(mm)97
半径(Φmm)製図33
1本
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
小学校導入率No1。学校の授業に最適。しっかりクッキリかきやすい。安全&新設設計でお子様に安心。新開発やわらかケース仕様。
タイプ鉛筆用
材質ダイキャスト(カラー塗装)
全長(mm)118
色オレンジ
アズワン品番64-8824-24
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
ペンケースに入るスリムなペン型コンパス。見やすい黒針。芯の出しやすいサイドノック式
用途コンパス
直径(Φcm)最大約30
タイプ芯用
材質本体:亜鉛ダイキャスト、キャップ:PP、ノック:POM
質量(g)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×135×13(軸径10)
替芯Φ0.5/約60mm×1本入
針革命、円を描く時だけ針が出るので超安全なコンパス!。指にフィットして回しやすい!。かんたん鉛筆固定。軽くて丈夫なケース。算数教科書対応
用途コンパス
材質(本体)亜鉛・ABS・PP/(ケース)PP
質量(g)29
タイプ鉛筆用
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)113×34×14
小さい円も描きやすい(最大直径30cm)/通常のシャープペンとしても持ちやすくノックするだけで簡単に使えます/市販のシャープペンの替芯が使用可能(0.5mm芯、長さ60mm)/針が脚の中に収納できるので、針カバーの必要がありません
仕様H125×W19×D15mm 31g/材質 (本体)亜鉛(持ち手)PC(ノック・テーバー)ABS(芯ケース・キャップ)PP
色シルバー
直径(Φmm)最大30
タイプ芯用
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
品質が楽しい!誰にでも使える新しいコンパスの決定版です。
「コンパスは高い、安いものは精度が出ない」というイメージを一掃しました。
きれいな円が誰にでも描けます。
シャープコンパスは、シャープが一体化しています。
鉛筆コンパスは、鉛筆を挟み学童でも簡単に取り扱えます。(鉛筆削り付属)
デバイダーはプロにも用いられる精度が得られます。
2本組は、シャープコンパスとデバイダーのセットで、デザイナー・学生等にもご利用いただけます。
ダイカスト製で適度な重量感があります。
新たにシャープコンパスにシルバー色が加わりました。
全長(mm)122
半径(Φmm)製図130
1
2
3
4
5
次へ
『製図用品』には他にこんなカテゴリがあります
製図用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。