29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
  • デバイダー 製図用 シンワ測定

    デバイダー 製図用

    シンワ測定(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ギヤー式で両足が均等に開きます。
    用途寸法をものさしから図面に移すのに使用するデバイダー材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディバイダー(スプリング付) エスコ

    ディバイダー(スプリング付)

    エスコ
    815税込897
    1個
    翌日出荷
    調整ナットで脚の開閉を行います。調整ナットが付いているので、連続して測定を行う場合に開閉の時間を節約できます。50~55HRCで焼入れされており、耐摩耗性が向上しています。スプリング付。
  • 独式 海図用デバイダー ドラパス

    独式 海図用デバイダー

    ドラパス
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    全長200mmで、脚はスライドしませんが、海図用としての長さを確保してあります。 爪掛式で使いやすい海図用デバイダーです。 針は通常のデバイダーと異なり、固定してあります。
    全長(mm)200測定範囲(mm)0~190(適正)
  • 独式 海図用デバイダー(S型・両脚伸縮式)(両脚スライド式) ドラパス

    独式 海図用デバイダー(S型・両脚伸縮式)(両脚スライド式)

    ドラパス
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    主に海図など長い距離の計測に最適です。 全長は170mmですが、両脚スライド式で両足を伸ばすと全長225mmにもなります。 針は黒メッキが施してあり、針先は外れない構造です。
    全長(mm)170、225(最大伸長時)測定範囲(mm)0~280(適正)
  • 独式 デバイダー 大型 ドラパス

    独式 デバイダー 大型

    ドラパス
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    全長(mm)153測定範囲(mm)185(適正)
  • 学生用製図器 独式 デバイダー(全長143.4mm) ドラパス

    学生用製図器 独式 デバイダー(全長143.4mm)

    ドラパス
    1,598税込1,758
    1本
    6日以内出荷
    中心装置は上級機種同様に歯車を使用していますが、ヘアーライン化工は施してありません。 ドラパスの製図器は、環境に配慮したスズコバルト(代用クロム)メッキ仕上げですが、このシリーズはニッケルメッキ仕上げとなっております。
    全長(mm)143.4
  • 150mm SE デバイダー エスコ

    150mm SE デバイダー

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA765G-2最大測定長(mm)150
  • DIEQUAL(ディコール・等分割デバイダー) DR-L型紙箱入 ドラパス

    DIEQUAL(ディコール・等分割デバイダー) DR-L型紙箱入

    ドラパス
    45,980税込50,578
    1本
    6日以内出荷
    一定の長さを簡単に等分割・拡大できるデバイダーです。 複雑な分割や拡大も一回の操作でできます。 地図・測量・製図・デザイン・印刷・建築設計・天文・航空・船舶・地理などあらゆる分野でご利用になれます。
    全長(mm)302質量(g)82測定範囲(mm)35~350を10分割(分割数が少ない場合は計測範囲が少なくなります)
  • ディバイダー(超硬チップ付) エスコ

    ディバイダー(超硬チップ付)

    エスコ
    4,960税込5,456
    1個
    翌日出荷
    硬質クロムメッキ処理・熱処理等が施された硬い金属にもケガけます。 先端端超硬チップ付なので摩耗しにくく長持ちします。
  • ディバイダー(固定ねじ付) エスコ

    ディバイダー(固定ねじ付)

    エスコ
    1,790税込1,969
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • ディバイダー エスコ

    ディバイダー

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
  • ディバイダ INSIZE(インサイズ)

    ディバイダ

    INSIZE(インサイズ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途円、等分割のケガキ材質クロム鋼、先端部焼入寸法b(mm)7
  • 130mm SE デバイダー エスコ

    130mm SE デバイダー

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA765G-1最大測定長(mm)130
  • ディバイダー エスコ

    ディバイダー

    エスコ
    9,320税込10,252
    1個
    翌日出荷
  • 独式 海図用デバイダー(両脚伸縮式) ドラパス

    独式 海図用デバイダー(両脚伸縮式)

    ドラパス
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    主に海図など長い距離の計測に最適です。全長は170mmですが、両脚スライド式で、両脚を伸ばすと、全長255mmにもなります。針は黒メッキが施してあり、針先は外れない構造です。(*全長が大きいので特に伸長した場合、針先が揃いにくくなっております)
    全長(mm)170最大伸長(mm)225計測範囲0~280mm
  • DIEQUAL(ディコール・等分割デバイダー) DR-S型メタルケース入 ドラパス

    DIEQUAL(ディコール・等分割デバイダー) DR-S型メタルケース入

    ドラパス
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    一定の長さを簡単に等分割・拡大できるデバイダーです。 複雑な分割や拡大も一回の操作でできます。 地図・測量・製図・デザイン・印刷・建築設計・天文・航空・船舶・地理などあらゆる分野でご利用になれます。
    全長(mm)158質量(g)45測定範囲(mm)35~180を10分割(分割数が少ない場合は計測範囲が少なくなります)
  • DIEQUAL(ディコール・等分割デバイダー) DR-S型プラケース入 ドラパス

    DIEQUAL(ディコール・等分割デバイダー) DR-S型プラケース入

    ドラパス
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    一定の長さを簡単に等分割・拡大できるデバイダーです。 複雑な分割や拡大も一回の操作でできます。 地図・測量・製図・デザイン・印刷・建築設計・天文・航空・船舶・地理などあらゆる分野でご利用になれます。
    全長(mm)158質量(g)45測定範囲(mm)35~180を10分割(分割数が少ない場合は計測範囲が少なくなります)
  • マルチデバイダー ドラパス

    マルチデバイダー

    ドラパス
    2,498税込2,748
    1本
    6日以内出荷
    プラ製の専用ケースに収納できますので、胸ポケットに差してお使いいただけます。 中心装置は耐久性抜群の金属製ギヤを使用しております。 爪掛が先端部についており、操作性が抜群です。
    全長(mm)128測定範囲(mm)0~150(適正)
  • 独式 デバイダー 中型 爪掛付 ドラパス

    独式 デバイダー 中型 爪掛付

    ドラパス
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
    全長(mm)138測定範囲(mm)165(適正)
  • 独式 デバイダー 小型 ドラパス

    独式 デバイダー 小型

    ドラパス
    2,898税込3,188
    1本
    6日以内出荷
    全長(mm)124測定範囲(mm)140(適正)
  • 独式 デバイダー 大型 加減付 ドラパス

    独式 デバイダー 大型 加減付

    ドラパス
    3,698税込4,068
    1本
    6日以内出荷
    加減付デバイダーは、ネジを調節することにより微調整ができます。
    全長(mm)153測定範囲(mm)185(適正)
  • アウトサイドキャリパー エスコ

    アウトサイドキャリパー

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    ノギスでは測れないものの外寸測定に便利です。
  • [EA725KF-15・16用] ペア針(タングステンカーバイト製) エスコ

    [EA725KF-15・16用] ペア針(タングステンカーバイト製)

    エスコ
    4,550税込5,005
    1組
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイト
  • 200mm キャリパー(内外兼用/目盛付) エスコ

    200mm キャリパー(内外兼用/目盛付)

    エスコ
    18,200税込20,020
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス鋼(先端部焼入)測定範囲(mm)200
  • 150mm キャリパー(内外兼用/目盛付) エスコ

    150mm キャリパー(内外兼用/目盛付)

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス鋼(先端部焼入)測定範囲(mm)150
  • 100mm キャリパー(内外兼用/目盛付) エスコ

    100mm キャリパー(内外兼用/目盛付)

    エスコ
    9,540税込10,494
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼(先端部焼入)測定範囲(mm)100
  • 150mm ディバイダー(スプリング付) エスコ

    150mm ディバイダー(スプリング付)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    材質炭素工具鋼(先端部焼入れ)測定範囲(mm)150
  • 300mm ディバイダー(超硬付) エスコ

    300mm ディバイダー(超硬付)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    材質本体:機械構造用炭素鋼(黒染め)、先端:超硬チップ全長(mm)300測定範囲(mm)460
  • 250mm ディバイダー(超硬付) エスコ

    250mm ディバイダー(超硬付)

    エスコ
    9,380税込10,318
    1個
    翌日出荷
    材質本体:機械構造用炭素鋼(黒染め)、先端:超硬チップ全長(mm)250測定範囲(mm)380
ディバイダー