「機能」から絞り込む
溶接用5本指牛革手袋(内側ハニカムメッシュタイプ)TRUSCO当日出荷
内側に付けられたハニカムメッシュで革手独特のムレを防ぎ、臭いも軽減します。
クッション性も高く、装着時の肌触りも抜群です。
縫製糸は、耐熱性のあるアラミド糸を使用しています。
親指の又周辺にアテ(補強)を付け、耐久性も高いです。
袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。トラスコ品番207-0698厚さ(mm)6質量(g)240アズワン品番64-8553-73
溶接用牛革5本指厚手手袋左手のみTRUSCO翌日出荷
火花がかかりやすく、消耗が早い左手のみの販売です。
袖部が長く、前腕部まで保護します。
耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断作業に。トラスコ品番115-1143厚さ(mm)1.4(±0.1)質量(g)125
ケブラー糸使用溶接手袋 5本指TRUSCO当日出荷
縫製に難燃性のケブラー[[(R)]]糸を使用し、スパッタでの糸切れリスクを低減します。磨耗しやすい手のひら部に革補強付きです。裏綿付きで汗を吸収し、はめ心地が抜群です。
用途溶接、溶断作業に。仕様フリーサイズ厚さ(mm)1.4(±0.1)2018年トラスコ掲載ページ7 0365
ケブラー糸使用溶接手袋 3本指TRUSCO当日出荷
縫製に難燃性のケブラー[[(R)]]糸を使用し、スパッタでの糸切れリスクを低減します。磨耗しやすい手のひら部に革補強付きです。裏綿付きで汗を吸収し、はめ心地が抜群です。
用途溶接、溶断作業に。仕様フリーサイズ厚さ(mm)1.4(±0.1)2018年トラスコ掲載ページ7 0365
オイル加工革5本指溶接手袋 裏綿付TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
使い始めから手に馴染みやすいオイル加工革を使用しています。裏綿付きで汗を吸収し、はめ心地が抜群です。
用途溶接、溶断作業に。仕様フリーサイズトラスコ品番837-1264厚さ(mm)1.2(±0.1)質量(g)2802018年トラスコ掲載ページ7 0364
アルゴン溶接手袋 5本指TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
アルゴン溶接時の微細な溶接作業に適しています。掌部に牛本革を使用する事で細かな作業に対応します。
用途アルゴン溶接に。トラスコ品番856-3402厚さ(mm)袖部質量(g)1252018年トラスコ掲載ページ7 0364
溶接用牛床手袋5本指TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
耐熱性、耐久性に優れている。縫いしろが外に出ていない為安全性が高い。袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。トラスコ品番253-8440厚さ(mm)1.4(±0.1)質量(g)250タイプ五本指本体質量(g)52
溶接用牛床手袋3本指TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
厚手牛床革を使用し耐熱性、耐久性に優れています。
袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。トラスコ品番253-8431厚さ(mm)1.7(±0.1)質量(g)320タイプ3本指本体質量(g)46/片手