絞り込み
適合メーカー
  • Dell(1)
  • Dynabook(1)
  • HP(1)
  • Microsoft(1)
  • NEC(1)
  • 富士通(1)
  • 東芝(1)
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • アイネックス(12)
  • エレコム(10)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • Dell Technologies(3)
  • VAIO(2)
  • ルーメン(2)
  • JVC(ビクター)(2)
  • Apple(2)
  • アルインコ(1)
  • シャープ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • brother(ブラザー)(1)
  • カシムラ(1)
  • トライメイト(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • MCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合メーカーから絞り込む
Dell(1)
Dynabook(1)
HP(1)
Microsoft(1)
NEC(1)
富士通(1)
東芝(1)
  • PD対応充電コネクタ HP専用 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD対応充電コネクタ HP専用

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    899税込989
    1個
    欠品中
    PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
    材質PVC、ポリ塩化ビニルブラック消費電力(W)58.5まで対応内径×外径(Φmm)3.0×4.5(コネクタ)本体質量(g)約36定格出力DC19.5V/3A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×11×38適合ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK適合アダプタ最大出力58.5W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK定格入力DC18.5-20V/3A適合メーカーHP専用
  • PD対応充電コネクタ 富士通 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD対応充電コネクタ 富士通

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
    材質PVC、ポリ塩化ビニルブラック消費電力(W)57まで対応内径×外径(Φmm)2.5×5.5(コネクタ)本体質量(g)約9定格出力DC19V/3A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×12×38適合コネクタ最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK適合アダプタ最大出力57W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK定格入力DC18.5-20V/3A適合メーカー東芝(Dynabook)、富士通
  • PD対応充電コネクタ DELL専用 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD対応充電コネクタ DELL専用

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
    材質PVC、ポリ塩化ビニルブラック消費電力(W)58.5まで対応内径×外径(Φmm)5.0×7.4(コネクタ)本体質量(g)約11定格出力DC19.5V/3A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×38適合ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK適合アダプタ最大出力58.5W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK定格入力DC18.5-20V/3A適合メーカーDELL専用
  • PD対応充電コネクタ Surface専用 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD対応充電コネクタ Surface専用

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合メーカーSurface
  • PD対応充電コネクタ NEC YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD対応充電コネクタ NEC

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
    材質PVC、ポリ塩化ビニルブラック質量(g)約12消費電力(W)100まで定格入力電圧(V)DC18.5-20/3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×34×10対応機種NEC、Lenovoケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、【ヤザワ推奨型番】PDC005BK、PDC010BK、PDC020BK定格出力電圧(V)DC20/5A適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、【ヤザワ推奨型番】VFPD45(BK/WH)、VFPD65BK、VFPD105BK適合メーカーNECコネクタタイプ縦:4.5mm、幅:11mm
  • ACアダプタ用コード付プラグ2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ACアダプタ用コード付プラグ2P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    かさばる長いコードを短くすることで、すっきりコンパクトにできます。 出張や外出先でのノートパソコンなどの持ち運びに便利!
    ブラックコンセント形状2P本体質量(g)35電源コード(m)0.2定格入力電流(A)7/125V、3/250V※海外で使用する場合に限るプラグ形状2P(ストレート型)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ用コード付プラグ2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ACアダプタ用コード付プラグ2P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    コードが短いので、コンパクトに作業できます。 出張や外出先でのノートパソコンなどの持ち運びに便利。
    材質PVCブラックコンセント形状2P本体質量(g)約35電源コード(m)0.2寸法(幅W×長さL)(mm)約25×320ACアダプタ(定格出力)合計700までACアダプタ(定格入力)125V/7A(250V/3A)プラグ形状2P ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ノートPC用ACアダプタ/充電器