40Wダイナミック電源アダプタ(最大60W対応)
最大60Wの出力をダイナミックに供給するように特別に設計された40Wダイナミック電源アダプタ(最大60W対応)は、充電速度をパワフルに引き上げます?。
ダイナミックな電力供給により、ポケットサイズのコンパクトボディで、より高出力の充電器が持つメリットの多くをもたらします。自宅、オフィス、外出先などで、これまで以上にすばやく便利に充電できます。高速充電をする場合は、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max(20分で最大50%充電)またはiPhone Air(30分で最大50%充電)とダイナミック電源アダプタを組み合わせてください。11インチiPad Proモデル(30分で最大50%充電)または13インチiPad Proモデル(35分で最大50%充電)と組み合わせて使うこともできます。
USB-C対応デバイスとの互換性があります。充電ケーブルは別売りです。
- 付属品
- 40Wダイナミック電源アダプタ(最大60W対応)
- 内容量
- 1台
注意
※初期不良対応は受け付けられないため、不具合時は修理依頼(修理費の見積依頼自体は無償)をしていただくことになりますのでご了承ください。※納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
※在庫状況によっては表記以上に納期がかかる可能性がございます。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ























