法人向け無線アクセスポイント用ACアダプタ/12V/3.5A/約1.5mエレコム3日以内出荷
エレコム製 法人向けアクセスポイント専用のACアダプターです。 [対象製品]:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 法人様でのご利用でも安心して使用できる高品質、高信頼性のACアダプターです。 温度0~40℃の環境で使用することが出来ます。 本体情報|対応製品:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 本体情報|入力電圧:AC100-240V 50/60Hz 本体情報|出力電圧:DC12V 3.5A 環境条件 動作時|温度:0~40℃ 環境条件 動作時|湿度:10~90%(結露なきこと) 環境条件 保管時|温度:-10~70℃ 環境条件 保管時|湿度:5~95%(結露なきこと) 規格|安全規格準拠:PSE 規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質) 外形寸法 (幅×奥行×高さ):ACアダプター本体のみ:約110mm×約45mm×約29mm 質量:ACアダプター本体のみ:約180g、電源ケーブルを含む:約255g 付属品:専用ACケーブル(約1.5m AC125V 7A) 1本、シリアルナンバーラベル 2枚、安全にお使いいただくために 1枚 保証期間:3年
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
エアダスターCIEL税込¥5,278¥4,798