絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(2)
  • サンワサプライ(12)
  • StarTech.com(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • ラトックシステム(1)
  • SSAサービス(1)
  • 変換名人(1)
コネクタ形状
  • D-sub9ピン(メス) - D-sub25ピン(オス)(1)
  • D-sub15ピン(ミニ)(オス) - DVI-I(オス)(1)
  • USB(A)(オス) - RJ-45(オス)(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 色ブラック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メス形状から絞り込む
USB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】 エレコムUSB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】エレコム(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)適合機種USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)グラファイト規格USB Specification1.1準拠ケーブル長(m)約0.5※コネクター含む対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状【パソコン側】USB-Aプラグ、【デバイス側】RS-232C(D-Sub9pin)プラグ消費電流(mA)最大100以下保証期間1年間シールド3重シールド電源供給方式バスパワー方式ケーブル太さ(mm)約4.5パッケージ紙箱
シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン 25ピン 鉛フリーはんだ エレコムシリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン 25ピン 鉛フリーはんだエレコム(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
RS-232Cインターフェイスを使用してパソコン相互のデータ転送に。 環境にやさしい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 (対応機種)NEC◎PC98-NXシリーズ、PC-9800シリーズ、EPSON◎PCシリーズ等と各社DOS/Vパソコン(D-Sub9ピンのRS-232Cインターフェイスを持つ機種) パソコン間のデータ転送には通信ソフト等が必要になります。 結線図以外のピンを使用する場合にはご使用になれません。 PC9800シリーズ⇔PC98-NX、PC-9800シリーズ⇔PC/ATでご利用の際はWindows95及びWindows98の「ケーブル接続」をご利用ください。
その他無鉛はんだ使用付属品なし長さ(m)1.5コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン D-Sub9pinメス、【パソコン側】NEC PC-9800シリーズ D-Sub25pinオス対応【アーキテクチャー】PC/AT対応&PC98-NX対応&PC9821.PC9821及び互換機対応主な用途RS-232Cインターフェースを使用してパソコン相互でデータ転送をするためのケーブルです。パッケージC1
ディスプレイケーブル変換コネクタ DVI-I 29ピン(オス) D-sub 15ピン ミニ(メス) エレコムディスプレイケーブル変換コネクタ DVI-I 29ピン(オス) D-sub 15ピン ミニ(メス)エレコム(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ディスプレイケーブルをDVI-I対応にするコネクタ データ劣化の心配が少ない金メッキピン。 エレコム製CAC-xシリーズで使用する際は、DVI-Iスペックに準拠しております。 環境に優しい鉛フリーはんだを使用しております。
コネクタ形状【1】DVI -I 29ピン(17ピン) オス、【2】D-sub 15ピン(ミニ) メス対応【アーキテクチャー】各社対応主な用途ディスプレイケーブルをDVI-I対応ケーブルにするコネクタ
D-sub変換アダプタ