D-sub変換アダプタ :「USB VGA 変換」の検索結果
「メス形状」から絞り込む
ミニD-sub15ピン(1)
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。外付けビデオアダプター:1口のUSB Type-Aポートを使用してノートパソコンやデスクトップPCにVGAモニターを増設できるUSB - VGA変換アダプター。50cm一体型ケーブル内蔵。TAA準拠。1920 x 1200にディスプレイに対応:最大解像度1920x1200に対応し、USB 2.0接続でも画質を損なうことなく、優れたパフォーマンスを発揮。USB給電:Windows搭載ノートPCのUSBポートから電力を供給するUSBディスプレイアダプター。電源コードやプラグの追加は不要。柔軟なソリューション:1つのデバイスに最大5つのアダプターを接続可能な外付けグラフィックアダプター。将来の増設に対応できる柔軟なセットアップオプションを提供
用途外部ディスプレイ アダプタでデスクトップ表示を拡張。コンピュータ本体を開いて新規ビデオカード追加が不要。コンピュータの設定に最大5件のモニタ/プロジェクタを追加可能。追加ディスプレイ1台につき1個のアダプタを使用。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。PCをTVに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適
仕様【ハードウェア/業界標準】USB2.0対応、【USBパス・スルー】なし、【ワイド画面サポート】あり
セット内容USB-VGAアダプタ、ドライバおよびソフトウェアCD、取扱説明書
長さ(mm)88
色グレー
高さ(mm)18
質量(g)94
出力【AV】VGA
ケーブル長(m)0.5
対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット)
湿度(%RH)0~95
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
入力【AV】USB2.0
保存温度(℃)-25~75
メモリー32MBDDRSDRAM
製品幅(mm)52.5
動作温度(℃)-10~55
チップセットMCT-T2-285A
ケーブル長(cm)50
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
MTBF(時間)200000
変換タイプメス - オス
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。
USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。
D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。
仕様認識形態:COMポートとして認識
対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ
データ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します
専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。