DisplayPort変換アダプタ :「DisplayPort」の検索結果
関連キーワード
「オス形状」から絞り込む
DisplayPort(12)
DVI-D(24ピン)(1)
HDMI(タイプA)
Mini DisplayPort(6)
USBType-C(2)
ミニD-sub15ピン(VGA)(1)
その他(1)
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。
用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に
プラグ金メッキ
オス形状HDMI、VGA
変換タイプオス - オス
MiniDisplayPortからHDMIへ変換するケーブル。自動認識機能。
ケーブル長(m)1.8
コネクタ1MiniDisplayPort 20ピン
仕様HDCP:2.2
色ホワイト
規格(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状MiniDisplayPort 20ピン (オス) - HDMI 19ピン(オス)
分類MiniDisplayPort信号をHDMI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
オス形状MiniDisplayPort 20ピン、HDMI 19ピン
変換タイプオス - オス
コネクタ2HDMI 19ピン
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。