1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-Cから一気に4ポートUSB3.0ハブを増設できるアダプターです。 マウスやキーボードやUSBメモリなど周辺機器を増設することができます。 コンパクトで持ち運びやすいし、LED表示搭載にシャンパンゴールドカラーを採用しており、スタイリッシュで高級感溢れます。
セット内容JCH343本体、保証書 シャンパンゴールド 材質(本体)アルミニウム 質量(g)54.5 外形寸法(mm)41.6×68.5×17.3 コネクタ形状Type-Cオス - Type-Aメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)23 伝送速度(Gbps)5 給電方式バスパワー USBタイプUSB3.1Gen1/USB3.0 変換タイプメス - オス
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷