絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • サンワサプライ(36)
  • StarTech.com(32)
  • 変換名人(30)
  • RS PRO(22)
  • BUFFALO(バッファロー)(16)
  • エスエスエーサービス(16)
  • サンワダイレクト(14)
  • トライメイト(12)
  • エレコム(11)
  • FSC(11)
  • SAMTEC(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • Hanx(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • JTT(4)
  • MCO(4)
  • ナカバヤシ(3)
メス形状
  • microUSB(2)
  • USB Type-C(5)
  • USB TypeA(4)
オス形状
  • USB(A)(2)
  • USB(Micro-B)(1)
  • USBType-C(7)
コネクタ形状
  • USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(1)
  • その他(16)
変換タイプ
  • オス - メス(10)
  • メス - メス(2)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 1~2未満(6)
0.5未満・1~2未満
  • 色ブラック(18)
  • 色ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メス形状から絞り込む
microUSB(2)
USB Type-C(5)
USB TypeA(4)
USB3.1Gen2変換アダプタ アイネックスUSB3.1Gen2変換アダプタアイネックス(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2] 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3] 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
仕様USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値)規格USB3.1(Gen 2)コネクタ形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm)アダプター型式パッシブ特性なし伝送速度(Gbps)10(最大)(理論値)オス形状パソコン側:USB 3.1 Standard-Aメス形状周辺機器側:USB Type-C変換タイプオス-メス
USB3.2Gen2 Type-C中継アダプタ Cメス - Cメス アイネックスUSB3.2Gen2 Type-C中継アダプタ Cメス - Cメスアイネックス(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルの中継アダプタ (延長アダプタ) です。複数のUSB Type-Cケーブルを繋いで延長できます。コネクタをオスからメスへ変換する用途 (ジェンダーチェンジャー) にも使えます。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)小型で持ち運びに便利です。
ブラック規格USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)適合規格USB3.2Gen2(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7.5アダプター型式パッシブ特性あり転送速度(Gbps)10(理論値)メス形状USBType-Cメス、USBType-Cメス変換タイプメス-メス
USB-C電源変換アダプタ PD65W対応 5.5mm×2.5mm用 アイネックスUSB-C電源変換アダプタ PD65W対応 5.5mm×2.5mm用アイネックス
999税込1,099
1個
当日出荷
ノート用などのACアダプタをノートパソコンやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) 電源アダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC16V以上20V以下の出力で、外径5.5mm×内径2.5mmの丸形DCプラグを持つACアダプタに対応します。最大65W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
ブラック最大出力(W)65出力電圧DC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の定格電圧コネクタ形状ACアダプタ(DC入力)側:外径5.5mm(-)×内径2.5mm(+)丸型DCジャック、PD出力側:USBType-Cオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×28×13.5アダプター型式パッシブ特性あり入力電圧ACアダプタ(DC入力)側入力電圧:DC16V以上20V以下オス形状USB Type-C変換タイプメス - オスコネクタ1丸型DCジャックコネクタ2USBType-C
USB-C - DC電源変換ケーブル PD45W対応 Surface用 1.5m アイネックスUSB-C - DC電源変換ケーブル PD45W対応 Surface用 1.5mアイネックス
1,098税込1,208
1本
当日出荷
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、Surface Connectを搭載するMicrosoft製Surface機器を充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。Surface Connect端子に対応する機器に使えます。最大45WのSurface機器の充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC15Vの電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
ブラック最大出力(W)45ケーブル長(m)約1.5出力電圧DC15Vコネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、DC出力側: Surface Connect プラグ
PD100W対応USB Type-C延長ケーブル アイネックスPD100W対応USB Type-C延長ケーブルアイネックス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、USB PD(Power Delivery) 対応(20V-5A 100Wまで)、最大データ転送速度:5Gbps(理論値)ブラック規格USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)最大出力(W)100ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メスアダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)5(理論値)特性ありオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C変換タイプオス-メス
[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ U20CA-MFADT アイネックス[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ U20CA-MFADTアイネックス
579税込637
1個
当日出荷
[USB-Cポート用:USB-C → USB-A変換アダプタ] 極小のOTGアダプタ。スマートフォン/タブレット/パソコンに、マウスやキーボードなどの周辺機器を接続できます。「極小USB Type-Cホストアダプタ C - A」
仕様コネクタ形状:周辺機器側…USB 2.0 Standard-A メス、小型携帯端末/パソコン側…USB Type-C オス、 USB 2.0/1.1規格対応、 RoHS指令準拠ホワイトコネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB 2.0オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-A
USB3.1Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 縦L型 U32CC-UFAD ブラック アイネックスUSB3.1Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 縦L型 U32CC-UFAD ブラックアイネックス
579税込637
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルを上または下方 向のL型に変換します。10Gbps対応
ブラックコネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(縦L型) オスサイズ(mm)W13×D25.65×H14.3 (コネクタ除くD19)伝送速度(Gbps)10(理論値)オス形状USB Type-C(縦L型)メス形状USB Type-C変換タイプメス - オス
USB3.1Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 横L型 U32CC-LFAD ブラック アイネックスUSB3.1Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 横L型 U32CC-LFAD ブラックアイネックス
699税込769
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルを左または右方 向のL型に変換します。10Gbps対応
ブラックコネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(横L型) オスサイズ(mm)W29.2×D25.55×H7.5 (コネクタ除くD18.8)伝送速度(Gbps)10(理論値)オス形状USB Type-C(横L型)メス形状USB Type-C変換タイプメス - オス
USB電源スイッチアダプタ アイネックスUSB電源スイッチアダプタアイネックス(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
USB機器とパソコンの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。 USBライトなどの電源スイッチが無い機器用に最適です。 USB機器やケーブルの抜き差しが面倒な場合に便利です。
ブラックコネクタ形状パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス、周辺機器側: USB 2.0 Standard-A メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×40×12(スイッチ含む)USBタイプUSB2.0/1.1規格対応変換タイプオス-メス
USB-C - DC電源変換ケーブル PD65W対応 Lenovo/NEC用 1.5m アイネックスUSB-C - DC電源変換ケーブル PD65W対応 Lenovo/NEC用 1.5mアイネックス
1,098税込1,208
1本
当日出荷
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、角型充電端子を搭載するLenovo/NEC製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径11mm×4.5mm、出力電圧+19~20Vの角型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
ブラック最大出力(W)65ケーブル長(m)約1.5出力電圧DC19~20Vコネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径11mm×4.5mm 角型DCプラグ
USB-C電源変換アダプタ PD100W対応 Lenovo/NEC用 アイネックスUSB-C電源変換アダプタ PD100W対応 Lenovo/NEC用アイネックス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
Lenovo/NEC製ノートPCなどのACアダプタをノートPCやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) ACアダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC18V以上20V以下の出力で、角型DCプラグを持つACアダプタに対応します。 最大100W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
ブラック最大出力(W)100コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: 角型DCジャック (外径11mm×4.5mm 角型DCプラグに対応)、PD出力側: USB Type-C オス出力電圧(V)DC5、DC9およびACアダプタ本体の定格電圧入力電圧(V)(ACアダプタ (DC入力) 側)DC18以上20以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×20.5×13
USB Type-Cホストケーブル アイネックスUSB Type-Cホストケーブルアイネックス
859税込945
1本
当日出荷
USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 Type-C側はL型コネクタで、周囲と干渉しにくいです。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [2] 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 柔らかいので取り回しやすいです。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応ブラックケーブル長(cm)約15(コネクタ含む)オス形状Type-C (USB-C)メス形状USB Type-Aケーブル
USB-C電源変換アダプタ PD100W対応 Dell用 アイネックスUSB-C電源変換アダプタ PD100W対応 Dell用アイネックス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
Dell製ノートPCなどのACアダプタをノートPCやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) ACアダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC18V以上20V以下の出力で、丸型DCプラグ (外径7.6mm センターピン有) を持つACアダプタに対応します。最大100W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。 PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
ブラック最大出力(W)100コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: 丸型DCジャック (外径7.6mm センターピン有プラグに対応)、PD出力側: USB Type-C オス出力電圧(V)DC5、DC9およびACアダプタ本体の定格電圧入力電圧(V)(ACアダプタ (DC入力) 側)DC18以上20以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×15.9×13.5
USB-C - DC電源変換ケーブル PD65W対応 Fujitsu用 1.5m アイネックスUSB-C - DC電源変換ケーブル PD65W対応 Fujitsu用 1.5mアイネックス
1,098税込1,208
1本
当日出荷
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するFujitsu製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径5.5mm×内径2.5mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
ブラック最大出力(W)65ケーブル長(m)約1.5出力電圧DC19~20Vコネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径5.5mm (-) ×内径2.5mm (+) 丸型DCプラグ
ADV-117 (USB変換アダプタ Micro-Bメス - Aオス) アイネックスADV-117 (USB変換アダプタ Micro-Bメス - Aオス)アイネックス
469税込516
1個
当日出荷
小型携帯機器向けの周辺機器をパソコンなどに接続できます。
ブラック規格high-speedコネクタ形状Micro USB Type-B メス - USB Type-A オス伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB 2.0オス形状USB Type-Aメス形状Micro USB Type-B変換タイプメス - オス
L型 0.1m[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ ブラック U20CA-LF01T アイネックスL型 0.1m[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ ブラック U20CA-LF01Tアイネックス
799税込879
1個
当日出荷
Type-C搭載スマホ・タブレット・パソコンに周辺機器を接続できます。「USB Type-Cホストケーブル C - A L型 10cm」
仕様USB 2.0/1.1規格対応、High-Speed (480Mbps: 理論値) 対応ブラックコネクタ形状Type-A メス - Type-C(横L型) オスケーブル長(cm)約10(コネクタ除く)特性データ伝送USBタイプUSB 2.0(周辺機器側)ケーブルタイプナイロンメッシュ/やわらか変換タイプメス - オス
USB3.2Gen2 Type-Cホストアダプタ アイネックスUSB3.2Gen2 Type-Cホストアダプタアイネックス
729税込802
1個
4日以内出荷
USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) 小型で持ち運びに便利です。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×28.2×7.3対応USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)10 (理論値)オス形状ホスト側: USB Type-Cメス形状周辺機器側: USB 3.2 Standard-A
USB-C - DC電源変換ケーブル PD65W対応 HP用 1.5m アイネックスUSB-C - DC電源変換ケーブル PD65W対応 HP用 1.5mアイネックス
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するHP製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径7.4mm - 内部ピン0.6mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
ブラック最大出力(W)65ケーブル長(m)約1.5出力電圧DC19~20Vコネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径7.4mm - 内部ピン0.6mm径 丸型DCプラグ
ADV-120 USBホストアダプタ 補助電源付 アイネックスADV-120 USBホストアダプタ 補助電源付アイネックス
789税込868
1個
3日以内出荷
補助電源コネクタでバスパワー機器の電力不足を補います。
ブラックコネクタ形状USB Type-A メス - Micro USB Type-B(L型) オス/USB Type-A メス - Micro USB Type-B メス特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB 2.0オス形状Micro USB Type-B(L型)メス形状USB Type-A/Micro USB Type-B変換タイプメス - オス/メス - メス
L型[メス USB-A→USB-C オス]変換アダプタ U30CA-LFADT U30CA-LFADT アイネックスL型[メス USB-A→USB-C オス]変換アダプタ U30CA-LFADT U30CA-LFADTアイネックス
779税込857
1個
当日出荷
USB Type-AケーブルをType-C搭載のパソコン / スマホに接続できます。出幅の少ないL型です。
仕様規格対応:SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) 最大データ転送速度:5Gbps (理論値)コネクタ形状(パソコン / スマートフォン側):USB Type-C オス 左右L型コネクタ形状(周辺機器側):USB 3.1 Standard-A メスカラー:ブラックサイズ:W35×D24.75×H10.5mm (コネクタ除くD18mm)RoHS指令準拠特性パワーデリバリー対応/データ伝送
[micro USB オス→メス USB-A]充電ケーブル L型 1m USB-146R ブラック アイネックス[micro USB オス→メス USB-A]充電ケーブル L型 1m USB-146R ブラックアイネックス
399税込439
1個
3日以内出荷
2.4Aに対応したUSB充電ケーブルです。両端リバーシブルコネクタで抜き差しが簡単です。「2.4A対応 USB充電ケーブル A - Micro-B L型 両端リバーシブル」
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-A メス - Micro Type-B(左右L型) オス特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB 2.0変換タイプメス - オス
USB変換アダプタ