USB変換アダプタ :「usb コネクタ type c」の検索結果
「メス形状」から絞り込む
USB Type-C(5)
USB TypeA(3)
その他(1)
USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1]
Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。
Type-C側はL型コネクタで、周囲と干渉しにくいです。
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [2]
5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
柔らかいので取り回しやすいです。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
色ブラック
ケーブル長(cm)約15(コネクタ含む)
オス形状Type-C (USB-C)
メス形状USB Type-Aケーブル
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルの中継アダプタ (延長アダプタ) です。複数のUSB Type-Cケーブルを繋いで延長できます。コネクタをオスからメスへ変換する用途 (ジェンダーチェンジャー) にも使えます。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。小型で持ち運びに便利です。
色ブラック
適合規格USB3.2Gen2(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7.5
転送速度(Gbps)10(理論値)
メス形状USBType-Cメス、USBType-Cメス
変換タイプメス-メス
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。
USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
最大5Aの充電に対応します。
SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、USB PD(Power Delivery) 対応(20V-5A 100Wまで)、最大データ転送速度:5Gbps(理論値)
色ブラック
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。)
Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します)
5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)
小型で持ち運びに便利です。
Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×28.2×7.3
対応USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
RoHS指令(10物質対応)対応
転送速度(Gbps)10 (理論値)
オス形状ホスト側: USB Type-C
メス形状周辺機器側: USB 3.2 Standard-A
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1]
手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。
Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。
10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2]
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3]
56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
仕様USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値)
コネクタ形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm)
オス形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A
メス形状周辺機器側:USB Type-C
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
[USB-Cポート用:USB-C → USB-A変換アダプタ]
極小のOTGアダプタ。スマートフォン/タブレット/パソコンに、マウスやキーボードなどの周辺機器を接続できます。「極小USB Type-Cホストアダプタ C - A」
仕様コネクタ形状:周辺機器側…USB 2.0 Standard-A メス、小型携帯端末/パソコン側…USB Type-C オス、 USB 2.0/1.1規格対応、 RoHS指令準拠
色ホワイト
コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス
伝送速度(Mbps)480(理論値)
USBタイプUSB 2.0
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-A
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ノート用などのACアダプタをノートパソコンやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) 電源アダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC16V以上20V以下の出力で、外径5.5mm×内径2.5mmの丸形DCプラグを持つACアダプタに対応します。最大65W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
色ブラック
最大出力(W)65
出力電圧DC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の定格電圧
コネクタ形状ACアダプタ(DC入力)側:外径5.5mm(-)×内径2.5mm(+)丸型DCジャック、PD出力側:USBType-Cオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×28×13.5
入力電圧ACアダプタ(DC入力)側入力電圧:DC16V以上20V以下
変換タイプメス - オス
コネクタ1丸型DCジャック
コネクタ2USBType-C
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
USB Type-AケーブルをType-C搭載のパソコン / スマホに接続できます。出幅の少ないL型です。
仕様規格対応:SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) 最大データ転送速度:5Gbps (理論値)コネクタ形状(パソコン / スマートフォン側):USB Type-C オス 左右L型コネクタ形状(周辺機器側):USB 3.1 Standard-A メスカラー:ブラックサイズ:W35×D24.75×H10.5mm (コネクタ除くD18mm)RoHS指令準拠
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
Dell製ノートPCなどのACアダプタをノートPCやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) ACアダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC18V以上20V以下の出力で、丸型DCプラグ (外径7.6mm センターピン有) を持つACアダプタに対応します。最大100W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。 。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
色ブラック
最大出力(W)100
コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: 丸型DCジャック (外径7.6mm センターピン有プラグに対応)、PD出力側: USB Type-C オス
出力電圧(V)DC5、DC9およびACアダプタ本体の定格電圧
入力電圧(V)(ACアダプタ (DC入力) 側)DC18以上20以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×15.9×13.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
Type-C搭載スマホ・タブレット・パソコンに周辺機器を接続できます。「USB Type-Cホストケーブル C - A L型 10cm」
仕様USB 2.0/1.1規格対応、High-Speed (480Mbps: 理論値) 対応
色ブラック
コネクタ形状Type-A メス - Type-C(横L型) オス
ケーブル長(cm)約10(コネクタ除く)
特性データ伝送
USBタイプUSB 2.0(周辺機器側)
ケーブルタイプナイロンメッシュ/やわらか
変換タイプメス - オス
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
Lenovo/NEC製ノートPCなどのACアダプタをノートPCやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) ACアダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC18V以上20V以下の出力で、角型DCプラグを持つACアダプタに対応します。 。最大100W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
色ブラック
最大出力(W)100
コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: 角型DCジャック (外径11mm×4.5mm 角型DCプラグに対応)、PD出力側: USB Type-C オス
出力電圧(V)DC5、DC9およびACアダプタ本体の定格電圧
入力電圧(V)(ACアダプタ (DC入力) 側)DC18以上20以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×20.5×13
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、Surface Connectを搭載するMicrosoft製Surface機器を充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。Surface Connect端子に対応する機器に使えます。最大45WのSurface機器の充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC15Vの電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
色ブラック
最大出力(W)45
ケーブル長(m)約1.5
出力電圧DC15V
コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、DC出力側: Surface Connect プラグ
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するFujitsu製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径5.5mm×内径2.5mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
色ブラック
最大出力(W)65
ケーブル長(m)約1.5
出力電圧DC19~20V
コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径5.5mm (-) ×内径2.5mm (+) 丸型DCプラグ
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルを上または下方 向のL型に変換します。10Gbps対応
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(縦L型) オス
サイズ(mm)W13×D25.65×H14.3 (コネクタ除くD19)
伝送速度(Gbps)10(理論値)
オス形状USB Type-C(縦L型)
メス形状USB Type-C
変換タイプメス - オス
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルを左または右方 向のL型に変換します。10Gbps対応
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(横L型) オス
サイズ(mm)W29.2×D25.55×H7.5 (コネクタ除くD18.8)
伝送速度(Gbps)10(理論値)
オス形状USB Type-C(横L型)
メス形状USB Type-C
変換タイプメス - オス
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するDell製ノートPCを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径7.4mm - 内部ピン0.6mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
色ブラック
最大出力(W)65
ケーブル長(m)約1.5
出力電圧DC19~20V
コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径7.4mm - 内部ピン0.6mm径 丸型DCプラグ
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、角型充電端子を搭載するLenovo/NEC製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径11mm×4.5mm、出力電圧+19~20Vの角型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
色ブラック
最大出力(W)65
ケーブル長(m)約1.5
出力電圧DC19~20V
コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径11mm×4.5mm 角型DCプラグ
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するHP製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径7.4mm - 内部ピン0.6mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
色ブラック
最大出力(W)65
ケーブル長(m)約1.5
出力電圧DC19~20V
コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径7.4mm - 内部ピン0.6mm径 丸型DCプラグ
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
USB Type-C (USB-C) ポートをアクセサリーソケットに変換します。USB-C搭載ACアダプタやモバイルバッテリーなどから、車載用機器に給電できます。アクセサリーソケットが不足する場合や、車の外で車載用機器を使用する場合に便利です。最大12V0.8Aの給電に対応します。[※最大出力は接続するACアダプタの能力に依存します。出力15W以上のACアダプタ/モバイルバッテリーを推奨します。][※最大出力を越える車載用機器を接続すると、本製品およびUSBポートを損傷する可能性があります。使用可能出力の範囲内で車載用機器を接続してください。]
用途USB Type-C搭載ACアダプタなどで車載用機器に給電できるようにします。アクセサリーソケットが不足する場合に便利です。
色ブラック
最大出力(W)9.6
コネクタ形状USB Type-C オス-アクセサリーソケット
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)DC5
出力電流(A)最大0.8
対応USB PD (Power Delivery):非対応
LEDグリーン (入力のみ)、レッド (出力あり)
入力電流(A)最大3
ケーブル長(cm)約20
オス形状USB Type-C
メス形状アクセサリーソケット
1本
¥899
税込¥989
4日以内出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。