USB変換アダプタ :「USB c」の検索結果
関連キーワード
「メス形状」から絞り込む
HDMI(タイプA)(1)
USB Type-C(4)
USB TypeA(1)
Jabra USB デバイスに直接接続するよう設計「Jabra USB C Adaptor、USB C Female to USB A Male」。
コネクタ形状USBType-C(メス) - USB(A)(オス)
オス形状USB(A)
メス形状USBType-C
変換タイプメス - オス
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
オス形状USB Type-A
メス形状USB Type-C
仕様金メッキピン
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×51.5×12
アズワン品番64-0898-52
USBタイプUSB3.2 Gen2
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-C
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1]
手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。
Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。
10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2]
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3]
56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
仕様USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値)
コネクタ形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm)
オス形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A
メス形状周辺機器側:USB Type-C
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
USB Type-C(メス) - Type-A(オス)の変換アダプタです。
用途USB Type-AとType-Cの変換として
寸法(mm)28×23×5
色ブラック
質量(g)4
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A
メス形状USB Type-C
変換タイプオス-メス
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
USB type-C+(オス)またはmicroUSB(オス)をUSB TYPE-A(メス)に変換するポートです。USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
寸法(mm)35×30×6
質量(g)6
メス形状USB TYPE-A3.0
変換タイプオス-メス
USB Type-A(オス) - Type-C(オス)の変換アダプタです。
用途USB Type-AとType-Cの変換として
寸法(mm)33×12×5
色ブラック
質量(g)4
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A - Type-C
変換タイプオス-オス
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
USBポートからHDMI出力が可能なUSBディスプレイアダプタです。HDMIポートがないノートPCでも大画面に出力可能で、マルチディスプレイ化ができます。USB3.0に対応しており動画再生時はUSB2.0に比べコマ落ちが少なく滑らかに再生できます。使用場面に合わせて拡張モード、複製モードの2つから選んで変更できます。1台のパソコンに対して最大6台まで同時接続が可能。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することが可能です。付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)■コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス■電源:バスパワー■PD対応:非対応■変換先コネクタ:HDMI【映像出力ポート】■対応解像度:2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1600×900(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1440×900(60Hz)、1280×960(60/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75Hz、640×480(60/72/75/85Hz)、■最大対応解像度:1080p■最大接続可能台数:6台【共通仕様】■ACアダプタ:無■消費電流(最大):300mA(最大)■動作温度:0℃~40℃■保管温度:-20℃~60℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと【その他仕様】【制限事項】■本製品はパソコン本体のUSBポートに直接接続して下さい。USBハブや増設のUSBポートではご利用いただけません。■本製品はHDCP機能には対応しておりません。■本製品では著作権保護された映像(ブルーレイ映画など)を再生出力することはできません。■DirectX、OpenGL等のAPIは対応しておりません。■本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。■本製品はWindowsOS/mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)■本製品のUSBハブポートにUSBデバイスを接続する際、一瞬画面が消えることがありますがこれは本製品の仕様です。 ■本製品はUSBポートから映像信号を変換し出力するものでありパソコンの性能に大きく左右されます。 必ず対応機種以上のパソコン環境にてご利用ください。 高速で画面を切り替えるゲームや動画再生については画面のコマ落ちなどが発生する恐れがあり推奨できません。 ■対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
セット内容ドライバCD、取扱説明書
対応OS【Windows】11、 10、 8.1、 8、 7【mac】macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズWindows搭載(DOS/V)パソコンCPU:1.6GHzシングルコアまたはそれ以上のプロセッサクロックIntel Pentium/Celeron系列、AMD K6/Athlon/Duron系列、または互換性のあるプロセッサRAM:1GBまたはそれ以上HDD:30MB以上の空きディスク容量があること。Apple Macシリーズ 対応OSが搭載されたMac機であること。※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
ケーブル長(cm)6
オス形状USB Type-A
メス形状HDMIタイプA(19pin)
変換タイプオス-メス
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。