32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「メス形状」から絞り込む
RJ-11(1)
RJ-45(19)
USB Type-C(1)
USB TypeA(3)
その他(1)
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様LAN電源電圧:5V 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 付属品取扱説明書 規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) ポート数1ポート(合計) 消費電力(W)1 電源バスパワー ケーブル長(m)0.9 使用温度(℃)0~40 対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応 消費電力1W 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。) 電源電圧(V)5 消費電流(mA)200 動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで 保管温度(℃)-20~60 消費電流200mA アクセス方式CSMA/CD 使用湿度(%RH)0~80 対応プロトコルIPv4、IPv6 オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2RJ-45
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RJ-45中継アダプタ。(カテゴリ3)
オス形状- メス形状RJ-45×2 規格カテゴリ3 コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.5×37×22.5 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0850-89 適合伝送帯域カテゴリ3(10BASE-T)適合 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
399 税込439
当日出荷

サンワサプライRJ-45中継アダプタ
10ギガビットイーサネットに対応した、RJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。
質量(g)18 コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス - STP(RJ-45シールドタイプ)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×36×12 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0906-70 適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 メス形状STP(RJ-45シールドタイプ)×2 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45シールド コネクタ2RJ-45シールド
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6A準拠のRJ-45コネクタ用中継アダプタ(カプラー)です。 STPケーブル、UTPケーブルどしらでにも使用可能です。 PoE給電ネットワークPoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、UPoEに対応可能です。 場所を取らない小型・軽量サイズです。
シルバー 質量(g)12 コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス・メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×24.5×14 ケーブルSTP(4対) 結線ストレート 適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) メス形状RJ-45
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サンワサプライRJ-45変換アダプタ
RJ-45差し込みポートの方向を90度角度変換することができる変換アダプタです。パソコンやサーバー、LANスイッチ、ルーター、情報コンセントなどに接続して、LANケーブルの方向を90度変換できます。10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aに対応しています。耐久性の高いメタルポートを採用、ノイズ対策も万全です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。
ブラック 規格10GBASE-T 適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 構造STP 結線ストレート結線 カテゴリーCAT6A 変換タイプオス - メス コネクタ1RJ-45シールド
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オス形状- メス形状RJ-45×2 コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×30×16.5 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0850-88 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
799 税込879
当日出荷

サンワサプライRJ-45用中継アダプタ
エコ商品
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
用途10ギガビットイーサネット対応、RJ-45コネクタ用中継アダプタ ホワイト 質量(g)4.4 規格カテゴリ6A コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×30.1×16.9 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 メス形状RJ-45 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

サンワサプライRJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用
エコ商品
10ギガイーサネットに対応したRJ-45中継アダプタ。カテゴリ6A準拠のアダプタです。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。使用するLANケーブルに応じて、2種類のパッキンサイズ(Φ6mm、Φ8.5mm)から選択できます。
付属品Φ6mmパッキン×2、Φ8.5mmパッキン×2※対応目安Φ6mm:LANケーブル コネクタ奥行き4~6mm対応Φ8.5mm:LANケーブル コネクタ奥行き6~8.9mm対応対応PoE規格:IEEE802.3af・at・bt対応PoE通称:PoE・PoE+・PoE++ 使用温度範囲(℃)動作時:-10~60、保管時:-40~70 規格規格名:10GBASE-T 構造アダプタ:STP コネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6(10GBSE-T)、カテゴリ6(1000BSE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BSE-T)、カテゴリ5(100BSE-TX)、カテゴリ3(10BSE-T)適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

USBA端子をRJ45に変換するアダプタです。 LANの接続端子のない端末をLAN接続した時に便利です。
ホワイト 質量(g)18 規格USB 2.0 コネクタ形状USB A(オス) - RJ45(メス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×16×59 オス形状USB A メス形状RJ45 変換タイプオス-メス コネクタ1USB A コネクタ2RJ45
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

サンワダイレクトRJ-45用中継アダプタ
ギガビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用のSTP中継アダプタ(カプラー)です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 カテゴリ6はもとよりエンハンスドカテゴリ5にも対応します。
仕様ケーブル長:0m 対応伝送帯域:カテゴリ6、エンハンスドカテゴリ5、カテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合) コネクタ形状RJ-45(STPシールド)メス・メス ケーブルSTP(4対) 結線ストレート結線 メス形状RJ-45(STPシールド)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A メス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A 動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで アクセス方式CSMA/CD インターフェースUSBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応 消費電流380mA 消費電力2.5W 対応プロトコルIPv4、IPv6 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。) 伝送速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値) 電源電圧5V 電源バスパワー セット内容取扱説明書 規格IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3ab(1000BASE-T) ケーブル長(m)0.9 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A,RJ1-45
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSB変換アダプタ
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
オス形状USB3.2 Type-C 動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで アクセス方式CSMA/CD インターフェースUSBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) コネクタ形状USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応 消費電流200mA(最大) 対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 対応プロトコルIPv4、IPv6 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。) セット内容取扱説明書
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンやタブレット等、多くのUSB-C搭載デバイスで有線接続するのに最適です。 USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。 Windows(XP/Vista/7/8/8.1)、Mac OS X(10.9/10.10)、Linux OSに対応。 但し、Mac OS X(10.5-10.8)ではドライバーが必要。 折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。
質量(g)20 コネクタ形状USB Type-Cオス - 10/100/1000Mbps RJ45メス サイズ(mm)71×26×16.2 商品タイプ有線LAN アダプタ オス形状USB Type-C メス形状10/100/1000Mbps RJ45 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-C コネクタ2RJ45
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Gigabit Ethernetアダプター
ブラック コネクタ形状USB Type-Cオス - 10/100/1000Mbps RJ45メス 保証期間2年 ケーブル長(cm)15 オス形状USB Type-C メス形状10/100/1000Mbps RJ45 変換タイプメス - オス
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

サンワサプライSTP用中継アダプタ
オス形状- メス形状RJ-45×2 コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス - STP(RJ-45シールドタイプ)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×48×25 シールドSTPケーブル 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0889-17 適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T)、CAT5(100BASE-TX)、CAT3(10BASE-T) 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
1,098 税込1,208
欠品中

サンワダイレクトRJ-45用中継アダプタ
ギガビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用のUTP中継アダプタ(カプラー)です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 カテゴリ6はもとよりエンハンスドカテゴリ5にも対応します。
仕様ケーブル長:0m 対応伝送帯域:カテゴリ6、エンハンスドカテゴリ5、カテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合) コネクタ形状RJ-45(UTP)メス・メス ケーブルUTP(4対) 結線ストレート結線 メス形状RJ-45(UTP) 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
909 税込1,000
当日出荷

USB(USB3.0)ポートをギガビット対応LANポートに変換できるUSB3.0-LAN変換アダプタ。。
用途LAN-USB変換用に 仕様Jambo Frame:最大サイズ4KB ブラック 質量(g)27 規格【LAN】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【USB】USB3.0/2.0/1.1 ケーブル長(m)0.165(USB部含む) 対応OSWindows 10/8.1/7、Nitendo Switch、Mac OS X 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14 コネクタ形状【LAN】RJ-45、【USB】USB端子Aタイプ 対応機種USB3.0/2.0/1.1端子搭載のWindows 及び Mac、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×17×59 ケーブル長(mm)165(USB部含む) アズワン品番65-2350-72 データ転送速度【LAN】1000/100/10 Mbps、【USB】最大転送速度:USB3.0スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB端子Aタイプ メス形状RJ-45 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2RJ-45
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

サンワサプライUSB変換アダプタ
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) AポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。最大転送速度2.5ギガビット(2.5GBASE-T)/ギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。※1、2有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※1 理論値です。※2 2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。
仕様LAN電源電圧:5V 重量:約25g 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス セット内容本体、取扱説明書 寸法(mm)W73×D29×H14 ブラック ケーブル長(m)0.16 コネクタ形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタオス×1(アップストリーム)RJ-45(AutoMDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応 消費電力0.94W インターフェースUSBポート/USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)準拠(USBVer.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TXFastEthernet)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 動作環境使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-40℃~70℃使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと) ケーブル長(cm)約16 伝送速度2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps 消費電流188mA(最大) アクセス方式CSMA/CD 対応プロトコルIPv4、IPv6 オス形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)A 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2RJ-45
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

音声および発信者番号通知対応:パソコンからの通話が可能。発信者番号通知機能を搭載し、主要なダイヤルアップISP(インターネットサービスプロバイダー)ネットワークに対応するポータブルUSBモデム。ダイヤルアップ接続&ファックス対応:ハードウェアベースのUSB 2.0ファックスモデムは、CPUに負荷をかけることなく、USB経由でパソコンにデータとファックス機能を追加(ファックス、インターネットアクセス、セキュリティシステム、POSクレジット認証など)。データ/ファックスモード対応:データ:V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A および Bell 103。ファックス:V.17、V.29、V.27、V.21 Ch 2、EIA/TIA 578 Class 1 および T.31 Fax Class 1.0。DTMF対応。技術仕様:外付け56Kモデム; データファックス/USB Type-A/1x RJ11電話ジャック/ 下り(受信)最大56Kbps、上り(送信)最大33.6Kbps/14.4Kbpsファックス V.92/V.44圧縮/Conexant CX93010-21Z/USB給電/TAA準拠。互換性:Windows、Windows Server、macOS(10.9~12.x)、Linux(カーネル3.16以上)に対応。ダウンロードによるWindows用ドライバーを提供
用途ブロードバンド接続ができない場合に、デスクトップ、ノートパソコン、ネットブックにダイヤルアップ接続機能を追加。ブロードバンドが利用できない遠隔地でインターネットにアクセス。PCをFax送受信に使用 メス形状RJ-11 仕様【バス型】USB2.0、【データ圧縮】V.44、V.42bis、MNP5 セット内容RJ11ケーブル、USB56Kモデム、クイックスタートガイド、ドライバCD 長さ(mm)77 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)28 ポート数1 ケーブル長(m)0.077 対応OSWindows XP/7/8/8.1/10/11。Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022。MacOS - FAXの場合MacOS 10.6.xまで、ダイヤルアップの場合MacOS 12.xまで。Linux カーネル3.16以上 (LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)10~90 コネクタ形状USB Type-Aメス - RJ-11オス 保存温度(℃)-10~70 製品幅(mm)27 動作温度(℃)0~60 チップセットConexant-CX93010-21Z 伝送速度(Mbps)12(USB 1.1) インジケータ【LED】データ、OH 変調方式【モデム】ITU-TV.92/V.90、V.34、V.32bis、V.32、V.22bis、V.22、V.23、V.21Bell212A、Bell103、【Fax】V.17、 V.29、 V.27 Ter、 V.21 channel 2 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-Aメス 変換タイプメス - オス 伝送速度(Kbps)最大56Kbps(下り)、36.6Kbps(上り)、14.4Kbps(Fa×) コネクタ1USB Type-A コネクタ2RJ-11
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

サンワサプライUSB変換アダプタ
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様LAN電源電圧:5V PD対応:非対応 USBハブポート供給電流:最大520mA(パソコンから900mA供給された場合) ポート形状:RJ-45ポート(AutoMDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 供給電流:最大520mA(パソコンから900mA供給された場合) 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 変換先コネクタ:RJ-45 付属品取扱説明書 規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) ポート数1ポート(合計) 消費電力(W)2.5 電源バスパワー 電源電圧5V ケーブル長(m)0.9 使用温度(℃)0~40 対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。) 電源電圧(V)5 消費電流(mA)380(最大) 動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで 保管温度(℃)-20~60 伝送速度(Mbps)1000/100/10(理論値) 伝送速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値) 消費電流380mA(最大) アクセス方式CSMA/CD 使用湿度(%RH)0~80 対応プロトコルIPv4、IPv6 オス形状USB3.2 Type-Cコネクタ メス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-C コネクタ2USB Type-A, RJ45
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライRJ-45クロス変換キット
ギガビットに対応したRJ-45コネクタ用クロス変換キットです。 ADT-EX-5EK(エンハンスドカテゴリ5適合)とUTPエンハンスドカテゴリ5クロスケーブル10cmのセットです。
オス形状RJ-45 メス形状RJ-45 ケーブル長(m)0.1 コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×30×16.5 結線方式クロス結線 アズワン品番64-0848-37 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 変換タイプメス - オス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

カテゴリ6UTPケーブルを中継する際に使用する中継アダプタです。
オス形状- メス形状RJ-45×2 仕様カテゴリ6対応 ホワイト コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×41×18 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0889-14 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
999 税込1,099
当日出荷

サンワダイレクトUSB変換アダプタ
サンワダイレクトオリジナル商品 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。 有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。 Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。 持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
ケーブル長(cm)約9 コネクタ形状USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応 オス形状USB(A) ブラック インターフェースUSB仕様:Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) アクセス方式CSMA/CD 対応プロトコルIPv4、IPv6 電源電圧(V)5 消費電流(mA)最大200 消費電力(W)1 保証期間ご購入日より6か月 仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワサプライUSB変換アダプタ
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応で最大転送速度2.5ギガビット(2.5GBASE-T)/ギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。※1、2有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※1 理論値です。※2 2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。
仕様LAN電源電圧:5V 重量:約25g 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス セット内容本体、取扱説明書 寸法(mm)W73×D29×H14 コネクタ形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cコネクタオス×1(アップストリーム)RJ-45(AutoMDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応 消費電力0.94W インターフェースUSBポート/USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)準拠(USBVer.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TXFastEthernet)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 動作環境使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-40℃~70℃使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと) ケーブル長(cm)約16 伝送速度2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps 消費電流188mA(最大) アクセス方式CSMA/CD 対応プロトコルIPv4、IPv6 オス形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)A
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子を有線LAN端子に変換することで、低遅延で安定したネット環境を実現できます。
仕様●変換仕様:Type-C(オス)→Rj45(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※通信速度は接続機器の仕様に依存します。●対応通信速度:10/100/1000Mbps 寸法(mm)51×25×14 質量(g)11 コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・ネット側:RJ45(メス) オス形状Type-C メス形状RJ45 変換タイプオス-メス
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

サンワサプライRJ-45クロス変換キット
エコ商品
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6A準拠のRJ-45コネクタ用クロス変換キットです。ADT-EX-6ASTP(カテゴリ6A適合)とカテゴリ6A STPクロスケーブル10cmのセットです。
仕様対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 寸法(mm)W18×D36×H22 シルバー ケーブル長(m)カテゴリ6ASTPクロスケーブル:0.1 コネクタ形状RJ-45メス・オス ケーブル長(cm)カテゴリ6ASTPクロスケーブル:10 RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス結線 オス形状RJ-45 メス形状RJ-45 変換タイプオス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USB-C 2.5Gイーサーネットアダプター。USB Type-Cポートから簡単にLANポートに変換できるイーサネットアダプターです。 通常のギガビットアダプターと格段に違って、最大2.5Gbps伝送速度をサポートしているハイスペック製品です。 約2.5倍速く転送できて、社内インターネットで大量のデータ交換が一気に完成できます。またゲームや動画再生の時でも、安定したネット環境を実現できます。 アルミ筐体とサージ保護を備えて、コンパクトなサイズで持ち運びしやすいです。
セット内容JCE145本体、クイックインストールガイド、保証書 スペースグレー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)33 外形寸法(mm)68×23×14.5 ケーブル長(m)0.1 コネクタ形状USB Type-Cオス - RJ-45メス 保証期間2年 ケーブル長(cm)10 給電方式バスパワー USBタイプUSB3.1/3.0(パソコンと接続側) オス形状USB Type-C メス形状RJ-45 変換タイプメス - オス
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

サンワサプライINS1500ケーブル
シスコルータに対応したINS1500(ISDN)ケーブルです。シスコ純正シリアルケーブルCAB-T1-RJ45NT(クロス結線)に準拠しています。<仕様>コネクタ: シスコ側/RJ-45、ネットワーク側/RJ-45ケーブル長: 3m<結線>RJ-45 RJ-45 1----------4 RA/TA 2----------5 RB/TB 4----------1 TA/RA 5----------2 TB/RB (クロス結線)
用途Ciscoルータ対応ISDNケーブル、ラインナップ! ケーブル長(m)3 コネクタ形状シスコ側/RJ-45、ネットワーク側/RJ-45
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)10GBASE-T SFP+ RJ45 30m トランシーバー B
トランシーバー。
質量(kg)R4G18-63001:0.059/R4G19-63001:0.072 ケーブル長(m)300(OM4) コネクタ形状RJ45コネクタ 寸法(cm)33×28×3 ポートSFP+
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

付属品取扱説明書 兼 保証書 スペースグレー 本体質量(g)[HDMI] 4K:3840 × 2160 @30Hz(最大)、1080P:1920 × 1080 @60Hz(最大)、[USB-C接続ディスプレイ]4K:4096 × 2304 @60Hz(最大)、[Thunderbolt3接続ディスプレイ]5K:5120 × 2880 @60Hz(最大) コネクタ形状Dual USB-C Dockオス - LANメス 本体外形寸法(mm)W110×D44×H17(ゴム足含む/コネクタ含まず) 互換性[OS]MacOS 10.12以降、 [機種]MacBook Pro 2019/2018/2017/Late2016モデル、MacBook Air Retina 13インチ 2019/2018 転送速度(Gbps)USB 3.1 Gen1 SuperSpeed/5Gbps(理論値) オス形状USB-C(Type-C)コネクタ ×2 メス形状[側面横]HDMI ×1、USB-A ×2(USB3.1 Gen1・ダウンストリーム)[側面奥]USB-C(Thunderbolt3バイパス/PD充電対応)×1、Gigabit LAN(10/100/1000)×1[側面手前]MicroSDカードスロット ×1、SDカードスロット ×1 変換タイプメス - オス
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

サンワサプライRJ-45クロス変換キット
オス形状- メス形状RJ-45×2 仕様ノーマル コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス 結線方式クロス結線 変換タイプメス - メス
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オス形状- メス形状RJ-45×2 仕様ノーマル コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×48×25 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0889-13 適合伝送帯域CAT5(1000BASE-TX、10BASE-T) 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
939 税込1,033
当日出荷