4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「メス形状」から絞り込む
RJ-45(2)
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6A準拠のRJ-45コネクタ用中継アダプタ(カプラー)です。 STPケーブル、UTPケーブルどしらでにも使用可能です。 PoE給電ネットワークPoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、UPoEに対応可能です。 場所を取らない小型・軽量サイズです。
シルバー 質量(g)12 コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス・メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×24.5×14 ケーブルSTP(4対) 結線ストレート 適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) メス形状RJ-45
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サンワサプライRJ-45クロス変換キット
エコ商品
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6A準拠のRJ-45コネクタ用クロス変換キットです。ADT-EX-6ASTP(カテゴリ6A適合)とカテゴリ6A STPクロスケーブル10cmのセットです。
仕様対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 寸法(mm)W18×D36×H22 シルバー ケーブル長(m)カテゴリ6ASTPクロスケーブル:0.1 コネクタ形状RJ-45メス・オス ケーブル長(cm)カテゴリ6ASTPクロスケーブル:10 RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス結線 オス形状RJ-45 メス形状RJ-45 変換タイプオス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

10ギガビットイーサネットに対応した、コネクタ不要のCAT6A中継アダプタ(カプラー)です。 STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。 メタル筐体で、ノイズに強い仕様になっています。 モジュラープラグ無しで、ケーブル同士をかしめ工具なしで接続できます。 現場で簡単に接続可能、配線変更可能で、施工時間を短縮できます。
シルバー 質量(g)約45 規格10GBASE-T 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.4×85.4×14.4 直径(mm)ケーブル挿入径:8.9 導体22AWG~26AWG RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーCAT6A・カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 アダプタタイプSTP
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

QNAP TRX-10GITSFPP-SR 光トランシーバーモジュール。10GbE SFP+ファイバー・トランシーバー・モジュール: 850nm SR.。
質量(kg)0.08 Silver 品番TRX-10GITSFPP-SR タイプSFP+トランシーバーモジュール/ファミリー 接続有線 寸法(cm)5.98×1.40×1.20 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)300 動作温度範囲(℃)-40~85
1個
12,980 税込14,278
23日以内出荷