見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)約1.8
色黒
コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス
出力電圧(V)約5
出力電流(mA)最大75
使用環境温度(℃)-40~85
信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS]
オス形状USB Type-A
メス形状QI 6P 2.54mmピッチ
変換タイプメス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-Aオス - IDE(3.5インチ)メス/USB Type-Aオス - IDE(2.5インチ)メス/USB Type-Aオス - SATAメス
付属品USB3.0ケーブル(約1m)、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、電源コネクタカバー×1、取扱説明書
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×64×16
アズワン品番64-0882-82
USBタイプUSB3.1 Gen1(USB3.0/USB2.0)
オス形状USB Type-A
メス形状IDE(3.5インチ)/IDE(2.5インチ)/SATA
変換タイプオス - メス
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
シリアルATA III規格に準拠
最大6Gbpsのデータ転送速度
色ブラック
質量(g)131
規格シリアルATA III
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状eSATA(データ)[7ピン]オス - eSATA(データ)[7ピン]オス
プラグ形状ストレート
コネクタAeSATA(データ)[7ピン]
コネクタBeSATA(データ)[7ピン]
伝送速度(Gbps)最大6
変換タイプオス - オス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。