2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状」から絞り込む
USB(A)(オス) - SATA(1)
その他(1)
SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。
付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1 ブラック 質量(g)約70 タイプ変換器 ケーブル長(m)約0.8(USBケーブル) 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XP コネクタ形状USB Type-Aオス - SATAオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約607×40×15(本体のみ) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017) 対応【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブ アズワン品番64-0866-78 インターフェイスUSB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA 容量(TB)(対応最大)3 オス形状USB Type-A/SATA 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2SATA
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

USB-CVIDE6 IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル サンワサプライ 動画あり
ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-Aオス - IDE(3.5インチ)メス/USB Type-Aオス - IDE(2.5インチ)メス/USB Type-Aオス - SATAメス 付属品USB3.0ケーブル(約1m)、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、電源コネクタカバー×1、取扱説明書 質量(g)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×64×16 アズワン品番64-0882-82 USBタイプUSB3.1 Gen1(USB3.0/USB2.0) オス形状USB Type-A メス形状IDE(3.5インチ)/IDE(2.5インチ)/SATA 変換タイプオス - メス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷