119件中 81~119件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「オス形状」から絞り込む
SD プッシュプッシュプッシュ 9P SMT AU めっきコンタクトメモリカードコネクタAmphenol SD カードコネクタは 9 ポジションになっています。スチール素材とりん青銅コンタクトで構成されたカバーを備えています。黒色 プッシュ挿入
仕様●入数:1テープ(5個入り)●カードタイプ:SD カード●オス/メス:メス●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ番号:GSD09001●コード番号:220-8512 アズワン品番65-7716-09
1セット(5個)
819 税込901
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SDカードコネクタ MicroSD 8 極 1袋 2個入
TE Connectivity 表面実装 SD カードコネクタは、8 ポジションの Micro Secure Digital 互換カードです。動作機能 - プッシュオンプッシュオフ 色 - 黒
仕様●カードタイプ:MicroSD●極数:8●行数:1●ピッチ:1.1mm●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●コード番号:217-5449 アズワン品番65-7507-10
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 ジャケットケーブル
745550-1 グロメット:なし、アクセサリタイプ:バックシェル / ケーブルクランプ、シェルサイズ:1、シールド付き:いいえ、極数:9、色:黒、ケーブルクランプタイプ:スライドオンバックカバー、ケーブル出口角度:90、ねじ及び穴ねじサイズ:なし、ケーブル絶縁材径:8.38 mm、パッケージ方法:バッグ、コメント:すべての部品が未組み立てのパッケージになっています。各キットはケーブルカバーラッチ及びカバーで構成されています。
仕様●種類:バックシェル / ケーブルクランプ●併用可能製品:ジャケットケーブル●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:192-0085 アズワン品番65-7639-31
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●種類:ラバーブッシュ●併用可能製品:FCT フード●シリーズ:FKT3●コード番号:213-5019 アズワン品番65-7530-14
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:FCT フード用ローレットねじ●コード番号:213-5147 アズワン品番65-7522-13
1個
339 税込373
7日以内出荷

より本格的な動画撮影を実現する着脱式のパワーズームアダプターです。RF24-105mm F2.8 L IS USM Zに装着することで手動では難しい動画撮影中のズーミングが高精度に行えます。ズーム駆動には、放送やシネマレンズで実績のあるDCモーターを採用。すばやいズーム操作と、滑らかな低速ズームを両立しています。20pin端子を搭載
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

より本格的な動画撮影を実現する着脱式のパワーズームアダプターです。RF24-105mm F2.8 L IS USM Zに装着することで手動では難しい動画撮影中のズーミングが高精度に行えます。ズーム駆動には、放送やシネマレンズで実績のあるDCモーターを採用。すばやいズーム操作と、滑らかな低速ズームを両立しています。
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

クライアント端末取付アダプタ(対応製品:EV2740X/EV3240X)最新の対応情報はEIZOホームページをご確認ください。
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷

1台
799 税込879
翌日出荷

。Mini DisplayPort/Thunderbolt―HDMI変換アダプター。ケーブル長約0.15m。パッシブ。簡易パッケージ
1台
2,798 税込3,078
8日以内出荷

。Mini DisplayPort/Thunderbolt―DVI変換アダプター。ケーブル長約0.15m。パッシブ。簡易パッケージ
1台
3,198 税込3,518
8日以内出荷

仕様変換(From):D Sub 25 ポジション レセプタクル 変換(To):ネジ タイプ 25 ポジション ターミナルブロック 定格電流:- 定格電圧:- 製品群:ADAM-3900 シリーズ アズワン品番65-1649-13 関連資料商品データシート(1.14MB)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

仕様変換(From):IDC 20 ポジション プラグ 変換(To):ネジ タイプ 20 ポジション ターミナルブロック 定格電流:- 定格電圧:- 製品群:ADAM-3900 シリーズ アズワン品番65-1649-12 関連資料商品データシート(1.14MB)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

関連資料商品データシート(1.14MB)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.5Φステレオを2分配するアダプタ。
タイプ3.5Φステレオプラグ→3.5Φステレオジャック×2個
1個
199 税込219
7日以内出荷

3.5Φステレオ4極プラグ←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)。 RCAピンプラグは金メッキ仕上げ。 iPodは使えません。
タイプ3.5Φステレオ4極プラグ←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄) 長さ(m)約1.5
1本
469 税込516
5日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ソケット D B/L & 4-40UNC 9WAY
仕様コンタクト数:9 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:AMPLIMITE HD-20 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:鉛(15-Jan-2019) ケース材質:スチール コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 終端:はんだ D Sub コネクタ タイプ:標準 最大DC電流:6A 材質:スチール 終端方法:スルーホール 動作電圧:250VAC アズワン品番65-1389-02
1個
1,898 税込2,088
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コンタクト ピン スルー ホール 垂直
仕様適合製品:AMPLIMITE シリーズ D Sub コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- コネクタ タイプ:コンタクト アズワン品番65-1390-26
1個
129 税込142
8日以内出荷

仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT D Sub シェルサイズ:DE 製品群:17D シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端:IDC / IDT D Sub コネクタ タイプ:標準 嵌合サイクル数:0 アズワン品番65-1624-94
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ケーブル クリンプ キット 6MM DIA
仕様アクセサリー タイプ:クリンプ キット 適合製品:ADK シリーズ D Sub コネクタ 製品群:- 最大ケーブル径:13mm 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーC アズワン品番65-1665-90
1個
1,898 税込2,088
欠品中

仕様コンタクト数:78 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DD 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1581-53
1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷

日本モレックス(molex)HD-D SUB コネクタ RCPT DE 15POS TH
仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1660-43
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

日本モレックス(molex)HD-D SUB CONN RCPT DA 26POS ソルダー
仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1352-08
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

仕様適合製品:ITT Cannon Combo D シリーズ D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:Combo D シリーズ SVHC:No SVHC(12-Jan-2017) アズワン品番65-1637-64
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

仕様適合製品:Molex Mixed Layout D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:173112 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1661-27
1個
939 税込1,033
8日以内出荷

仕様適合製品:Positronic CBD CBC CBDD CBCD SCBM SCBC SCBCD SCBDD シリーズ D-Sub ハウジング コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1583-46
1個
1,698 税込1,868
欠品中

仕様適合製品:Positronic CBD CBC CBDD CBCD SCBM SCBC SCBCD SCBDD シリーズ D-Sub ハウジング コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1583-47
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

仕様コンタクト数:50 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DD 製品群:Solder Pot シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 アズワン品番65-1439-27
1個
819 税込901
10日以内出荷

日本モレックス(molex)D SUB コネクタ RCPT DB 25POS TH
仕様コンタクト数:25 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DB 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1660-39
1個
4,998 税込5,498
欠品中

仕様コンタクト数:6 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:Firewire IEEE-1394 コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:53462 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1368-54
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

仕様D Sub コネクタ A:標準 D Sub 種別からの変換:レセプタクル ポジションからの変換:25 D Sub コネクタ B:標準 D Sub 種別への変換:プラグ ポジションへの変換:9 製品群:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- コネクタ タイプ:アダプター アズワン品番65-1484-37
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

仕様ADOPTER D SUB プラグ/プラグ 9 ポジション D Sub コネクタ A:標準 D Sub 種別からの変換:プラグ ポジションからの変換:9 D Sub コネクタ B:標準 D Sub 種別への変換:プラグ ポジションへの変換:9 アズワン品番65-1515-33
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IEEE-1394 コネクタ RCPT 6POS ソルダー
仕様コンタクト数:6 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:Firewire IEEE-1394 コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:IEEE 1394 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1347-15
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

仕様Inter シリーズ コネクタ A:D Sub ポジションからの変換:9 種別からの変換:レセプタクル Inter シリーズ コネクタ B:RJ25 ポジションへの変換:6 種別への変換:レセプタクル アズワン品番65-1462-27
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

フエニックス・コンタクトMICRO D CONN RCPT 25POS ソルダー カップ
仕様D Sub コネクタ タイプ:Micro D 種別:レセプタクル 製品群:MCKS シリーズ コンタクト数:25 D Sub シェルサイズ:- コンタクト 終端 タイプ:はんだカップ コネクタ マウント:ケーブルマウント アズワン品番65-1388-11
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

仕様コンタクト数:29 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:SAS コンタクト 終端 タイプ:表面実装 スルーホール 製品群:10142502 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント アズワン品番65-1387-91
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

Emeraldシリーズ 別売電源。Emerald 2000シリーズ用電源、電源コード
1個
13,980 税込15,378
20日以内出荷

KVXシリーズ用 別売電源アダプタです。KVX シリーズ用 KVM エクステンダ 交換用電源アダプタ(5V/2A 10W)
1個
7,298 税込8,028
20日以内出荷