7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「オス形状」から絞り込む
パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにする変換アダプタです。
用途DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイやプロジェクターなどへの接続に 寸法(mm)240×45×15 ブラック 質量(g)30 オス形状DisplayPort メス形状VGA 変換タイプオス - メス コネクタ1DisplayPort コネクタ2VGA
1個
849 税込934
当日出荷

RCAケーブルを延長するためのアダプタ。
タイプRCAピンジャック→RCAピンジャック
1個
109 税込120
当日出荷

3.5ΦステレオプラグをL型に変換するアダプタ。
ブラック タイプ3.5Φステレオジャック→3.5Φステレオプラグ(L型) 変換タイプオス - メス コネクタ13.5mmステレオL型 コネクタ23.5mmステレオ、L型変換アダプタ
1個
149 税込164
当日出荷

3.5Φステレオを2分配するアダプタ。
タイプ3.5Φステレオプラグ→3.5Φステレオジャック×2個
1個
199 税込219
7日以内出荷

HD(3WAY)15pinオスのコネクタを持ったケーブルを延長・変換ができます。
オス形状- メス形状D-sub15ピン×2
取扱い終了

パソコンのVGA信号をDVI信号に変換して出力するアダプタです。パソコンにDVIポートがなくても、VGAポートに本製品を装着すれば、モニタや液晶テレビのDVI端子に接続することができます。 また、VGAのみ搭載のパソコンにREX-VGA2DVIを装着してDVIモニタ対応の切替器に接続し、DVI搭載パソコンとモニタを共有することもできます。 DVIコネクタに、添付のHDMI変換コネクタを接続。パソコンの画面を、HDMI端子をもつワイドテレビやプロジェクタに映すことができます。 本体前面に、文字のにじみを調整するADJボタン(Phase Adjust Button)を装備しています。 アナログ信号からデジタル信号への変換は、REX-VGA2DVI内部でおこないます。CPUにかかる負荷が少ないため、重い処理を必要とするゲームや動画再生用途にも向いています。 標準添付のACアダプタのほか、USBバスパワーケーブル RCL-USBDC-07 (別売)でパソコン本体のUSBポートから電源供給することも可能です。
オス形状HDMI メス形状DVI24ピン 付属品HDMI変換コネクタ、ACアダプタ、VGAケーブル(ミニD-sub15ピン、約30cm)、ユーザーズマニュアル ブラック 材質(本体)アルミ、鋼板 質量(g)150(本体のみ) 対応機種VGA端子(ミニD-sub15ピンモニタ用コネクタ)を装備したWindows PC 電源電圧(V)5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×22(突起部含まず) 消費電流(mA)479(1920×1200表示時) 入力信号アナログRGB 表示色最大1677万色 出力信号DVI-D/シングルリンク モニタDVIもしくはHDMI端子を装備したパソコン用モニタ、テレビ、プロジェクタ 対応解像度ご使用のパソコン(ビデオカード)とモニタが対応しているもの・1920×1200(WUXGA)、1920×1080p(フルHD 1080p)、1920×1080i(HDTV 1080i)、1680×1050(WSXGA+)、1600×1200(UXGA)、1440×900(WXGA+)、1360×768(フルワイドXGA)、1280×1024(SXGA)、1280×960(Quad-VGA)、1280×800(WXGA)、1280×768(WXGA)、1280×720p(HDTV 720p)、1024×768(XGA)、800×600(SVGA)、640×480(VGA) リフレッシュレート(Hz)60(1920×1080iは30)
取扱い終了

D-sub15pinメスをミニD-sub(HD)15pinメスに変換するアダプタ。RoHS指令に対応した製品です。
オス形状D-sub15ピン メス形状D-sub15ピン コネクタ形状D-sub15ピンオス - ミニD-sub(HD)15ピンメス 対応機種パソコン/NEC PC-9821/9801シリーズ/※D-sub15pinディスプレイポートを持つ機種。/ディスプレイ/NEC PC-9821/9801対応のマルチシンクタイプのアナログRGBディスプレイ/※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。 変換タイプオス - メス
取扱い終了