Lightningケーブル :「パソコン周辺機器」の検索結果
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(2)
Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。2つのコネクタ付で、ライトニング-Type Cケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、2通りに使えるUSBケーブルです。ケーブル1本で、ライトニングコネクタを搭載した機器、Type-Cコネクタを搭載した機器、それぞれの充電、データ通信をする事ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをMacやパソコンのUSB Type-Cポート、またはThunderbolt 3・Thunderbolt 4ポートにつないで同期と充電ができます。※iPadを充電する場合には電力が足りず、充電できない場合があります。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをType-C出力ポートを持つACアダプタ(充電器)やカーチャージャーなどを接続して充電ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをUSB Type-Cポートを持つiPadにつないで充電をすることができます。※Type-Cポートから充電出力が可能なiPadが必要です。iPadやスマートフォン・タブレット・端末機器(USB Type-C端子を持つ機種)などとMacやWindousパソコンののUSB-CポートまたはThunderbolt 3・Thunderbolt 4ポートにつないで同期と充電ができます。※Type-Cポートから充電出力が可能なパソコンが必要です。iPadやスマートフォン・タブレット・端末機器(USB Type-C端子を持つ機種)などとType-C出力ポートを持つACアダプタ(充電器)やカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1。MacやWindowsパソコンののUSB-Type-CポートまたはThunderbolt 3(USBType-C)ポートとUSB2.0周辺機器(USB Type-C嘆声を持つ機種)を接続することができます。
仕様●ケーブル被覆:TPE●ケーブル長(MD):1~1.49●コネクタ(ケーブル):Type-Cオス-ライトニングオス+Type-Cオス●コネクタ形状(MD):ライトニング
色ホワイト
種類ライトニング
ケーブル長(m)約1.2
コネクタ形状Type-Cオス-ライトニングオス+Type-Cオス
対応機種<端末・機器>【ライトニングコネクタ】Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス【Type-Cコネクタ】USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など.※Type-C - Type-C でのPD充電の場合、最大60W(20V3A)対応.※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。<対応パソコン>USBType-Cポートを持つ各社パソコン<対応ACアダプタ>各機種に対応しているUSB-ACアダプタ※USB Type-Cメスの出力端子を持つ機種※端末・機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが刺さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。
ケーブル外径(Φmm)約3.5
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)約3.5
適合用途データ転送用・充電用
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。2つのコネクタ付で、ライトニング-Type Cケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、2通りに使えるUSBケーブルです。ケーブル1本で、ライトニングコネクタを搭載した機器、Type-Cコネクタを搭載した機器、それぞれの充電、データ通信をする事ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをMacやパソコンのUSB Type-Cポート、またはThunderbolt 3・Thunderbolt 4ポートにつないで同期と充電ができます。※iPadを充電する場合には電力が足りず、充電できない場合があります。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをType-C出力ポートを持つACアダプタ(充電器)やカーチャージャーなどを接続して充電ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをUSB Type-Cポートを持つiPadにつないで充電をすることができます。※Type-Cポートから充電出力が可能なiPadが必要です。iPadやスマートフォン・タブレット・端末機器(USB Type-C端子を持つ機種)などとMacやWindousパソコンののUSB-CポートまたはThunderbolt 3・Thunderbolt 4ポートにつないで同期と充電ができます。※Type-Cポートから充電出力が可能なパソコンが必要です。iPadやスマートフォン・タブレット・端末機器(USB Type-C端子を持つ機種)などとType-C出力ポートを持つACアダプタ(充電器)やカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1。MacやWindowsパソコンののUSB-Type-CポートまたはThunderbolt 3(USBType-C)ポートとUSB2.0周辺機器(USB Type-C嘆声を持つ機種)を接続することができます。
仕様●ケーブル被覆:TPE●ケーブル長(MD):1~1.49●コネクタ(ケーブル):Type-Cオス-ライトニングオス+Type-Cオス●コネクタ形状(MD):ライトニング
色ブラック
種類ライトニング
ケーブル長(m)約1.2
コネクタ形状Type-Cオス-ライトニングオス+Type-Cオス
対応機種<端末・機器>【ライトニングコネクタ】Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス【Type-Cコネクタ】USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など.※Type-C - Type-C でのPD充電の場合、最大60W(20V3A)対応.※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。<対応パソコン>USBType-Cポートを持つ各社パソコン<対応ACアダプタ>各機種に対応しているUSB-ACアダプタ※USB Type-Cメスの出力端子を持つ機種※端末・機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが刺さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。
ケーブル外径(Φmm)約3.5
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)約3.5
適合用途データ転送用・充電用
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
『USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightningケーブル
- Type-Cケーブル
- マイクロUSBケーブル
- DOCKケーブル
- 携帯電話用ケーブル(ガラケー用)
- 分岐ケーブル/アダプタ付ケーブル
- その他スマホケーブル
- MHLケーブル
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。