絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • CIO(84)
  • BELKIN(ベルキン)(52)
  • エレコム(47)
  • Mate(41)
  • サンワサプライ(35)
  • StarTech.com(35)
  • FSC(30)
  • JTT(30)
  • Anker(アンカー)(27)
  • 多摩電子(25)
  • オーム電機(22)
  • サンワダイレクト(19)
  • OWLTECH(オウルテック)(14)
  • エアージェイ(14)
  • MOTTERU(13)
  • カシムラ(12)
  • hoco(11)
  • アドテック(10)
  • PGA(7)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(2)
コネクタ形状
  • Type-A(4)
適合用途
  • データ転送用(1)
  • 充電用(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(2)
ケーブル種類
  • メッシュ(1)
メッシュ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
0.5~1未満(2)
1~2未満(2)
巻き取り式 TypeCケーブル 2A対応 0.6m ナカバヤシ巻き取り式 TypeCケーブル 2A対応 0.6mナカバヤシ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
持ち運びに便利!コンパクトサイズの巻き取り式Type-Cケーブル。 コンパクトな巻き取りタイプ。 Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。 iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。 PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。 急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)2A耐性ケーブルを使用。
コード長さ(cm)最大約60(5段階)コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス適合最大5V/2A (ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります)適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×27×16インターフェースUSB2.0伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値)RoHS指令(10物質対応)対応プルアップ抵抗56kレジスタ
QC3.0/Type-Cケーブル/USBポート/カーチャージャー ナカバヤシQC3.0/Type-Cケーブル/USBポート/カーチャージャーナカバヤシ
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
QuickCharge3.0に対応したUSBType-Cコネクタと機器を見分けてかしこく充電するUSBポートを搭載し、スマートフォンタブレットなどを急速充電できる車載用DCカーチャージャー。 通電ランプ付き(ブルーLED)各種安全装置入り。 12V/24V車対応(マイナスアース車専用)1.2mケーブル付き(Type-Cコネクタ)。 スマートフォン・タブレットなどを2台同時充電可能!QC3.0対応カーチャージャー。
ケーブル長(cm)約120コネクタ形状USBType-C(コネクタ)/USBType-A(ポート)適合機種USB充電対応の電子機器(合計5.4A)質量(g)約68規格【認証】QuickCharge3.0(Type-C)出力USBType-C(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USBType-A(5V/2.4A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×58×29入力DC12V/24V(マイナスアース車専用)RoHS指令(10物質対応)対応
TYPE-Cケーブル 3A対応 1m ナカバヤシTYPE-Cケーブル 3A対応 1mナカバヤシ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
3A対応スマートフォン・タブレット用Type-Cケーブル。 Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。 iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。 PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。 急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)余裕をもった3A耐性ケーブルを使用。
ケーブル長(m)1コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス適合最大5V/3A(ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります)適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど質量(g)22インターフェースUSB2.0伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値)RoHS指令(10物質対応)対応プルアップ抵抗56kレジスタ
TypeーCストロングケーブル USB2.0 ナカバヤシTypeーCストロングケーブル USB2.0ナカバヤシ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
丈夫なメタルボディと断線しにくいメッシュケーブル採用。充電データ通信対応。56kレジスタ採用で安全。
コネクタ形状USB[Type-C]オス - USB2.0[A]オスグレーケーブル種類メッシュ対応機種SWITCH本体、Joy-Con充電グリップ、ProコントローラーインターフェイスUSB2.0適合用途充電・データ転送用
Type-Cケーブル