絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(1)
コネクタ形状
- Type-A(3)
適合用途
- データ転送用(1)
- 充電用(1)
色
グレー(1)
ブラック(2)
ホワイト(1)
ケーブル種類
- メッシュ(1)
ブランド
- ナカバヤシ
- CIO(85)
- BELKIN(ベルキン)(51)
- Mate(41)
- StarTech.com(35)
- FSC(32)
- サンワサプライ(28)
- JTT(26)
- 多摩電子(24)
- エレコム(23)
- オーム電機(23)
- MOTTERU(17)
- OWLTECH(オウルテック)(13)
- エアージェイ(12)
- カシムラ(11)
- hoco(11)
- アドテック(10)
- PGA(7)
- センチュリー(7)
- QTJ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(2)
1~2未満(1)

巻き取り式 TypeCケーブル 2A対応 0.6m
ナカバヤシ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷持ち運びに便利!コンパクトサイズの巻き取り式Type-Cケーブル。 コンパクトな巻き取りタイプ。 Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。 iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。 PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。 急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)2A耐性ケーブルを使用。適合最大5V/2A (ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります)適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど質量(g)20コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×27×16インターフェースUSB2.0コード長さ(cm)最大約60(5段階)伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値)RoHS指令(10物質対応)対応プルアップ抵抗56kレジスタ
TYPE-Cケーブル 3A対応 1m
ナカバヤシ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷3A対応スマートフォン・タブレット用Type-Cケーブル。 Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。 iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。 PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。 急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)余裕をもった3A耐性ケーブルを使用。適合最大5V/3A(ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります)適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど質量(g)22ケーブル長(m)1コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オスインターフェースUSB2.0伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値)RoHS指令(10物質対応)対応プルアップ抵抗56kレジスタ
TypeーCストロングケーブル USB2.0
ナカバヤシ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷丈夫なメタルボディと断線しにくいメッシュケーブル採用。充電データ通信対応。56kレジスタ採用で安全。色グレーコネクタ形状USB[Type-C]オス - USB2.0[A]オス対応機種SWITCH本体、Joy-Con充電グリップ、ProコントローラーインターフェイスUSB2.0ケーブル種類メッシュ適合用途充電・データ転送用