絞り込み
メス形状
  • microUSB
  • DisplayPort(3)
  • HDMI(タイプA)(12)
  • Lightning(1)
  • Mini DisplayPort(2)
  • RJ-45(1)
  • USB Type-C(38)
  • USB TypeA(20)
  • USB(mini-B)(1)
  • Φ3.5mmステレオミニジャック(8)
  • その他(2)
  • ミニD-sub15ピン(1)
オス形状
  • USB Type-C(13)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
ブランド
  • タイムリー(6)
  • 日本トラストテクノロジー(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • 多摩電子(1)
  • OWLTECH(オウルテック)(1)
  • クオリティトラストジャパン(1)
  • ラスタバナナ(1)
  • エスエスエーサービス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メス形状から絞り込む
DisplayPort(3)
HDMI(タイプA)(12)
microUSB
Mini DisplayPort(2)
USB Type-C(38)
USB TypeA(20)
USB(mini-B)(1)
Φ3.5mmステレオミニジャック(8)
その他(2)
ミニD-sub15ピン(1)
TypeC変換アダプタ USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) タイムリーTypeC変換アダプタ USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)タイムリー(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。 Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 お得な複数パックモデルも併せてご用意してあります。
寸法(mm)22.5×10×5質量(g)約1.5適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
TypeC変換アダプタ4個セット USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) タイムリーTypeC変換アダプタ4個セット USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)タイムリー
889税込978
1セット(4個)
当日出荷
Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。 Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 お得な4個セットです。
寸法(mm)22.5×10×5質量(g)約1.5適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
Type-Cアダプタ Micro USB メス ーType-C オス アダプタ USB2.0 タイムリーType-Cアダプタ Micro USB メス ーType-C オス アダプタ USB2.0タイムリー(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
人気商品のL型モデルです。 データ通信USB2.0対応です。 手元にあるmicroUSBケーブルを使ってType-C機器をPCやACアダプタに接続したい場合や手持ちのケーブル等をL型に交換したい場合などに最適です。
寸法(mm)25×20×5質量(g)2材質(本体)樹脂製データ転送速度データ通信対応、USB2.0保証期間3ヵ月メス形状microBオス形状USB Type-Cコネクタ形状microUSB(メス)-Type-C(オスL型)
TypeC変換アダプタ2個セット USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) タイムリーTypeC変換アダプタ2個セット USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)タイムリー(1件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。 Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 お得な2個セットです。
寸法(mm)22.5×10×5質量(g)約1.5適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
USB2.0Type-Cコネクタ対応microUSB変換アダプタ クオリティトラストジャパンUSB2.0Type-Cコネクタ対応microUSB変換アダプタクオリティトラストジャパン
779税込857
1個
3日以内出荷
microUSBからType-Cに変換するアダプタ(変換コネクタ)です。microUSBケーブル(通信機能付き)に使用することにより通信も可能です。
用途microUSB端子からType-C端子へ変換。質量(g)1規格USB2.0規格対応3A出力対応本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×5×23対応転送速度(Mbps)480オス形状Type-Cメス形状micro-B
microUSB->TypeC変換コネクタ(BK) 日本トラストテクノロジーmicroUSB->TypeC変換コネクタ(BK)日本トラストテクノロジー
799税込879
1個
5日以内出荷
microUSBコネクタをUSB Type-Cコネクタ採用のスマホ、タブレットのUSB充電やデータ通信に使用する変換コネクタ。
オス形状Type-Cメス形状microUSB
microUSB->TypeC変換コネクタ(WH) 日本トラストテクノロジーmicroUSB->TypeC変換コネクタ(WH)日本トラストテクノロジー
799税込879
1個
5日以内出荷
microUSBコネクタをUSB Type-Cコネクタ採用のスマホ、タブレットのUSB充電やデータ通信に使用する変換コネクタ。
オス形状Type-Cメス形状microUSB
USB2.0変換アダプター(Type-C to microB) BUFFALO(バッファロー)USB2.0変換アダプター(Type-C to microB)BUFFALO(バッファロー)
1,298税込1,428
1台
8日以内出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-C変換ケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
ブラック質量(g)約6ケーブル長(m)0.15最大電流(A)3対応機種USB Type-C端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル太さ(mm)2.7オス形状USB Type-Cメス形状USB micro-B
USB変換アダプタ エスエスエーサービスUSB変換アダプタエスエスエーサービス
339税込373
1個
6日以内出荷
一般的なmicroUSBケーブルをType-Cコネクタに変換するアダプタです。 充電・転送に対応します。 最大9V/2.5Aまでの給電を動作確認済みです。 QuickCharge2.0/3.0にも対応します。
オス形状USB Type-Cメス形状microUSB適合用途充電・データ通信
マイクロUSB Type-C 充電・通信変換アダプタ ラスタバナナマイクロUSB Type-C 充電・通信変換アダプタラスタバナナ
680税込748
1個
7日以内出荷
本製品はType-C端子をマイクロUSBに変換し、マイクロUSBケーブルやマイクロUSBを搭載した充電器を使用できるようにする変換アダプタです。 持ち運びに便利なコンパクト設計。 本製品とスマートフォン用通信ケーブルを使用して、Type-C端子搭載スマートフォン等とパソコン間でのデータのやりとりができます。(データ通信に対応したケーブルをご使用ください )
適合機種(2017/3月現在)【ドコモ】SO-01J(Xperia XZ) SO-02J(Xperia X Compact) NEXUS 5X、【au】SOV34(Xperia XZ) HTV32(HTC10) LGV34(isai BEAT)、【ソフトバンク】Xperia XZ Nsus6P、【Y!mobile】NEXUS 5X、【MVNO機種】ZE680KL(ZenFone3 Ultra) ZE520KL(ZenFone3) FTJ162E(RAIJIN)、HUAWEI P9 Moto Z Moto Z Playホワイトオス形状Type-Cメス形状microUSB
TypeC変換アダプタ 2個セット USB microBメス-Type-Cオス USB2.0 タイムリーTypeC変換アダプタ 2個セット USB microBメス-Type-Cオス USB2.0タイムリー
799税込879
1セット(2個)
6日以内出荷
microUSBをTypeCに変換するためのアダプタです。 microUSBケーブル類を所有している方は、それらのケーブルを無駄なく有効活用できます。 スマホ買い替えのなどで、typeC変換プラグが1個では足らないというお客様へのお得な2個パックとなります。 充電、データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
寸法(mm)変換コネクタ:26×10×5ブラック質量(g)約2適合規格データ通信対応、USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-Type-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
TypeC変換アダプタ USB microBメス-Type-Cオス USB2.0 タイムリーTypeC変換アダプタ USB microBメス-Type-Cオス USB2.0タイムリー
389税込428
1個
6日以内出荷
microUSBをTypeCに変換するためのアダプタです。 microUSBケーブル類を所有している方は、それらのケーブルを無駄なく有効活用できます。 充電、データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
寸法(mm)変換コネクタ:26×10×5ブラック質量(g)約2適合規格データ通信対応、USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-Type-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
microUSB to USB Type-C変換アダプタ メタル調 OWLTECH(オウルテック)microUSB to USB Type-C変換アダプタ メタル調OWLTECH(オウルテック)
729税込802
1個
3日以内出荷
1.5A急速充電+USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。高級感のあるメタリックデザインです。安心の2年保証です。
メス形状micro USB質量(g)約2規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C(オス)-micro USB(メス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約10.5×6×22対応機種スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C対応機種保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ 多摩電子USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ多摩電子
579税込637
1個
6日以内出荷
microUSB充電器でUSB Type-Cポート搭載のスマホを充電 本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
メス形状micro-Bオス形状Type-C材質コネクタケース:PVCホワイト質量(g)約2規格USB2.0定格DC5V/3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6通信速度480Mbps

コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

Type-C変換アダプタ