「メス形状」から絞り込む
USB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブルエレコム(1件のレビュー)当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 <br />機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 <br />著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 <br />4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 <br />追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 <br />デジタル音声出力に対応しています。 <br />引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 <br />アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 <br />外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 <br />サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 <br />本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 <br />※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 <br />※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 <br />※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 <br />※すべての機器での動作を保証するものではありません。 <br />※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 <br />※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. <br />EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク色ブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzパッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
USB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 60Hzエレコム当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 <br />機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 <br />著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 <br />4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 <br />追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 <br />デジタル音声出力に対応しています。 <br />アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 <br />外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 <br />サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 <br />本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 <br />※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 <br />※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 <br />※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 <br />※すべての機器での動作を保証するものではありません。 <br />※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 <br />※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. <br />EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク色ブラックケーブル長(m)約1※コネクター含まず適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ袋+シールケーブルタイプノーマルタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
ページ: 1/ 3