ビデオテープや8mmビデオの映像を簡単操作でキャプチャーできる。
USB接続なのでノートパソコンでも使用できます。
スナップショットボタン付き
「ArcSoft ShowBiz DVD」付
仕様ビットレート:【動画ビットレート】MPEG2:9800Kbps、MPEG1:1150Kbps【音声ビットレート】224Kbps 記録時間・容量:2時間:約3.6GB4時間:約7.2GB サンプリング周波数:48kHz エンコード方式:ソフトウェアエンコード 対応入力解像度:MPEG2:352×240~720×480MPEG1:352×240
セット内容ソフトCD-ROM、USB延長ケーブル(ケーブル長約75cm)
電源USBバスパワー(DC5V)
対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
消費電力最大1.1W
記録方式MPEG2、MPEG1
インターフェースUSB2.0
動作環境温度:0~40℃
コネクタビデオ入力:RCA映像端子、Sビデオ端子(ミニDIN4ピン)オーディオ入力:RCAピンジャック[L/R]
消費電流最大220mA
フレームレート最大30fps
取扱説明書あり
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。