キャプチャユニット :「PC周辺機器」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は、高性能チップを搭載して最大4K30fps高解像度録画できるキャプチャーボードです。 斬新なアダプター式のデザインで、PCに接続すれば使用可能、別途でUSBケーブルを用意する必要はありません。 高フレームレートに対応しており、最大フルHD120fpsでゲーム録画に最適です。 テレワークの利用場面でも活躍し、一眼レフやビデオカメラを接続すれば、Webカメラより高パフォーマンスな映像でライブ配信とオンライン会議をサポートします。
セット内容JVA11本体、クイックインストールガイド、保証書 性能エンコード方式:ソフトウェアエンコード、圧縮形式:ホストUSB3.0の場合:RGB / YUV4:2:2 / YUV4:2:0、ホストUSB2.0の場合:YUV4:2:0 材質アルミニウム ブラック 質量(g)約55 対応OSWindows 、macOS 、Android コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C/Type-A(オス)、UAC/UVC対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72 × 41 × 14 最大解像度録画解像度:4K @ 30 fps、2K @ 60 fps、1080p @ 120 fps 保証期間2年 ケーブル長(cm)20 ポート【拡張】HDMI入力(メス)×1※最大入力解像度は4K 30fps 給電方式バスパワー
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

USB-Cパソコンやモバイル端末画面をHDMI出力しながら、一眼レフを高画質映像で増設できるキャプチャーボードです。 一見USBマルチハブですが、HDMI入力ポートにビデオカメラや一眼レフを増設することで、高画質の映像を編集してライブ配信することができます。 HDMI出力ポートは、従来のキャプチャーボードと違って、ソースの映像ではなくパソコンの画面をミラーリングするので、ライブ配信時にリスナーのチャット内容を大画面で見られます。 ライブコマースや雑談ライブに最適です。PD充電ポートとUSBハブを備えて、PD充電しながらマウスキーボードを増設できるので、モバイル端末などUSBポートが不足する問題を解消できます。
ポート【拡張】HDMI(入力)×1/HDMI(DisplayPort Alt Mode出力)×1/USB-C×1(ホスト接続)/USB-C×1(PD3.0充電器接続)※バスパワーなので、こちらの給電はパソコンへ充電/3.5mm マイク入力 3極×1/USB3.0 5Gbps×2 ブラック 材質アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96.5×15×50.5 ケーブル長(mm)300 質量(g)約69 セット内容JVA01本体/クイックインストールガイド・保証書 保証期間2年 最大解像度HDMI最大入力解像度:1080p 60 fps、HDMI最大出力解像度(DisplayPort Alt Mode出力なのでPCの画面を映す):4K 30Hz、録画最大解像度:1080p 30 fps 給電方式バスパワー コネクタ形状Type-C オス (UAC/UVC対応) 性能エンコード方式:ソフトエンコード・圧縮形式:ホストUSB2.0の場合 :MJPEG
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

高パフォーマンス4K30fps録画およびフルHD240Hz HDRパススルー対応のキャプチャーボードです。 高性能チップを搭載して超低遅延の録画をサポートしているので、モニターがないユーザーには、パソコンの録画画面でゲームを楽しむことが可能です。 HDMIパススルーポートはHDRに対応し、最大4K60HzやゲーミングモニターのフルHD240Hzに対応しています。 PD充電ポートを増設し、パソコンを充電しながら配信することができるので、ポートの少ないパソコンにも最適です。
ポート【拡張】4K 60Hz HDMI(入力)×1/4K 60Hz HDMI(パススルー)×1/USB Type-C ホスト×1/USB Type-C PD60W×1/3.5mmオディオジャック(入力)×1/3.5mmオディオジャック(出力)×1/1/4ネジ穴×2 ブラック 材質アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134.6×18.4×63.7 質量(g)約142.5 セット内容JVA14本体/USB-C to USB-C ケーブル×1/USB-C to USB-A 3.0 ケーブル×1/HDMIケーブル 100cm×1/クイックインストールガイド・保証書 保証期間2年 最大解像度HDMI入力/パススルー解像度:4K @ 60 Hz/2K @ 144 Hz/1080K @ 240 Hz(HDR対応)、録画解像度:4K @ 30 fps/2K @ 60 fps/1080p @ 120 fps 給電方式バスパワー(PDポートは別売り充電器を本機を通じてパソコンに充電用です) コネクタ形状Type-C(メス)、UAC/UVC対応※PCのインタフェースはType-CでもUSB3.0でも対応 性能エンコード方式:ソフトエンコード、圧縮方式:RGB / YUV 4:2:2/YUV 4:2:0(ホストUSB3.0の場合)・YUV 4:2:0(ホストUSB2.0の場合)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

おすすめ人気ランキング