HDMI延長ケーブル :「業務用」の検索結果
関連キーワード
「変換タイプ」から絞り込む
オス - メス(2)
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(15cm)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード
用途ビデオカードまたはモニタのHDMIポートを頻繁な挿抜による摩耗から保護。HDMIデバイスにホストデバイスから給電。リーチを15cm延長しパソコンのHDMIポートを保護。自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用
色ブラック
質量(g)37
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス- HDMI[19ピン]オス
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz
ケーブル長(cm)15.2
変換タイプメス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハイスピードHDMI:パネルマウント対応HDMI 1.4bケーブル(91cm)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度と柔軟性を備えた4K対応HDMIケーブル。2個の8mmネジでメスコネクタをプレートに固定。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するパネルマウント用HDMIコード。用途:パソコンのHDMIポートにアクセスしやすい環境を構成し、テレビ、モニター、プロジェクタなどに接続。店舗キオスク、ブース、演台、組み込み用途に最適。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:91cm | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス(4-40ネジでパネルに取り付け可能) | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途HDMI インターフェイスを延長しパネルにネジで固定
色ブラック
質量(g)86
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)6.5
ケーブル長(cm)91.4
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
HDMI規格スタンダード
変換タイプメス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。