方向制御ハンドバルブ :「エアー 接続口径」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「管接続口径」から絞り込む
1/4(1)
3/8(2)
1/2(1)
3/4(1)
Φ4(1)
Φ6(1)
Φ8(1)
Φ10(1)
Φ12(1)
主弁はスライドバルブ構造。
デテント内蔵ロータリー方式(スイングレバー)採用。さらに低摺動化し、良好な操作性。
使用流体圧縮空気
トラスコ品番112-4781
質量(kg)0.7
切替方式3位置オールポートブロック
使用温度範囲(℃)5~50
有効断面積(mm2)8
使用圧力(MPa)0~1.0
接続口径(Rc)1/4
配管横配管
保証耐圧力(MPa)1.5
材質(ボディ)亜鉛合金ダイカスト
操作角度(°)90
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
排気操作は1アクション、空気圧ラインの残圧事故防止に最適
使用流体圧縮空気
接続口径Rc3/8
付属品C形ブラケット
質量(kg)0.25
有効断面積(mm2)IN・OUTO:70、OUT・EXH:50
最高使用圧力(MPa)1
角度(°)90(操作レバー切換)
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
操作力(N)[押し力]80N、[回転力]2N・m
弁漏れ(cm3/min)10(ANR)
外部漏れ(cm3/min)10(ANR)
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に
質量(g)1100
タイプスタンダードタイプ
保護構造防塵
ポート数4ポート
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~50
最低使用圧力(MPa)0.05
操作角度(°)90
耐圧力(MPa)1.5
給油不要
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)
適合シリンダΦ160まで
RoHS指令(10物質対応)対応
弁の種類スライド弁
主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に
接続口径Rc1/4
質量(g)280
タイプミニチュアタイプ
保護構造防塵
ポート数4ポート
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
配管横配管
流体温度(℃)5~50
最低使用圧力(MPa)0.05
操作角度(°)90
耐圧力(MPa)1.5
流量(L/min(ANR))504
給油不要
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)
適合シリンダΦ20~40
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1.4[dm3/(s/bar)]
弁の種類スライド弁
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。