方向制御ハンドバルブ :「1.5mpa」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/4(1)
3/8(2)
1/2(1)
3/4(1)
Φ4(1)
Φ6(1)
Φ8(1)
Φ10(1)
Φ12(1)
HMVC2-8-4H 手動切換弁 CKD CADデータあり
主弁はスライドバルブ構造。 デテント内蔵ロータリー方式(スイングレバー)採用。さらに低摺動化し、良好な操作性。
使用流体圧縮空気 トラスコ品番112-4781 質量(kg)0.7 切替方式3位置オールポートブロック 使用温度範囲(℃)5~50 有効断面積(mm2)8 使用圧力(MPa)0~1.0 接続口径(Rc)1/4 配管横配管 保証耐圧力(MPa)1.5 材質(ボディ)亜鉛合金ダイカスト 操作角度(°)90
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

手動切換弁 HSVシリーズ(HSVC2~) CKD CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

V3000-10-W-BW 残圧排出弁 白色シリーズ V3000-W CKD CADデータあり
排気操作は1アクション、空気圧ラインの残圧事故防止に最適
使用流体圧縮空気 接続口径Rc3/8 付属品C形ブラケット 質量(kg)0.25 有効断面積(mm2)IN・OUTO:70、OUT・EXH:50 最高使用圧力(MPa)1 角度(°)90(操作レバー切換) 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 操作力(N)[押し力]80N、[回転力]2N・m 弁漏れ(cm3/min)10(ANR) 外部漏れ(cm3/min)10(ANR)
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

2QVシリーズ クイックバルブ CKD CADデータあり
1個
227 税込250
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に 接続口径Rc1/4 質量(g)280 タイプミニチュアタイプ 保護構造防塵 ポート数4ポート 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 配管横配管 流体温度(℃)5~50 最低使用圧力(MPa)0.05 操作角度(°)90 耐圧力(MPa)1.5 流量(L/min(ANR))504 給油不要 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと) 適合シリンダΦ20~40 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1.4[dm3/(s/bar)] 弁の種類スライド弁
1台
8,250 税込9,075
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に 質量(g)1100 タイプスタンダードタイプ 保護構造防塵 ポート数4ポート 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~50 最低使用圧力(MPa)0.05 操作角度(°)90 耐圧力(MPa)1.5 給油不要 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと) 適合シリンダΦ160まで RoHS指令(10物質対応)対応 弁の種類スライド弁
1台
10,663 税込11,729
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)