絞り込み
集塵方式
  • サイクロン式(6)
  • ダストケース(ダストボックス)(3)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • ツインバード(2)
  • ベルソス(2)
  • ファミリー・ライフ(2)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • CCP(1)
  • ANABAS(1)
  • siroca(1)
  • シーネット(1)
  • ヒロ・コーポレーション(1)
  • アズマ[家電](1)
最大吸込仕事率(W)
  • 50~99
  • 100~149(10)
  • 200~249(1)
  • 300~349(1)
  • ~49(16)
質量(kg)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 1.7(3)
  • 1.9(1)
  • 2(1)
集塵容量
  • 0.5(1)
  • 0.5~0.9(4)
  • 0.9(1)
  • ~0.4(4)
コード長さ
  • 1.0m~2.9m(1)
  • 3.0m~4.9m(8)
  • 5.0m~6.9m(1)
1.0m~2.9m・3.0m~4.9m・5.0m~6.9m
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケルヒャー業務用コードレス掃除機 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイクロンスティック型クリーナー ツインバードサイクロンスティック型クリーナーツインバード(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
手軽に使える軽量1.7kg 軽くてもしっかり吸える吸込仕事率70W サイクロン式でゴミと空気を分離 1台2役、スティックでもハンディーでも 手元スイッチでかがまなくても操作可能
付属品床用吸込口1、ハンドル1、すき間ノズル1、すき間ノズルホルダー1寸法(mm)約225×155×1020質量(kg)約1.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)270スイッチスライド(ON/OFF)2箇所本体スイッチ・ハンドルスイッチコード長さ(m)約4.5吸込仕事率(W)70集塵容量(L)約0.6運転音(dB)約75以下(参考値)集塵方式サイクロン式
コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量 YAMAZEN(山善)コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量YAMAZEN(山善)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
コードレス×自走パワーブラシ ゴミ捨てもワンタッチで楽々!クリーナー スタンド付き
用途お部屋の掃除に。吸引力 スティッククリーナー ハンディ 小型 2WAY付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド質量(kg)(スティック時)1、(ハンディ時)0.7、(スタンド)1.5吸込仕事率(W)最大63集塵容量(L)0.3連続使用時間(強)10分、(標準)30分充電時間3時間電池(リチウムイオン電池)14.8V 2000mAh保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)21.2×20.5×101、(ハンディ時)8×13×44、(スタンド)23×25×64入出力【充電アダプタ】(入力)AC100V-240V(50-60Hz)、(出力)DC18V 0.7A取扱説明書(3.48MB)
2WAYスティック&ハンディクリーナー YAMAZEN(山善)2WAYスティック&ハンディクリーナーYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
スティックタイプとハンディタイプで使い分けられる2WAY掃除機。ごみ捨てはダストケースを外して捨てるだけ。コンセントにつないですぐに使えるコード式。収納スペースに困らないスリムな本体。
用途掃除機として。サイクロン スティック ハンディ 2WAY付属品すきまノズル、フロアノズル、スティック質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400コード長さ(m)4吸込仕事率(W)70集塵容量(L)0.5保証期間1年集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10.5×48取扱説明書(5.15MB)
コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善)コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量YAMAZEN(山善)
20,980税込23,078
1セット
欠品中
超軽量980g!コードレス×自走パワーブラシ。軽いけどパワフルなクリーナー。収納スタンド付き。【超軽量モデル】従来モーターのパワーはそのままに軽量化。【自走式パワーブラシ】ヘッドには小型モーターを搭載。サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます。【こだわりのヘッド】ヘッドが前後90度、左右180度に回転。手の届きにくい隙間もお掃除可能。【サイクロン式】フィルターの目詰まりが少なく、吸引力が長続きするのが特徴。【2wayタイプ】ノズルを着脱してスティックとハンディ、2通りの使い方ができます。【お手入れ簡単】ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。吸引力 スティック クリーナー ハンディ 小型 パワーブラシ スタンド クリーナースタンド 充電式 車内 車 新生活付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンドホワイト質量(g)スティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:1500吸込仕事率(W)最大60集塵容量(L)0.3保証期間1年集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:23×25×64充電時間(時間)2.5取扱説明書(3.19MB)
サイクロンスティック型クリーナー ツインバードサイクロンスティック型クリーナーツインバード
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えた、シンプルなスティッククリーナーです。ハンドルを外せば、ハンディクリーナーとしても使える2WAY仕様。スティックの時もハンディの時も手元にスイッチが来るよう、配置を工夫しました。シンプルな使いやすさを追求した、一人暮らしにおすすめの掃除機です。
仕様【床用吸込口】ノーマル( ブラシなし )付属品すき間ノズル 1、すき間ノズルホルダー 1、ハンドル 1、床用吸込口 1質量(kg)1.7消費電力(W)270スイッチスライド( ON / OFF ) 2箇所 本体スイッチ・ハンドルスイッチ電源AC 100V(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×155×1020吸込仕事率(W)70集塵容量(L)0.6集塵方式サイクロン式電源コード4.5m
ファミラ 充電式コードレスハイパワークリーナー 6点セット ファミリー・ライフファミラ 充電式コードレスハイパワークリーナー 6点セットファミリー・ライフ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
使いやすさにこだわったコードレスクリーナーの決定版。吸込み仕事率約88Wで大きな吸引力:強力なモーターを通し、パワフルな吸引力で髪の毛・ホコリ・屑・猫砂などのゴミをしっかりと吸い取ってくれます。本体680gの軽量でラクラクお掃除:自由に動かせるコードレスタイプ。コードの長さや障害物を気にせず使え、取り回しの良さが魅力です。小型ブラシで狭いところも取り回しがラクラク:様々なシーンで大活躍!壁際や角にもスムーズに対応、家具の狭い隅にも!隙間までキレイにします。透明カップでゴミの容量も一目でわかり、ゴミ捨てもラクラク:半透明で中が見えるからゴミ捨てのタイミングを逃しません。紙パックが不要なので経済的です。別売り収納スタンドですっきり収納:すぐに掃除機が取れてパッとお掃除、充電しながら収納もできます。トリガースイッチで省エネお掃除:使いたい時だけスイッチをON/OFF、バッテリーの消費を抑えられます。一部組立式6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、ストレートパイプ、ノズル、2WAY隙間ノズル、バッテリー、ACアダプター材質ABS樹脂・他質量(g)本体:(約)680(パイプ・ノズル・バッテリー除く)、本体+バッテリー:(約)980電源(V)AC100電圧(V)21吸込仕事率(W)約88連続使用時間(分)約18~19充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)約1500寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)9×11.5×42、ブラシ・パイプ取付時:(約)9×11.5×101適合バッテリー交換用バッテリー:04139
2WAYサイクロンクリーナー スティック&ハンディ ANABAS2WAYサイクロンクリーナー スティック&ハンディANABAS(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
2WAYサイクロンクリーナー。軽量でパワフル、紙パック不要。
用途掃除機、スティッククリーナー、スティック掃除機、サイクロンクリーナー、サイクロン掃除機、ハンディークリーナー、ハンディー掃除機、ハンディクリーナー、ハンディ掃除機として。電源(V)AC100(50/60Hz)吸込仕事率(W)74集塵容量(mL)900質量(kg)1.5コード長さ(m)4.8セット内容すき間ノズルレッド消費電力(W)400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×143×1067保証期間お買い上げ日より1年集塵方式サイクロン式
スティッククリーナー オーム電機スティッククリーナーオーム電機
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
スティック&ハンディ2WAY 紙パック不要 パワフルな吸引力 すき間ノズル付属
吸込仕事率(W)85質量(kg)(スティック時)約2コード長さ(m)5付属品すき間ノズル消費電力(W)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スティック時)250×130×1160色(本体)
ファミラ 充電式コードレスハイパワークリーナー 6点セット+予備バッテリー ファミリー・ライフファミラ 充電式コードレスハイパワークリーナー 6点セット+予備バッテリーファミリー・ライフ
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
使いやすさにこだわったコードレスクリーナーの決定版。吸込み仕事率約88Wで大きな吸引力:強力なモーターを通し、パワフルな吸引力で髪の毛・ホコリ・屑・猫砂などのゴミをしっかりと吸い取ってくれます。本体680gの軽量でラクラクお掃除:自由に動かせるコードレスタイプ。コードの長さや障害物を気にせず使え、取り回しの良さが魅力です。小型ブラシで狭いところも取り回しがラクラク:様々なシーンで大活躍!壁際や角にもスムーズに対応、家具の狭い隅にも!隙間までキレイにします。透明カップでゴミの容量も一目でわかり、ゴミ捨てもラクラク:半透明で中が見えるからゴミ捨てのタイミングを逃しません。紙パックが不要なので経済的です。別売り収納スタンドですっきり収納:すぐに掃除機が取れてパッとお掃除、充電しながら収納もできます。トリガースイッチで省エネお掃除:使いたい時だけスイッチをON/OFF、バッテリーの消費を抑えられます。一部組立式6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、ストレートパイプ、ノズル、2WAY隙間ノズル、バッテリー、ACアダプター、予備バッテリー材質ABS樹脂・他質量(g)本体:(約)680(パイプ・ノズル・バッテリー除く)、本体+バッテリー:(約)980電源(V)AC100電圧(V)21吸込仕事率(W)約88連続使用時間(分)約18~19充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)約1500寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)9×11.5×42、ブラシ・パイプ取付時:(約)9×11.5×101適合バッテリー交換用バッテリー:04139
紙パック不要 軽量1.2kg サイクロンクリーナー(スティック/ハンディ) ベルソス紙パック不要 軽量1.2kg サイクロンクリーナー(スティック/ハンディ)ベルソス
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
紙パック不要なため経済的なサイクロンクリーナー。 お掃除する場所に合わせてスティック、ハンディにできます。 軽量ボディと相まってラクラクお掃除。 本体重量が約1.2kgと軽量でコードも約4mと長いので家庭はもちろんオフィスや店舗などでもご使用いただけます。 ゴミはダストカップ下から簡単にゴミ捨てできるうえ、ダストカップは洗うこともできるので衛生的です。 スティックタイプ、ハンディタイプと用途に合わせてお使いいただける軽量ボディのサイクロン掃除機。ちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。
用途オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下吸込仕事率(W)70集塵方式サイクロン式本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)11×29×20質量(kg)1.2電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)4ダストボックス容量(L)0.5消費電力(W)350運転音(dB)75セット内容本体、伸縮パイプ、フロアノズル、すき間ノズル(ブラシ)、取扱説明書(保証書)
2WAYスティッククリーナー ベルソス2WAYスティッククリーナーベルソス
4,988税込5,487
1台
11日以内出荷
軽量2WAYスティッククリーナ
用途手元スイッチセット内容本体、ダストカップ、パイプ、フロアノズル、すき間(ブラシ)ノズル、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.6消費電力(W)400電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×1020運転音(dB)約70吸引力(W)80
ACコードスリムクリーナー CCPACコードスリムクリーナーCCP
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
ハンディでも使える2WAY。 ソファや棚、デスク周りなど場所に合わせて楽々お掃除。 コード式だから強い吸引力。 家じゅうきれいに。 取り回しがしやすいスリム設計。 手元重心のスリム設計なので取り回しがしやすく、高いところにもノズルを向けやすい家中丸ごとお掃除。 紙パック不要なので経済的。 ダストケースも水洗い出来て清潔。 2in1隙間ノズル付きなので場所や狭い隙間も簡単お掃除。 壁掛けアタッチメント付きで壁に立てかけて収納可能。 使いたいときにいつでもすぐに使える。
集塵容量(L)0.2吸込仕事率(W)74集塵方式ダストケース(ダストボックス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×198×1105(フロアノズル/パイプ取付時)質量(kg)1.7付属品2in1すき間ノズル、壁掛けアタッチメントブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400運転音(dB)約80コード長さ(m)約4
2wayコードレススティッククリーナー siroca2wayコードレススティッククリーナーsiroca
18,980税込20,878
1個
当日出荷
0.98kgの超軽量でラクにお掃除ができる。ハンディタイプだとわずか0.6kg。 フロアブラシには強力にゴミを絡め取る回転ブラシを新搭載。お掃除しづらいじゅうたんや畳などのゴミも、よりしっかりと吸い取ることができる。 スティック掃除機としても、ハンディ掃除機としても使える2way仕様。 自由な可動域で狭い場所のお掃除も思い通り。 床とほぼ水平になるまで本体を倒してもヘッドが浮かないため、ベッドやソファーの下などの狭い場所も、すみずみまできれいにお掃除できます。 ダストカップ、フィルターケース、回転ブラシは 簡単に取り外せるだけでなく、水洗いもOK。 紙パックを使用していないからエコで経済的。
セット内容充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ質量(kg)0.9(本体/延長パイプ/フロアヘッドの合計)消費電力(W)150コード長さ(m)1.5集塵方式ダストカップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×8×42、(組立時)22×15×105.5吸引力(W)60
エアベースクリーナー アズマ[家電]エアベースクリーナーアズマ[家電]
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
お掃除後の後片付けまで自動化♪清潔な状態を保ちながらも吸引力キープが叶うコードレス掃除機です。空間に自然と溶け込むカラーとデザインでリビングに立てかけ見せる収納、いつでも手間なく使える快適さを実現。掃除終了後に本体を専用ベースにセットするだけでダストカップ内部のゴミをダストパックへ自動排出。ゴミ捨ての頻度を月1程度に減らせます。フィルター内部のホコリを自動で除去することで、吸引力は常にベストコンディション。
仕様自動ゴミ排出時間:約9秒付属品電動パック、エアベース本体、延長パイプ、床用ノズル、ソファ用ノズル、2in1ノズル、すき間ノズル、ノズルホルダー、ボールベース、ACアダプター、ダストパック×4、取扱説明書、保証書質量(kg)約1.9(スティック時)電源専用ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz/出力:DC18V 500mA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×1223(スティック時)吸込仕事率(W)80電池寿命約500回(使用環境により異なる)充電時間(時間)約5(連続使用約13分(強モード時))充電池タイプリチウムイオン電池14.8V 2500mAh集じん量(L)有効:1.8
スタンド付きスティッククリーナー シーネットスタンド付きスティッククリーナーシーネット
5,498税込6,048
1台
6日以内出荷
置き場所に困らないスタンド付きスティッククリーナー。長時間お掃除できる4mコードタイプ。
電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)450本体質量(kg)1.4(ヘッド、延長管×2本含む)吸込仕事率(W)80集塵容量(L)約0.3電源コード(m)約4本体サイズ(mm)幅230×奥行き150×高さ1000運転音77dB
2in1スティッククリーナー ヒロ・コーポレーション2in1スティッククリーナーヒロ・コーポレーション
5,198税込5,718
1台
翌々日出荷
ワンプッシュボタンで楽々着脱、ハンディタイプとスティックタイプの2WAYでご使用いただけるクリーナーです。軽量設計で気になる場所も簡単に掃除することが可能です。スタンド不要でそのままおける自立式コードフック付ですっきり収納可能ダストカップ式のため紙パックが不要です。
用途あらゆる場所のお掃除に付属品すきまノズル、ブラシノズル高さ(mm)450質量(g)780消費電力(W)500吸込仕事率(W)70電源コード(m)4電源(AC V)100縦(mm)121横(mm)116集塵容量(mL)500
DC18V ハンディークリーナー本体 エスコDC18V ハンディークリーナー本体エスコ
17,200税込18,920
1台
翌日出荷
付属品延長パイプ、すき間ノズル、床用ノズル、フィルター(本体装着済み)、フレキシブルホース寸法(mm)440(L)×180(W)×110(H)質量(kg)1.3(バッテリー無)吸込仕事率(W)59集塵容量(L)0.7使用電池18V仕様充電時間(分)35アズワン品番64-7942-44

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

スティッククリーナー