ハンディクリーナーエスコ翌日出荷
紙パックが約2.5年分(25枚)付属。(※実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。ゴミ捨て簡単紙パック式。ほこりも舞いづらく、お手入れも簡単です。Ag+加工[抗菌][防臭]。銀イオン加工を施した紙パックで廃棄のニオイも抑制。すいすい進む自走式。軽い力でよりラクにお掃除できます。パワフルな吸引力。細かいほこりや壁際のゴミまで残さず吸引。パワーヘッド。ブラシが回転し、カーペットやフローリングなどの隙間に入ったゴミもしっかりかき出す。便利な2WAYタイプ。スティック/ハンディ場所に合わせて使い分けできる。置くだけで充電。使用後はスタンドに置くだけで充電開始。
質量(kg)本体のみ:1.0 フロアヘッド・延長パイプ含む:1.6電圧(V)DC10.8電源充電式 (リチウムイオン電池)方式集じん:紙パック式連続使用時間標準モード:約20分/約27分 (付属アタッチメント使用時) ターボモード:約10分バッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)約4 (室温・使用などにより充電が長くなることがあります)適合バッテリーリチウムイオン2次電池集じん量(L)0.3