絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • ツインバード(15)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • プラスマイナスゼロ(4)
  • ベルソス(3)
  • CCP(2)
  • ソウイジャパン(2)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • AQUA(旧:ハイアールアジア)(1)
  • ANABAS(1)
  • siroca(1)
  • J’aime(1)
  • アズマ[家電](1)
集塵方式
  • サイクロン式(6)
最大吸込仕事率(W)
  • 50~99(3)
  • 100~149(1)
  • ~49(3)
連続使用時間
  • 15分(1)
  • 25分(1)
コード長さ
  • 1.0m~2.9m(2)
  • 3.0m~4.9m(2)
  • 5.0m~6.9m(1)
集塵容量
  • 0.5~0.9(4)
  • ~0.4(3)
0.5~0.9・~0.4
質量(kg)
  • 0.6(1)
  • 0.82(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.9(1)
  • 2.2(1)
0.6・0.82・1.5・1.6・1.7・1.9・2.2
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スティッククリーナー :「AC60」の検索結果

ケルヒャー業務用コードレス掃除機 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵方式から絞り込む
サイクロン式(6)
コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナー YAMAZEN(山善)コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナーYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。
用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY/車/車内掃除仕様充電アダプタ:(入力)AC100V 50/60Hz、(出力)DC14V 1A付属品すき間ノズル、ブラシノズル、パワーブラシノズル、壁掛けフック、延長管、充電アダプタ質量(kg)1.9定格電力(W)120吸込仕事率(W)(標準)25、(弱)12集塵容量(L)0.5連続使用時間(標準)約20分、(弱)約40分充電時間約4時間集塵方式サイクロン寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24×21.5×105取扱説明書(6.28MB)
紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機 YAMAZEN(山善)紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機YAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。 紙パック不要のサイクロン方式。 隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付。 付属品:隙間ノズル、フロアノズル、スティック。
用途サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、ハンドクリーナーとして事務所や工場のお掃除に。電源(V)AC100(50/60Hz)集塵容量(L)0.5吸込仕事率(W)40電源コード(m)約5質量(kg)1.6消費電力(W)240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スティックタイプ)100×130×1040、(ハンディタイプ)100×105×480集塵方式サイクロン式
2WAY コードレス サイクロンクリーナー YAMAZEN(山善)2WAY コードレス サイクロンクリーナーYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ワンタッチでハンディタイプに切り替え可能。 コードレス仕様の2WAYサイクロンクリーナー。 可動ホイール搭載でベッド下やソファ下の狭い隙間も自由自在。 床下モード手元高さ13cmだから、ベッド下やソファ下を掃除してもヘッドが浮かない。 暗いところを照らすLEDライト搭載。 手元スイッチをオンにしたときのみLEDライトが点灯します。 回転ブラシでじゅうたんなどのゴミやホコリをかき出し。 リチウム電池搭載により従来品(ZSC-L960)より吸込仕事率がアップ。 回転ブラシのお手入れがかんたんに。本体自立式。
用途掃除機、クリーナーとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)ハンディ時:10.5×11.3×45、スティック装着時:27×17×111.6質量(kg)2.2(スティック装着時)出力【充電アダプタ】DC18V/500mA入力【充電アダプタ】AC100V(50Hz/60Hz)充電時間(時間)約4.5連続使用時間(分)(強)約15/(弱)約25コード長さ(m)約1.5(充電コード)保証期間1年ホワイト取扱説明書(4.7MB)
コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善)コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量YAMAZEN(山善)
20,980税込23,078
1セット
欠品中
超軽量980g!コードレス×自走パワーブラシ。軽いけどパワフルなクリーナー。収納スタンド付き。【超軽量モデル】従来モーターのパワーはそのままに軽量化。【自走式パワーブラシ】ヘッドには小型モーターを搭載。サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます。【こだわりのヘッド】ヘッドが前後90度、左右180度に回転。手の届きにくい隙間もお掃除可能。【サイクロン式】フィルターの目詰まりが少なく、吸引力が長続きするのが特徴。【2wayタイプ】ノズルを着脱してスティックとハンディ、2通りの使い方ができます。【お手入れ簡単】ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。吸引力 スティック クリーナー ハンディ 小型 パワーブラシ スタンド クリーナースタンド 充電式 車内 車 新生活付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンドホワイト質量(g)スティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:1500吸込仕事率(W)最大60集塵容量(L)0.3連続使用時間(強)約11分、(標準)約30分保証期間1年集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:23×25×64充電時間(時間)2.5取扱説明書(3.19MB)電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
2WAY サイクロン式スティッククリーナー YAMAZEN(山善)2WAY サイクロン式スティッククリーナーYAMAZEN(山善)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。
用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY付属品隙間ノズル、ブラシノズル、ノーマル床ノズル、壁掛けフック、延長管質量(kg)1.7電源AC100V(50/60Hz)定格電力(W)600吸込仕事率(W)110集塵容量(L)0.5電源コード(m)4集塵方式サイクロン寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23.5×25×104取扱説明書(6.95MB)
2WAYスティック&ハンディクリーナー YAMAZEN(山善)2WAYスティック&ハンディクリーナーYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
スティックタイプとハンディタイプで使い分けられる2WAY掃除機。ごみ捨てはダストケースを外して捨てるだけ。コンセントにつないですぐに使えるコード式。収納スペースに困らないスリムな本体。
用途掃除機として。サイクロン スティック ハンディ 2WAY付属品すきまノズル、フロアノズル、スティック質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400コード長さ(m)4吸込仕事率(W)70集塵容量(L)0.5保証期間1年集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10.5×48取扱説明書(5.15MB)
コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量 YAMAZEN(山善)コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量YAMAZEN(山善)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
コードレス×自走パワーブラシ ゴミ捨てもワンタッチで楽々!クリーナー スタンド付き
用途お部屋の掃除に。吸引力 スティッククリーナー ハンディ 小型 2WAY付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド質量(kg)(スティック時)1、(ハンディ時)0.7、(スタンド)1.5吸込仕事率(W)最大63集塵容量(L)0.3連続使用時間(強)10分、(標準)30分充電時間3時間電池(リチウムイオン電池)14.8V 2000mAh保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)21.2×20.5×101、(ハンディ時)8×13×44、(スタンド)23×25×64入出力【充電アダプタ】(入力)AC100V-240V(50-60Hz)、(出力)DC18V 0.7A取扱説明書(3.48MB)
充電式コードレススティッククリーナー 軽量 スタンド付 YAMAZEN(山善)充電式コードレススティッククリーナー 軽量 スタンド付YAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
軽いのに驚きの吸引力でお掃除が替わる軽量コードレススティッククリーナー驚きの超軽量820gを実現(ハンディ時はさらに軽い600g)サイクロン式でしっかり吸い込みお手入れも簡単使い分けできる2wayノズル紙パック不要で経済的収納に便利な専用スタンド付
用途クリーナー 充電式 軽量 820g コードレススティッククリーナー 掃除機 スティック ハンディ スタンド付付属品ブラシ付きすき間ノズル、フロアノズル、延長管、充電アダプター、専用スタンド質量(kg)スティッククリーナー時:0.82、ハンディクリーナー時:0.6、スタンド:1.5コード長さ(m)1.5吸込仕事率(W)45集塵容量(L)0.2連続使用時間強:約10分、標準:約25分充電時間約3時間使用電池リチウムイオン電池:11.1V 2000mAh運転音(dB)69保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×16.2×101、ハンディクリーナー時:7×7.7×46、スタンド:23×25×64アダプター型式【充電アダプター】入力:AC100V 50/60Hz 、出力:DC13.5V 650mA

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

mc602特集
おすすめ人気ランキング
スティッククリーナー