絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • ツインバード(1)
最大吸込仕事率(W)
  • 50~99(1)
  • ~49(1)
コード長さ
  • 5.0m~6.9m(1)
集塵容量
  • ~0.4(1)
質量(kg)
  • 1.6
  • 0.28(1)
  • 0.29(1)
  • 0.306(1)
  • 0.395(1)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(6)
  • 0.55(2)
  • 0.57(1)
  • 0.58(1)
  • 0.61(1)
  • 0.62(1)
  • 0.64(1)
  • 0.68(1)
  • 0.71(1)
  • 0.9(2)
  • 1(2)
  • 1.15(2)
  • 1.9(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吸込仕事率(W)から絞り込む
50~99(1)
~49(1)
ACハンディーサイクロンクリーナー ツインバードACハンディーサイクロンクリーナーツインバード
6,498税込7,148
1個
当日出荷
1台で家中のお掃除が出来る、ACハンディークリーナー。 約5mの電源コードと豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。 本体約1.6kgの軽量ボディで、取り回しもよくお掃除の負担を軽減します。
付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル質量(kg)1.6電源(V)AC100 (50-60Hz)消費電力(W)250スイッチスライド式コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×340×160吸込仕事率(W)50集塵容量(L)0.3運転音(dB)65集塵方式サイクロン式
[充電式]ハンディ―クリーナー エスコ[充電式]ハンディ―クリーナーエスコ
42,600税込46,860
1台
翌日出荷
付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。
材質樹脂質量(kg)1.6吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)使用電池18V仕様充電時間(分)84サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディクリーナー