ハンディクリーナー :「ハンディクリーナー 乾湿両用」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体も吸える乾湿両用のコードレス掃除機。オブジェのようにスタイリッシュなデザインで、インテリアにもフィット。さらに、コンパクトでコードレスなので、リビングやデスク脇、玄関などに置いて、飲みこぼしやホコリ、泥などさまざまな汚れ・ゴミを手軽にお掃除できます。用途に合わせて使い分けできる4種類のアタッチメントノズルが付属。濡れた場所からすき間、ファブリック上、引き出しの中まで、お掃除に幅広く役立ちます。
仕様集じん量(mL):200(液体 MAXライン 75) セット内容本体、スタンド、ウェットノズル、先細ブラシノズル、ファブリックノズル、格子ノズル、専用USBケーブル(Cタイプ) 材質本体・スタンド:ABS樹脂 質量(g)本体:約660、本体+スタンド:約745 電源入力:DC 5V 2.0A 充電時間約4時間 連続使用可能時間Hiモード:約15分 Loモード:約20分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約8.5 × 8.5 × 37.0、本体+スタンド:約12.0 × 12.0 × 39.0 内蔵電池リチウムイオン電池 2,000mAh
1台
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『掃除機』には他にこんなカテゴリがあります