「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む
ハンディクリーナー 乾湿両用YAMAZEN(山善)5日以内出荷
コードレス&紙パック不要で手軽にお掃除できる軽量ハンディクリーナーですこぼしてしまった液体や結露など、給水ノズルでサッと吸い込むだけで簡単お掃除ソファの隙間や車中の掃除に便利なノズル付き。お掃除したい場所に合わせて使い分けられますワンタッチで着脱できてゴミを捨てやすい仕様。ケースとフィルターは水洗い対応でお,手入れが簡単
用途ハンディクリーナー 乾湿両用 吸引力 車 コードレス 充電式 紙パック不要 コンパクトセット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター色シルバー質量(g)640出力DC9.5V 0.55A入力AC100-240V(50/60Hz)集塵容量(L)約0.17電源コード(m)1.5連続使用時間強 約12分/標準 約20分充電時間約3.5時間(電池が空状態から充電を開始した場合※周囲温度20℃時保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×8×7.8吸水量(L)0.07
ハンディクリーナー 電池式YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)当日出荷
手元に置いて便利に使えるコンパクトなハンディクリーナー。軽くて持ちやすいため車のお掃除に最適。コードレスタイプなので持ち運びも簡単。
用途車の清掃に便利。ハンディ掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。集塵方式ダストケース式(フィルター集塵式)連続使用時間(分)35質量(g)290付属品隙間ノズル色ホワイト電源単三アルカリ乾電池×4本(乾電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×200×110アズワン品番64-3284-30